カテゴリ
- 科学研究・開発用品(188)
- 日用品(135)
- 食品・飲料(127)
- 農業機械(83)
- バイク純正部品(65)
- メカニカル部品(62)
- 制御機器(61)
- オフィス家具(57)
- 介護用品(54)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- 測定用品(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 切削工具(38)
- ヘルスケア(30)
- 肥料・農薬・除草剤・種(28)
- 自動車純正部品(21)
- 作業工具(20)
- 自動車補修部品(19)
- 電気材料(15)
- 物流用品(13)
- 機構部品(13)
- 建築金物(13)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 保管用品(11)
- 事務用品(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 防災用品(9)
- 研磨材(9)
- 学童・教育用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- バイク部品(6)
- 安全標識(6)
- 医療(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 溶接用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 店舗什器・備品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- IDEC(和泉電気)(35)
- Merck(メルクミリポア)(33)
- Nestle(ネスレ)(24)
- OSG(オーエスジー)(13)
- Phenomenex(47)
- SKC(環境測定)(42)
- SMC(34)
- THK(48)
- アサヒフードアンドヘルスケア(24)
- イスカル(13)
- エスコ(32)
- オカムラ(岡村製作所)(53)
- キョーリン(40)
- ホンダ(61)
- マースジャパンリミテッド(49)
- 明治(36)
- 東商(12)
- ブランドをもっと見る

MG006 ゴアテックス 2L レインパンツ
MAEGAKI(前垣)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷ゴアテックスファブリックスの採用により最高レベルの防水性・透湿性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現。軽作業やデリバリーなどの仕事着としてもおすすめです。生地は2レイヤーを採用し、軽量かつ着心地も軽やかです。前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。ジャケットは別売りのMG005 ゴアテックス 2L レインジャケットと合わせることでセットアップになります。用途軽作業、デリバリーセット内容パンツのみ色ブラック質量(g)約320(Lサイズ基準)混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:ポリエステルメッシュ機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
膜付グロメット
(63件のレビュー)¥159税込¥1751パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥95税込¥1051個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
朱肉(エコス)
シヤチハタ(55件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。材質ABS再生樹脂色朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
パルプモールド容器 どんぶり
大黒工業(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(50枚)当日出荷バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。材質紙商品タイプ本体
リクロルート RP-18 40~63μm 500mg/6mL 30 本 119687 1ST
Merck(メルクミリポア)¥65,980税込¥72,5781個16日以内出荷アズワン品番61-0316-39危険物の類別非危険物
リクロルート RP-18 40~63μm 1000mg/6mL 30本 102122 1ST
Merck(メルクミリポア)¥81,980税込¥90,1781個16日以内出荷アズワン品番61-0291-81危険物の類別非危険物
ドリルチャック
ユキワ精工(42件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。付属品チャックハンドル
Strata-X A60mg/6mL Tabless Tube 200個入
Phenomenex¥199,800税込¥219,7801箱(200個)21日以内出荷容量(mL)6種類固相関係アズワン品番67-7352-69充填量60mg固定相X-A, Strong Anion Mixed Mode
Strata SDBL100u SDB 50mg/6mL, 30個入
Phenomenex¥29,980税込¥32,9781箱(30個)21日以内出荷容量(mL)6種類固相関係アズワン品番67-7349-29充填量50mg固定相SDB-L
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
Strata PFAS WAX/GCB 、500mg/50mg/6mL、200個/パック
Phenomenex¥509,800税込¥560,7801パック(200個)21日以内出荷アズワン品番67-7352-85固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ PFAS(WAX/GCB)
Strata-X ZT-HZ30u Poly,85A,100mg/6mL 30個入
Phenomenex¥32,980税込¥36,2781箱(30個)21日以内出荷容量(mL)6種類固相関係アズワン品番67-7351-40充填量100mg
Strata(R) NH2 55μm、70A 、1000mg/6mL、200個/パック
Phenomenex¥169,800税込¥186,7801パック(200個)21日以内出荷フォーマット形式チューブ対象分析対象物:酸性化合物(すなわち、強酸)アズワン品番67-7348-84充填量1g/6mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相NH2 ・ NH2
Strata(R) SDBL 100μm スチレン-ジビニルベンゼン、200mg/6mL、タブなしチューブ、30個
Phenomenex¥37,980税込¥41,7781パック(30個)21日以内出荷フォーマット形式タブレスチューブ対象分析対象物:疎水性と芳香性アズワン品番67-7352-51充填量200mg/6mL(充填剤量/体積)充填剤DVB(スチレンジビニルベンゼン)固定相DVB ・ SDB-L![マグフック 1kg スタンダード ブリスター SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080507-220711-02.jpg)


マグフック 1kg スタンダード ブリスター
SONIC(ソニック)[文具]¥629税込¥6921個当日出荷スリムなボディで、しっかり固定用途様々なものを吊り下げ管理できる材質本体=R-PS、フック=スチール寸法(mm)20×55×30耐荷重(kg)1フック固定![マグネットソフトケース クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07572994-160506-02.jpg)
マグネットソフトケース
クラウン[事務用品](3件のレビュー)¥219税込¥2411枚当日出荷書類を汚さず、ピタッと貼り付け。マグネットとカードケースが一体化。汚さず傷めず書類を貼れます。裏面は全面マグネット仕様。出し入れしやすいソフトタイプです。仕様裏面マグネット付材質軟質塩ビ製厚さ(mm)1.2
ライケット(ナイロン製)
大日ハンソー(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から52日以内出荷軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
Strata(TM)-XL-C 100μm ポリマー強カチオン、200mg/6mL、タブなしチューブ、30個入
Phenomenex¥48,980税込¥53,8781パック(30個)21日以内出荷フォーマット形式タブレスチューブ対象分析対象物:弱塩基性化合物、大量または粘性のサンプルに存在アズワン品番67-7352-61充填量200mg/6mL(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XL-C、強陽イオン混合モード![スタイルフック 3kg 2個入 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035548-210315-02.jpg)
スタイルフック 3kg 2個入
SONIC(ソニック)[文具]¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。材質本体=ABS、フック=スチール色白耐荷重(kg)3シール可能幅(mm)36フックスイングサイズ(mm)42×70×28アズワン品番64-8822-75
エアマイクログラインダー
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1Mトラスコ品番256-6790全長(mm)146高さ(mm)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)適合:13チャック内径(Φmm)6空気消費量(L/min)180使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)75空気消費量(m3/min)0.18排気方式後方ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-2053-84コレット径(Φmm)内径:6口金寸法(mm)1/4
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
高張力鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥19,980~税込¥21,978~1箱(20kg)当日出荷から10日以内出荷低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。タイプ590N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW21伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h)AWS規格A5.28 ER80S-G該当引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド


ワイドクロス護美ガードネット
日本ワイドクロス(11件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷ネットの目合が細かいのでカラスによる攻撃から防ぎます。 周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。用途カラスの被害からゴミ袋の保護に。材質ポリエチレン(PE)![マグフック 7kg 7000G SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035557-210315-02.jpg)


マグフック 7kg 7000G
SONIC(ソニック)[文具]¥759税込¥8351個当日出荷ビジネスバックに最適。スチール机に強力に付く。7kgタイプ。材質本体=ABS、フック=スチール耐荷重(kg)7フックブランコサイズ(mm)56×77×50特性強力
ノンマグスーパープレート
日本緑十字社¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から9日以内出荷仕様裏面離けい紙付材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)190×90×1質量(g)26取付方式裏面離けい紙付
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(筒抜けタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 筒抜けタイプ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![マグフック 1kg スタンダード ブリスター SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080507-220711-02.jpg)
![マグネットソフトケース クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07572994-160506-02.jpg)

![スタイルフック 3kg 2個入 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035548-210315-02.jpg)






![マグフック 7kg 7000G SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035557-210315-02.jpg)