カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 差圧計(2)
    • 圧力計(3)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(2)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • ホンダ(151)
  • ParkerTAIYO(25)
  • CGC(千代田)(25)
  • サンドビック(15)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • StarTech.com(11)
  • Phenomenex(9)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • スバル(6)
  • エスコ(5)
  • 象印マホービン(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • MACH(4)
  • ゴートレイド(4)
  • 東正車輛(3)
  • マルケイ(国際化工)(3)
測定流体
  • 気体(2)
測定範囲(hPa)
  • 0~0.5(1)
  • 0~1(1)
  • 0~2(1)
  • 0~5(1)
  • 0~10(1)
  • 0~20(1)
  • 0~50(1)
  • -1~1(1)
  • -2~2(1)
  • -10~10(1)
  • -20~20(1)
  • -50~50(1)
  • -500~500(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc30」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器デジタル微差圧計 形番:GC62長野計器(1件のレビュー)
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器小型デジタル微差圧計 形番:GC30長野計器(2件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
GC30用L型取付金具 長野計器GC30用L型取付金具長野計器
499税込549
1個
当日出荷
GC30用L型取付金具です。
アズワン品番65-4314-32
GC30,GC31用パネルアダプタ 長野計器GC30,GC31用パネルアダプタ長野計器
999税込1,099
1個
当日出荷
GC30,GC31の兼用アダプタです。
アズワン品番65-4314-52
小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC GCシリーズ 長野計器小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC GCシリーズ長野計器
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
c301dn特集