カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 差圧計(1)
絞り込み
測定流体
  • 気体(1)
ブランド
  • 長野計器
  • カメダデンキ(1)
  • KITO(キトー)(25)
  • ユキワ精工(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • ハイロック(2)
  • H&H(1)
  • NOK(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • テンパール工業(1)
  • マルケイ(国際化工)(1)
  • 和平フレイズ(1)
  • JACKALL(ジャッカル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc62」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器

    デジタル微差圧計 形番:GC62

    長野計器(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
    用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
関連キーワード
差圧計カテゴリ