カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 自動車純正部品(16)
- 農業機械(15)
- バイク純正部品(10)
- 自転車部品(10)
- バイク部品(6)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 切削工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- 作業服(4)
- オフィス家具(3)
- 制御機器(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(15)
- MAZDA(マツダ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三菱(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- クボタ計装(5)
- 岩崎電気(4)
- SMC(4)
- Kawasaki(3)
- Vesrah(3)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
- エスコ(2)
- コクヨ(2)
- 日本スプリュー(2)
- 渡辺電機工業(2)
- サイクルテック(2)
- 岩田製作所(1)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kl14」の検索結果

微差圧トランスミッタ KL14
長野計器¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から6日以内出荷高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅取付壁取付質量(g)約70使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保護構造屋内設置形(ケース)出力4~20mA DC電源12V DC~36V DC精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)応答性250ms圧力導入口Φ5タケノコ使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)
KL-14 ティアオフ フィルムセット(10枚入) (355・455用)
山本光学¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LS-355 ・ LS-455共通 面体レンズ前に装着可能なフィルムシート適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
LED発電ランプ NSKL147
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
建災防統一標識
グリーンクロス¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から7日以内出荷屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に仕様穴4箇所・角R材質ポリプロピレン製取付ビス(別売)取付穴径(mm)3
S形アイ ランプホルダ
岩崎電気(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
食品用保存袋 増量
ハウスホールドジャパン¥499税込¥5491冊(200枚)4日以内出荷肉・魚・野菜・果物、いろんな食材の保存に使えます。普段のお料理にも使えます。食材の小分けでも使えます。レジャーでの食材の持ち運びにも便利です。たっぷり使える大容量です。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.02色透明
K形アイランプホルダ
岩崎電気¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から3日以内出荷使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
LED発電ランプ NSKL148
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個4日以内出荷リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)約220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
0-リング 4KL-14397-00
YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
LED流し元灯センサー付(電気工事不要)
オーム電機(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581点当日出荷手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形消費電力(W)13.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用エコロジー商品省エネ・長寿命
ワニ口クリップ付きSAEバッテリーケーブル
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式6日以内出荷・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・ソーラーコントローラー/DC電源接続/充電に対応。・ワニ口バッテリークランプ付きでバッテリーに直接接続可能。・14AWG/長さ100cm。・車両バッテリーへの接続/切断が簡単で便利な設計。・防塵/防水仕様のSAEコネクタ(ダストカバー付き)。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証型式SKL-14色レッド/ブラック質量(g)110規格14AWG長さ(cm)100ワイヤー径(Φmm)3.5端末ワニ口クリップ保証期間1年
LED発電ランプ NSKL144
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から7日以内出荷7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様質量(g)244(本体のみ)定格4.4V-1.2W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×132×101光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
トリム TBGシリーズ(抗菌)
岩田製作所¥11,980税込¥13,1781袋(1本)翌々日出荷エッジを保護し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様。食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
アイ ランプホルダ
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.3タイプアーム取付口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
アイ ランプホルダ
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2使用場所屋外・屋内用適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
キュロット
リミット¥7,998~税込¥8,798~1枚6日以内出荷アウトドアでも安心な、高機能。前ファスナー(ボタン)、脇ゴム材質制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%色ベージュポケット両脇、制電、防汚、抗菌防臭![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥1,790税込¥1,9691本当日出荷から3日以内出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
チェックバルブアセンブリ 4KL-14958-01
YAMAHA(ヤマハ)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷主な適合純正品番4KL-14272-01主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
スカート
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥12,980~税込¥14,278~1枚4日以内出荷ダイヤ柄が織り込まれたジャカード素材がリッチ感を演出 さらに光の加減でダイヤ柄の見え方が変わり、さまざま表情を楽しめます ファスナーをプラスすることで足さばきよく活動的になれるデザインも魅力色黒系素材ブライトダイヤ(ポリエステル100%)性別女性用
スカート
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥11,980税込¥13,1781枚5日以内出荷見た目はスッキリなのにウエストが3cm伸びるベルトで立ち座りもラクチン。両サイドにポケットもあり、収納力もバッチリ!小物を入れてももたつかず、スッキリとしたヒップラインをキープします!用途接客・オフィス事務向け色黒系混率(%)グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)性別女性用
スカート
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥10,980税込¥12,0781枚5日以内出荷見た目はスッキリなのにウエストが3cm伸びるベルトで立ち座りもラクチン。両サイドにポケットもあり、収納力もバッチリ!小物を入れてももたつかず、スッキリトしたヒップラインをキープします!用途接客・オフィス事務向け色黒系混率(%)グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)性別女性用
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥45,980税込¥50,5781個(4kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性























![4.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49977436-170829-02.jpg)

![[家庭用]交換用高圧ホース EA115KLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05050346-241204-02.jpg)




![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)