カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • オークス(5)
  • elf(3)
  • NETGEAR(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • KITO(キトー)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • BOLL(2)
  • ティーエフサービス(2)
  • SCHMERSAL(2)
  • アライドテレシス(2)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ELPA(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • アルファ(1)
  • ドリテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs52」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器

    汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

    長野計器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604
  • 汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器

    汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

    長野計器(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。仕様●ガラス:無機ガラス●安全窓:安全窓無しケース形状A枠(立形つば無し)質量(g)400大きさ(Φ)100mm種類汎用形真空計使用温度範囲(℃)-5~45寸法d(mm)G3/8B呼びAT外径(Φmm)100精度JIS1.6級接続ねじG3/8B材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)82測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604外装ケース:黒色寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12材質(接続部)C3604圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • 汎用型連成計(A枠/立形)100Φ  形番:GS52 長野計器

    汎用型連成計(A枠/立形)100Φ 形番:GS52

    長野計器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びAT寸法D(mm)105.5ケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)ガラス部無機ガラス寸法h(mm)82測定流体気体、液体材質(カバー)SUS430・生地材質(ブルドン管)C6872寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12.5材質(接続部)C3604モデル立形
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52

    長野計器
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52

    長野計器
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。種類汎用圧力計測定流体気体、液体
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52

    長野計器
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。ケース形状B枠(立型つば有り)種類連成計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)-0.1~1
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52

    長野計器
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。種類真空計測定流体気体、液体
圧力・流量測定カテゴリ