カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • 常磐精工(10)
  • PMC(7)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 工進(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • brembo(2)
  • TRW(2)
  • 三菱電機(1)
  • ニッタン(NITTAN)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • SIS(1)
  • 日本ノート(1)
  • ブラスト興業(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh-4a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KH15長野計器
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。使用温度範囲(℃)-20~70規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ
関連カテゴリ