カテゴリ

  • 測定用品(43)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • オカムラ(岡村製作所)(132)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • サカエ(25)
  • スリーピース(24)
  • ARCOL(OHMITE)(22)
  • 常磐精工(18)
  • 椿本チエイン(12)
  • 三菱(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • PMC(8)
  • エスコ(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • PIAA(6)
  • Kawasaki(6)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(5)
  • AFAM(アファム)(5)
  • SMC(4)
  • カムス(旧:高周波精密)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh4」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-14
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-84
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-12
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-61
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-57
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-67
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-19
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-44
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様表面処理:ナシ、伝送方式:2線式又は3線式材質SUS630(17-4PH)、SUS316質量(g)約240(ケーブル2m含)取付方式コネクタ式 外調式 ケーブル別売使用温度範囲(℃)-20~70(氷結、結露無きこと)電源(V)24 DC±10%シール方式全溶接式精度±1.0%F.S.接続ねじR1/4出力電流(mA)4~20 DC(2線式)測定流体気体又は液体(接液部材質を腐食させないこと)負荷抵抗(電流出力の時)max 500Ω/(電圧出力の時)min 10kΩ応答速度1ms以下アズワン品番65-4329-60圧力レンジ(MPa)0~3.5
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-48
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-99
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-93
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-08
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-98
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-87
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-91
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-58
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-46
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシ精度±1.0%F.S.アズワン品番65-4328-68圧力レンジ(MPa)0~100
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-42
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-29
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.0%F.S.●電源:4~20mA DC(2線式)●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-06
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-05
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
予約販売
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-74
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~2●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-09
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.3●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-33
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-15
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-23
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-02
h4h特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h4h