カテゴリ

  • 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • brembo(38)
  • POSH Faith(29)
  • AFAM(アファム)(27)
  • SMC(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • タンガロイ(21)
  • CKD(19)
  • ホンダ(12)
  • エスコ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KIJIMA(キジマ)(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(5)
  • EFFEX(エフェックス)(5)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(5)
  • イスカル(4)
  • 山洋電気(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r8-4s」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形デジタル圧力計 アナログ出力1~5V DC GCシリーズ 長野計器小形デジタル圧力計 アナログ出力1~5V DC GCシリーズ長野計器
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
表示、出力など必要な機能を□30mmのコンパクトなボディに搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ長野計器
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ長野計器
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ長野計器
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ長野計器
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-181シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-181シリーズ長野計器
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ 長野計器グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ長野計器
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-281シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-281シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4282-87
関連キーワード
r8-4 圧着端子特集