カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](64)
  • brembo(47)
  • SMC(25)
  • DAYTONA(デイトナ)(23)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(22)
  • Puig (プーチ)(16)
  • ラスタバナナ(14)
  • TDK(13)
  • AFAM(アファム)(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • タンガロイ(10)
  • CKD(8)
  • THK(7)
  • KEMET(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • EPSON(5)
  • KSフィルター(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r8-6s」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97-661シリーズ 長野計器グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97-661シリーズ長野計器
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/8●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~6●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4326-82
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ長野計器
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ長野計器
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-183シリーズ長野計器
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ長野計器
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ長野計器
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~6●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4326-46
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-281シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-281シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4282-88
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ
関連カテゴリ