絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-10-0.5R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-10-0.5R

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
  • ゴールドエンドミル SPGFL4-12 日進

    ゴールドエンドミル SPGFL4-12

    日進
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)36首径(mm)Φ11.9有効長(mm)60表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
  • シルバーエンドミル AEM3-8 日進

    シルバーエンドミル AEM3-8

    日進
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24ねじれ角(°)39/41刃径(mm)8
  • シルバーエンドミル AEM3-12 日進

    シルバーエンドミル AEM3-12

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35ねじれ角(°)39/41刃径(mm)12
  • シルバーエンドミル AEM3-3 日進

    シルバーエンドミル AEM3-3

    日進
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9ねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
  • シルバーエンドミル AEM3-6 日進

    シルバーエンドミル AEM3-6

    日進
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18ねじれ角(°)39/41刃径(mm)6
  • シルバーエンドミル AEM3-4 日進

    シルバーエンドミル AEM3-4

    日進
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12ねじれ角(°)39/41刃径(mm)4
  • シルバーエンドミル AEM3-10 日進

    シルバーエンドミル AEM3-10

    日進
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30ねじれ角(°)39/41刃径(mm)10
  • レインボーエンドミル AEDM3-8 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-8

    日進
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)8
  • レインボーエンドミル AEDM3-12 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-12

    日進
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)12
  • レインボーエンドミル AEDM3-6 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-6

    日進
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)6
  • レインボーエンドミル AEDM3-5 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-5

    日進
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)15表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)5
  • レインボーエンドミル AEDM3-10 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-10

    日進
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)10
  • レインボーエンドミル AEDM3-4 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-4

    日進
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)4
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWF4-12-35° 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWF4-12-35°

    日進
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)12
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)10
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)35/45刃径(mm)10
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12

    日進
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)12
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8

    日進
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)8刃数5全長(mm)60刃長(mm)24表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)8
  • ショートエンドミル SPHFS4-2.5-4 日進

    ショートエンドミル SPHFS4-2.5-4

    日進
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)2.5表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)2.5
  • ショートエンドミル SPHFS4-8-8 日進

    ショートエンドミル SPHFS4-8-8

    日進
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)45刃長(mm)8表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)8
  • ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4 日進

    ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4

    日進
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)1.5表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)1.5
  • ショートエンドミル SPHFS4-10-10 日進

    ショートエンドミル SPHFS4-10-10

    日進
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)45刃長(mm)10表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)10
  • ショートエンドミル SPHFS4-12-10 日進

    ショートエンドミル SPHFS4-12-10

    日進
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)45刃長(mm)12表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)12
  • ショートエンドミル SPHFS4-12-12-75L 日進

    ショートエンドミル SPHFS4-12-12-75L

    日進
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)12
  • 面取りカッター SPMF4-6 日進

    面取りカッター SPMF4-6

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り2.775
  • 面取りカッター SPMF4-4 日進

    面取りカッター SPMF4-4

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り1.775
  • 面取りカッター SPMF4-8 日進

    面取りカッター SPMF4-8

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り3.775
  • C-自力 3枚地下 22.0cm 日進

    C-自力 3枚地下 22.0cm

    日進
    2,998税込3,298
    1足
    6日以内出荷
    フィット感のある履き心地です。
    サイズ(cm)22トラスコ品番162-5194質量(g)425靴タイプ足袋
  • 超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度) 日進

    超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度)

    日進
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ボールエンドミル。外周・溝加エエンドミル。圧倒的剛性!!。特徴。1.耐熱合金の加工で高能率。2.SUS関連や合金鋼で抜群。3.HRC60~65の高硬度材でも高剛性。4.ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。また五軸三次元加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。MC加工によるBT50機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT40機相当の場合、切削条件80%に、BT30機相当の場合、切削条件60%にしてください。(但し、1刃あたり送り量は上記以下にしてください。)。傾斜角度α以上の場合は加工条件を60%にしてご使用ください。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 ◎,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
  • 超硬不等リード不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°) 日進

    超硬不等リード不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)

    日進
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    外周・溝加エエンドミル。炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴。1.剛性が非常に強く高寿命。2.過酷な条件下で高速切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.難削材の高速溝加工
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
  • 超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    耐熱合金加工特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。ダウンカット方向で送ってください。穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc60 。,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • ファルコンダイヤモンドニック付ルーター 日進

    ファルコンダイヤモンドニック付ルーター

    日進
    21,980税込24,178
    1本
    61日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター。ニック(溝)付きルーター。CVDDIAMONDCOATING。Multi-edge。特徴Features。1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。
    用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
  • ファルコンダイヤモンドニック付ルーター 日進

    ファルコンダイヤモンドニック付ルーター

    日進
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター。超硬ルーター。CVDDIAMONDCOATING。Multi-edge。特徴Features。1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。
    用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
  • 超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°) 日進

    超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)

    日進
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • 超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°) 日進

    超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)

    日進
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    外周・溝加エエンドミル。炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴。1.剛性が非常に強く高寿命。2.過酷な条件下で高速切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.難削材の高速溝加工
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
  • 超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D。耐熱合金特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼き入れ鋼 ?HRc60 。, 鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • ファルコンダイヤモンドニック付ルーター 日進

    ファルコンダイヤモンドニック付ルーター

    日進
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター。超硬ソリッドルーター弱ねじれ。CVDDIAMONDCOATING
    用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎刃数4
  • 超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°) 日進

    超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)

    日進
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル。溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。備考Notes。本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。
    用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎刃数3