カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
  • 日進
  • FALCON(99)
  • FALCON(ファルコン)(55)
  • AFAM(アファム)(42)
  • Vance&Hines(19)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(12)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • brembo(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • ラムマウント(2)
  • アズワン(1)
  • ケニス(1)
  • BAGSTER (バグスター)(1)
  • TANGE SEIKI(1)
  • SPARKFUN(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • Red Dynamic(レッドダイナミック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「falcon」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファルコンダイヤモンドニック付ルーター 日進ファルコンダイヤモンドニック付ルーター日進
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター超硬ソリッドルーター弱ねじれCVDDIAMONDCOATING
用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎刃数4
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ショートエンドミル外周・溝加エエンドミルステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている2.耐熱性能が非常に高い備考1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
ファルコンダイヤモンドニック付ルーター 日進ファルコンダイヤモンドニック付ルーター日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター超硬ルーターCVDDIAMONDCOATINGMulti-edge特徴Features1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。
用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°) 日進超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)日進
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)シルバーエンドミル外周・溝加エエンドミル独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴1.DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度2.切り屑の排出性がとても良い備考本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。
用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎
超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°) 日進超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)日進
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル溝加エエンドミル独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。備考Notes本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。
用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎刃数3
超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D耐熱合金特化型エンドミルチタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴1.耐熱性能が非常に高い2.過酷な条件下で高性能な切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.超芯厚設計備考本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼き入れ鋼 ?HRc60 , 鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D耐熱合金特化型エンドミルチタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴1.耐熱性能が非常に高い2.過酷な条件下で高性能な切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.超芯厚設計備考本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼き入れ鋼 ?HRc60 , 鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度) 日進超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度)日進
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ボールエンドミル外周・溝加エエンドミル圧倒的剛性!!特徴1.耐熱合金の加工で高能率2.SUS関連や合金鋼で抜群3.HRC60~65の高硬度材でも高剛性4.ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立備考1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。また五軸三次元加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。MC加工によるBT50機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT40機相当の場合、切削条件80%に、BT30機相当の場合、切削条件60%にしてください。(但し、1刃あたり送り量は上記以下にしてください。)傾斜角度α以上の場合は加工条件を60%にしてご使用ください。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ◎,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
ファルコンダイヤモンドニック付ルーター 日進ファルコンダイヤモンドニック付ルーター日進
17,980税込19,778
1本
61日以内出荷
NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーターニック(溝)付きルーターCVDDIAMONDCOATINGMulti-edge特徴Features1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。
用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
エンドミルカテゴリ