カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • 日進
  • SMC(85)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • スバル(38)
  • DUCATI(36)
  • オーム電機(26)
  • CKD(26)
  • FITOK(22)
  • シバタ(フォークリフト)(20)
  • Nikon(ニコン)(18)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(18)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
  • ニッサン(12)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • 京セラ(10)
  • PLUS(プラス)[文具](9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl4」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬不等リード不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°) 日進超硬不等リード不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)日進
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
外周・溝加エエンドミル炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴1.剛性が非常に強く高寿命2.過酷な条件下で高速切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.難削材の高速溝加工
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
ホワイトエンドミル SPHFL4-8 日進ホワイトエンドミル SPHFL4-8日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)20被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ7.9刃径(Φmm)8有効長(mm)40ねじれ角(°)51
ゴールドエンドミル SPGFL4-8 日進ゴールドエンドミル SPGFL4-8日進
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命過酷な条件下で高速切削が可能難削材のドライ切削に強い難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)24被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇首径(mm)Φ7.9刃径(Φmm)8有効長(mm)40ねじれ角(°)40/42
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
耐熱合金加工特化型エンドミルチタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴1.耐熱性能が非常に高い2.過酷な条件下で高性能な切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.超芯厚設計備考本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)ダウンカット方向で送ってください。穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼入れ鋼 ?HRc60 ,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
ホワイトエンドミル SPHFL4-8 日進ホワイトエンドミル SPHFL4-8日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
耐熱性脳が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)20首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)8
ゴールドエンドミル SPGFL4-8 日進ゴールドエンドミル SPGFL4-8日進
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
剛性が非常に高く高寿命過酷な条件下で高速切削が可能難削材のドライ切削に強い難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)24首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)8
超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度) 日進超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度)日進
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
NISSINFALCON(R)ボールエンドミル外周・溝加エエンドミル圧倒的剛性!!特徴1.耐熱合金の加工で高能率2.SUS関連や合金鋼で抜群3.HRC60~65の高硬度材でも高剛性4.ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立備考1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。また五軸三次元加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。MC加工によるBT50機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT40機相当の場合、切削条件80%に、BT30機相当の場合、切削条件60%にしてください。(但し、1刃あたり送り量は上記以下にしてください。)傾斜角度α以上の場合は加工条件を60%にしてご使用ください。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ◎,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
ボールエンドミル SPBFL4-5R 日進ボールエンドミル SPBFL4-5R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
ゴールドエンドミル SPGFL4-10 日進ゴールドエンドミル SPGFL4-10日進
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命過酷な条件下で高速切削が可能難削材のドライ切削に強い難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇首径(mm)Φ9.9刃径(Φmm)10有効長(mm)50ねじれ角(°)40/42
ボールエンドミル SPBFL4-5R 日進ボールエンドミル SPBFL4-5R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBFL4-4R 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R日進
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
ホワイトエンドミル SPHFL4-12 日進ホワイトエンドミル SPHFL4-12日進
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)40被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ11.9刃径(Φmm)12有効長(mm)60ねじれ角(°)51
ボールエンドミル SPBFL4-4R 日進ボールエンドミル SPBFL4-4R日進
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
ゴールドエンドミル SPGFL4-12 日進ゴールドエンドミル SPGFL4-12日進
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命過酷な条件下で高速切削が可能難削材のドライ切削に強い難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇首径(mm)Φ11.9刃径(Φmm)12有効長(mm)60ねじれ角(°)40/42
ホワイトエンドミル SPHFL4-12 日進ホワイトエンドミル SPHFL4-12日進
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
耐熱性脳が非常に高い過酷な条件下で高性能な切削が可能難削材のドライ切削に強い超芯厚設計
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)40首径(mm)Φ11.9有効長(mm)60表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFL4-10 日進ゴールドエンドミル SPGFL4-10日進
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
剛性が非常に高く高寿命過酷な条件下で高速切削が可能難削材のドライ切削に強い難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)30首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
ゴールドエンドミル SPGFL4-12 日進ゴールドエンドミル SPGFL4-12日進
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
剛性が非常に高く高寿命過酷な条件下で高速切削が可能難削材のドライ切削に強い難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)36首径(mm)Φ11.9有効長(mm)60表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
超硬双頭面取りカッター4枚刃 日進超硬双頭面取りカッター4枚刃日進
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
超硬双頭面取りカッター面取りエンドミル特徴1.切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能2.SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)3.切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい4.先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる備考1刃当たりの切削条件を重要としてます。1刃あたりの条件以下での加工をしてください。本面取りカッターは、面取り専用工具です。先端がフラットで底刃は付いていませんので、モミつけ加工はできません。突き出し量が10mmを超える場合、上記切削条件の60~70%を目安としてご使用ください。上記切削条件は、糸面取りベースの切削条件です。CO.5より大きく面を取る場合、切削条件を60~80%にしてください。MC加工によるBT30機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。高剛性の機械や、高剛性のチャッキングや治具環境により一層性能を発揮します。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ,アルミニウム合金・鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金角度(°)90先端径(Φmm)0.45
面取りカッター SPMF4-4 日進面取りカッター SPMF4-4日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り1.775
面取りカッター SPMF4-8 日進面取りカッター SPMF4-8日進
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り3.775
面取りカッター SPMF4-6 日進面取りカッター SPMF4-6日進
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り2.775