カテゴリ
- 切削工具(62)
絞り込み
ブランド
- 日進
- モノタロウ(1)
- SPG(サヌキ)(82)
- SPG(80)
- NOK(5)
- 日本製鉄(2)
- 大浩研熱(3)
- ホンダ(2,783)
- 三菱ふそう(152)
- RS PRO(123)
- piaggio(ピアッジオグループ)(104)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- 住友電気工業(64)
- MAZDA(マツダ)(58)
- 日野自動車(58)
- DAYTONA(デイトナ)(55)
- 住友電工ハードメタル(50)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- 京セラ(31)
- Triumph(28)
- ブランドをもっと見る
「spg」の検索結果

ゴールドエンドミル SPGF4-2
日進¥6,698税込¥7,3681本当日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)6被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)2ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-10
日進¥17,980税込¥19,7781本当日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-4
日進¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)4ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-2
日進¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)6表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)2
ゴールドエンドミル SPGF4-5
日進¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)5
ゴールドエンドミル SPGF4-3
日進¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)9被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)3ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-3
日進¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)9表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)3
ゴールドエンドミル SPGF4-6
日進¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)18被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)6ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-5
日進¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)5ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-4
日進¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)12表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)4
ゴールドエンドミル SPGF4-12
日進¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-10
日進¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
超硬不等リード不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)
日進¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷から3日以内出荷外周・溝加エエンドミル。炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴。1.剛性が非常に強く高寿命。2.過酷な条件下で高速切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.難削材の高速溝加工用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
ゴールドエンドミル SPGF4-4T
日進¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)4ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-3T
日進¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)9被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)3ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-12
日進¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)36表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFL4-8
日進¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)24首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)8
ゴールドエンドミル SPGF4-4T
日進¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)12表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)4
ゴールドエンドミル SPGF4-3T
日進¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)9表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)3
ゴールドエンドミル SPGF4-2.5
日進¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)7.5被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)2.5ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGF4-2.5
日進¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)7.5表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)2.5
ゴールドエンドミル SPGFL4-8
日進¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)24被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇首径(mm)Φ7.9刃径(Φmm)8有効長(mm)40ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFL4-12
日進¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇首径(mm)Φ11.9刃径(Φmm)12有効長(mm)60ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.5R
日進¥8,698税込¥9,5681本当日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)13表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)4
ゴールドエンドミル SPGFL4-10
日進¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)30首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
ゴールドエンドミル SPGFL4-12
日進¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)100刃長(mm)36首径(mm)Φ11.9有効長(mm)60表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFL4-10
日進¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇首径(mm)Φ9.9刃径(Φmm)10有効長(mm)50ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-8-1R
日進¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)20被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)8コーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-5-1R
日進¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)13被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)5コーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-5-1R
日進¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)13表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)4
ゴールドエンドミル SPGFR4-8-1R
日進¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)60刃長(mm)20表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
ゴールドエンドミル SPGFR4-6-0.5R
日進¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)15表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)6
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R
日進¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10コーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R
日進¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)10
ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.2R
日進¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)13被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)5コーナーR(mm)0.2ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R
日進¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25表面処理SPWCコーナーR(mm)2ねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R
日進¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R
日進¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10コーナーR(mm)2ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-3-0.5R
日進¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)3コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42
ゴールドエンドミル SPGFR4-8-0.4R
日進¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)20被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)8コーナーR(mm)0.4ねじれ角(°)40/42