「spg膜」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロガラスフィルター SPGディスク 専用ホルダ SPGテクノ

    マイクロガラスフィルター SPGディスク 専用ホルダ

    SPGテクノ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM)形状(フィルター) 外径/Φ8mm、厚み/t0.7mm最高使用圧力(MPa)(ホルダ)0.5
  • マイクロガラスフィルター SPGディスク 親水性 DS08-Nシリーズ SPGテクノ

    マイクロガラスフィルター SPGディスク 親水性 DS08-Nシリーズ

    SPGテクノ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。
    材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM)寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7最高使用圧力(MPa)0.5
  • 乳化コネクター SPGテクノ

    乳化コネクター

    SPGテクノ
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
    材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
  • マイクロガラスフィルター SPGディスク 疎水処理 DS08-Uシリーズ SPGテクノ

    マイクロガラスフィルター SPGディスク 疎水処理 DS08-Uシリーズ

    SPGテクノ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。
    材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM)寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7最高使用圧力(MPa)0.5
  • 乳化コネクター SPGテクノ

    乳化コネクター

    SPGテクノ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
    材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理表面処理無(親水性)操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
  • 乳化コネクター SPGテクノ

    乳化コネクター

    SPGテクノ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理
  • 乳化コネクター SPGテクノ

    乳化コネクター

    SPGテクノ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理表面処理無(親水性)
  • 濾過板 No.1034-3Aシリーズ ADVANTEC

    濾過板 No.1034-3Aシリーズ

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)ほか
    13日以内出荷から43日以内出荷
    セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
    厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950
  • ガラスろ紙 DP-70 ADVANTEC

    ガラスろ紙 DP-70

    ADVANTEC
    3,598税込3,958
    1箱(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。 ガラス濾紙バインダー処理品のなかで、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。 蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。 メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
    保留粒子径(μm)0.6厚さ(mm)0.52最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170圧力損失(kPa)0.52ろ水時間(s)20仕様バインダーあり
  • ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル IKA

    ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
    質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271撹拌可能最高粘度5000mPas仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120アナログ出力no騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
  • SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄
    14,980税込16,478
    1組(6本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
  • シリンジフィルターホルダー Merck(メルクミリポア)

    シリンジフィルターホルダー

    Merck(メルクミリポア)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
    用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)3.9TGK品番719-43-11-02材質ステンレス材質(シール)PTFE接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリッププレフィルター直径(Φmm)22長さL×直径(mm×Φmm)32×32圧力(kPa)690最大入圧(kPa[psi])689滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
  • ガラスろ紙GA-100 ADVANTEC

    ガラスろ紙GA-100

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110ろ水時間(s)11捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2
  • フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用

    フロンケミカル
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。
    用途ろ過用材質PTFE質量(g)20穴径(μm)約5~10
  • 硝子フィルター ブフナロート型 三商

    硝子フィルター ブフナロート型

    三商(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ホモミキサー アズワン

    ホモミキサー

    アズワン
    274,000税込301,400
    1台
    当日出荷
    0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
    回転数(min-1[r.p.m])0~12000付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)寸法(mm)145×285×210質量(kg)10電源AC100V、50/60Hz電源コード(m)1.6モーター出力(W)DC220処理量0.1~2ローター径(Φmm)40
  • ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器円筒ロート形 3G

    SIBATA(柴田科学)
    5,398税込5,938
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    容量が30mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC

    ガラスろ紙GS-25

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維ろ水時間(s)15捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)保留粒子径(μm)0.6最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)70圧力損失(kPa)0.32厚さ(mm)0.21
  • プレフィルター(グラスファイバー AP20) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP20)

    Merck(メルクミリポア)
    5,198税込5,718
    1ケース(100枚)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
    ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380タンパク質吸着率(μg/cm2)60流量(mL/min)1.3/cm2材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
  • 減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC

    減圧ろ過用フィルタホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。