カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 日進
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • ぺんてる(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • JAPPY(1)
  • 日進電子工業(1)
  • セルパック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wfr-l」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°) 日進超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)日進
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
荒加工・中仕上げ加エエンドミル低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミルこのエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状ポイント◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる◎超高速送りでトロコイド加工が可能◎溝加工でも高い性能を発揮◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R日進
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)10コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)35
ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R日進
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)35/45刃径(mm)10
関連キーワード
エンドミルカテゴリ
関連カテゴリ