特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
476件中 441476
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼノアチャップス ゼノア

    ゼノアチャップス

    ゼノア
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品!。新規格EN ISOに適合し、最高の安全性能を誇る新型チャップスです!
  • 作業手袋 ゼノア

    作業手袋

    ゼノア
    6,698税込7,368
    1双
    5日以内出荷
    ストレッチ素材の組み合わせで心地よいフィット感の作業グローブ。
    入数(双)1機能ストレッチ防水仕様透湿防水
  • エンジン背負式刈払機(ループハンドル) TKZ265L ゼノア

    エンジン背負式刈払機(ループハンドル) TKZ265L

    ゼノア
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。環境にやさしい低燃費モデルです。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
    用途一般雑草刈りに。付属品チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネトラスコ品番828-0715長さ(mm)2310幅(mm)250高さ(mm)360排気量(mL)25.4刈込み幅(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.66チップソー径(Φmm)255動力2サイクルエンジン
  • エンジン式動力噴霧機 ゼノア

    エンジン式動力噴霧機

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
    仕様カバー付き雑草ノズル付質量(kg)8.6最大吐出圧力(MPa)2.5薬剤タンク容量(L)20排気量(cm3)22.5
  • エンジン式動力噴霧機 ゼノア

    エンジン式動力噴霧機

    ゼノア
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
    仕様カバー付き雑草ノズル付質量(kg)7最大吐出圧力(MPa)1.2薬剤タンク容量(L)15排気量(cm3)22.5
  • 動力散布機 ゼノア

    動力散布機

    ゼノア
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
    質量(kg)10.6対応1キロ剤対応薬剤タンク容量(L)23排気量(cm3)41.5
  • 動力散布機 ゼノア

    動力散布機

    ゼノア
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
    質量(kg)10.2対応1キロ剤対応薬剤タンク容量(L)14排気量(cm3)41.5
  • エンジンチェンソー 根切機(RC6200DP直接駆動式) ゼノア

    エンジンチェンソー 根切機(RC6200DP直接駆動式)

    ゼノア
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
    質量(kg)6.4排気量(mL)62全長(cm)41燃料タンク容量(L)0.67スパークプラグNGK BPM7Aキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ全高(cm)29全幅(cm)27
  • エンジンチェンソー 根切機(RC6200P減速式) ゼノア

    エンジンチェンソー 根切機(RC6200P減速式)

    ゼノア
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘質土や硬い土、太い根などでも切削作業がスムーズです。さらに、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備しているため、操作・運搬も簡単に行えます。三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られています。
    質量(kg)7.9排気量(mL)62
  • エンジンチェンソー プロソー ゼノア

    エンジンチェンソー プロソー

    ゼノア
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。
    ストローク(mm)31.1質量(kg)4.7排気量(mL)43.1全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5全幅(cm)23.5
  • エンジンチェンソー プロソー ゼノア

    エンジンチェンソー プロソー

    ゼノア
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&パワフルプロソー!ヒーティングハンドルタイプ。
    質量(kg)4.6排気量(mL)39.1
  • エンジンチェンソー オールラウンドソー ゼノア

    エンジンチェンソー オールラウンドソー

    ゼノア
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!
    質量(kg)3.4排気量(mL)33.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Yキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)全高(cm)25全幅(cm)23
  • 刈刃研磨機 ゼノア

    刈刃研磨機

    ゼノア
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    林業・伐採作業を支える手工具・補助具です。確かな作りで、現場の作業を効率化します。
    用途伐採・玉切り・運搬などの作業に補助的に使用します。
  • バッテリー式ブロワー ゼノア

    バッテリー式ブロワー

    ゼノア
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    落ち葉やゴミを効率よく吹き飛ばすブロワーです。扱いやすく、屋外の清掃作業を快適に行えます。
    用途芝生・歩道・舗装路などの落ち葉やゴミの吹き飛ばし、清掃に使用します。
  • オーガー ゼノア

    オーガー

    ゼノア
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    土壌の穴あけ作業に対応するオーガー(穴掘機)です。仮設物の支柱穴や施肥用の穴あけに活用できます。
    用途ビニールハウスや柵などの仮設物・植栽支柱の下穴、果樹・農作物の施肥用の穴あけなど、土壌の穴あけ作業に使用します。
  • プロ向けチェンソー ゼノア

    プロ向けチェンソー

    ゼノア
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。
    用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
  • トップハンドルソー ゼノア

    トップハンドルソー

    ゼノア
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。
    用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
  • 根切機 ゼノア

    根切機

    ゼノア
    379,800税込417,780
    1台
    4日以内出荷
    植木の根切り作業に対応する根切機です。高速回転する刃物で、確実な根切り作業を行えます。
    用途植木の根切り作業に使用します。本来の用途以外には使用しないでください。
  • チップソー ゼノア

    チップソー

    ゼノア
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
    チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。
    用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
  • 一般向け刈払機 ゼノア

    一般向け刈払機

    ゼノア
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    平地から傾斜地まで幅広い草刈り作業に対応する刈払機です。パワフルな使用感と扱いやすさを両立しています。
    用途地表の雑草刈り、草刈り作業に使用します。
  • 背負い式刈払機 ゼノア

    背負い式刈払機

    ゼノア
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    平地から傾斜地まで幅広い草刈り作業に対応する刈払機です。パワフルな使用感と扱いやすさを両立しています。
    用途地表の雑草刈り、草刈り作業に使用します。
  • ナイロンコード ゼノア

    ナイロンコード

    ゼノア
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。
    用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
  • プレート ゼノア

    プレート

    ゼノア
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    部品の交換に
    その他部品名:プレート適合機種HHTZ-A展開図部品No.62
  • NUT ゼノア

    NUT

    ゼノア
    79税込87
    1個
    5日以内出荷
    部品の交換に
    その他部品名:NUT適合機種SHTZ-A、HHTZ-A、LHTZ-A展開図部品No.44
  • SCREW ゼノア

    SCREW

    ゼノア
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    部品の交換に
    その他部品名:SCREW適合機種SHTZ-A、HHTZ-A、LHTZ-A展開図部品No.66
  • ワッシャー ゼノア

    ワッシャー

    ゼノア
    49税込54
    1個
    5日以内出荷
    部品の交換に
    その他部品名:ワッシャー適合機種SHTZ-A、HHTZ-A、LHTZ-A展開図部品No.65
  • ゼノアエンジン刈払機 部品 ゼノア

    ゼノアエンジン刈払機 部品

    ゼノア
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    用途部品の交換に適合本体品番:BK3420FL、BK3420FL-EZタイプ燃料タンク・フレーム展開図部品No.13
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    69,980税込76,978
    1台
    欠品中
    農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
    ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)2.6全長(cm)26.4燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR6A全高(cm)21.5全幅(cm)21.7オイルタンク容量(L)0.17排気量(cm3)27
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.4(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • エンジンチェーンソー ゼノア

    エンジンチェーンソー

    ゼノア
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    ”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
    質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
  • 六角レンチ ゼノア

    六角レンチ

    ゼノア
    319税込351
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途刈払機用適合機種BC3410/BC3510/BC4410/BKZ275/TKZ235/TKZ265/BCZ235/BCZ245/BCZ265/BCZ275/BK3420FL/BKZ315/TRZ235/TRZ265
  • バンド ゼノア

    バンド

    ゼノア
    109税込120
    1本
    4日以内出荷
    用途刈払機用適合機種BC3410展開図部品No.7
  • BCZ245A-GW-DC 刈払機 ゼノア

    BCZ245A-GW-DC 刈払機

    ゼノア
    70,980税込78,078
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア最新型軽量&タフ仕様!。始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5cm3ジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機
    乾燥質量(kg)4.5全長(cm)182.8燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)39全幅(cm)54.5排気量(cm3)22.5
  • 肩掛け刈払機 農業向け BC2020L ゼノア

    肩掛け刈払機 農業向け BC2020L

    ゼノア
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
    質量(kg)3.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7ハンドル形状ループハンドル