絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目:

527件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマーアタッチメント(高枝剪定用) ゼノアトリマーアタッチメント(高枝剪定用)ゼノア
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。
ブレード長さ(mm)300適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
エンジンチェーンソー ゼノアエンジンチェーンソーゼノア
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
スロットルレバーガード ゼノアスロットルレバーガードゼノア
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
用途刈払機用適合機種TKZ235/TKZ265展開図部品No.8関連資料展開図はこちらからご確認ください。(0.09MB)
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 ショートブロック ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 ショートブロックゼノア
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
用途部品の交換に品番適合本体:BC4410DW-EZタイプシリンダー、ショートブロック展開図部品No.1
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2700T 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ2700T 部品 ハンドルゼノア
439税込483
1個
4日以内出荷
部品の交換に
適合本体GZ2700T種別部品グループ:ハンドル部品名称グロメット
チェンオイル Z2(H) ゼノアチェンオイル Z2(H)ゼノア
22,980税込25,278
1箱(4L×6本)ほか
5日以内出荷
ゼノア純正チェンオイル(オールシーズンタイプ)プロが認める、確かな潤滑力。温度による粘度変化が少ない高性能潤滑湯であるパラフィン系基油を使用。高性能基油と優れた糸引き性能により、高温域でも十分な油膜を保持しチェンとバーの摩耗を防ぎ、低温域では流動性を維持してハンドリング性を向上します。
粘度#20W~40
背負式エンジンブロワ ゼノア背負式エンジンブロワゼノア
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨)風量(m3/min)22乾燥質量(kg)本体:9.6燃料タンク容量(L)2.1スパークプラグCMR7H最大風速(m/s)106排気量(cm3)65.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
バッテリー式チェンソー(本体のみ) ゼノアバッテリー式チェンソー(本体のみ)ゼノア
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
バッテリーチェンソーGi400/Gi400Tは造園・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適しています。ハイパワーを実現するモーター出力+BLi200Xの組合せで40cm3クラスの鋸断性能に!冷却性・耐久性が向上し、オーバーヒートが起きにくい!スリムなボディに絶妙な重心点で高い操作性を実現!
ピッチ.325”mini長さ(cm)バー:40チェンタイプSP21Gバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)36適合バッテリーBLi200X、BLi200ZR、BLi300、BLi100、BLi10、BLi20オイルタンク容量(L)0.2
ハンマーナイフモア 替刃用ナット ゼノアハンマーナイフモア 替刃用ナットゼノア
269税込296
1個
4日以内出荷
ゼノア純正ハンマーナイフモア替刃用ナット
適合機種ZHM1550、ZHM1550RR
ハンマーナイフモア用Vベルト ゼノアハンマーナイフモア用Vベルトゼノア
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト
用途HSTポンプVベルト適合機種ZHM1550、ZHM1550RR展開図部品No.36
ハンマーナイフモア用Vベルト ゼノアハンマーナイフモア用Vベルトゼノア
8,098税込8,908
1本
4日以内出荷
ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト
用途中間軸部V ベルト適合機種ZHM1550、ZHM1550RR展開図部品No.1
ハンマーナイフモア用Vベルト ゼノアハンマーナイフモア用Vベルトゼノア
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト
用途クラッチ部V ベルト適合機種ZHM1550、ZHM1550RR展開図部品No.37
ハンマーナイフモア用Vベルト ゼノアハンマーナイフモア用Vベルトゼノア
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト
用途カッタ軸部V ベルト適合機種ZHM1550、ZHM1550RR展開図部品No.19
ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー ゼノアゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリーゼノア
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー
用途部品の交換に仕様(部品グループ)アクセサリー部品名称ハウジング ASSY適合品番(本体)BBC250PW展開図部品No.4
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル ゼノアゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドルゼノア
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に仕様(部品グループ)シャフトおよびハンドル部品名称ドライブシャフト適合品番(本体)BKZ266EZ展開図部品No.1
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル ゼノアゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドルゼノア
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に仕様(部品グループ)シャフトおよびハンドル部品名称ライナー適合品番(本体)BKZ275展開図部品No.2
BC3410ST-FW-EZ 刈払機 ゼノアBC3410ST-FW-EZ 刈払機ゼノア
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
安定感抜群のフロート式キャブレタを採用。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。クラッチハウジング防振付。
タイプ標準ダブルハーネスハンドル両手刃の種別チップソー 10インチ乾燥質量(kg)6.7全長(cm)183燃料タンク容量(L)0.8スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)42全幅(cm)61排気量(cm3)33.6
BKZ275B-L-DC 刈払機 ゼノアBKZ275B-L-DC 刈払機ゼノア
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。バーハンドル仕様。
刃の種別チップソー 10インチ乾燥質量(kg)8.5全長(cm)277.5燃料タンク容量(L)1.1スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)34.8全幅(cm)47.5排気量(cm3)25.4
BCZ235T-DC 刈払機 ゼノアBCZ235T-DC 刈払機ゼノア
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載。ストラト・チャージド®;・エンジンで、低燃費&エコ。排ガス臭も少ない。アルミハウジングやダンパシャフト等ハードプロに対応する耐久性の高い軽量22.5cm3刈払機。ループハンドル仕様。
乾燥質量(kg)4全長(cm)182.8燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)25.9全幅(cm)25.5排気量(cm3)22.5
BCZ245GW-L-DC 刈払機 ゼノアBCZ245GW-L-DC 刈払機ゼノア
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ゼノア最新型軽量&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5cm3ジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機
乾燥質量(kg)4.6全長(cm)202.8燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)40.3全幅(cm)56排気量(cm3)22.5
BCZ275GL-DC 刈払機 ゼノアBCZ275GL-DC 刈払機ゼノア
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。ループ、ツーグリップ、両手と、両手のトリガースロットルタイプの4種類から選べます。
乾燥質量(kg)4.5全長(cm)184.1燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)25.9全幅(cm)25.5排気量(cm3)25.4
BKZ275B-DC 刈払機 ゼノアBKZ275B-DC 刈払機ゼノア
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。バーハンドル仕様。
刃の種別チップソー 10インチ乾燥質量(kg)8.4全長(cm)265.5燃料タンク容量(L)1.1スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)34.8全幅(cm)47.5排気量(cm3)25.4
ヘッジトリマ ゼノアヘッジトリマゼノア
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。
仕様片刃/ショート質量(kg)4ブレード長さ(mm)575電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
バッテリーヘッジトリマ ゼノアバッテリーヘッジトリマゼノア
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vブレード長さ(mm)600電源タイプ充電式モードSaveモード:3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
バッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW) ゼノアバッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW)ゼノア
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.4(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vハンドル形状両手太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
バッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL) ゼノアバッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL)ゼノア
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)2.9(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vハンドル形状ループ太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
背負い刈払機 農業向け BKZ275L-DC ゼノア背負い刈払機 農業向け BKZ275L-DCゼノア
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。
仕様パイプ:標準質量(kg)8サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)25.4ハンドル形状ループハンドル
肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズゼノア
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
ハンドル形状ループハンドル
肩掛け刈払機 農業向け ゼノア肩掛け刈払機 農業向けゼノア
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様パイプ:標準サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7全長(cm)184.4パイプ直径(Φmm)24
肩掛け刈払機 農業向け ゼノア肩掛け刈払機 農業向けゼノア
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載、ゼノア最新型パワフル25.4cc農業向け刈払機。
質量(kg)4.5サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)25.4全長(cm)184.1全高(cm)25.3ハンドル形状ループハンドルパイプ長(mm)1500全幅(cm)25.5パイプ直径(Φmm)24
肩掛け刈払機 農業向け BC2020L ゼノア肩掛け刈払機 農業向け BC2020Lゼノア
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)3.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7ハンドル形状ループハンドル
背負い刈払機 農業向け フロートタイプ BK3420FL ゼノア背負い刈払機 農業向け フロートタイプ BK3420FLゼノア
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
プロも満足のハイパワー、フロート式キャブレタ搭載。STレバー搭載。
質量(kg)8.4サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)33.6全長(cm)230.4全高(cm)41ハンドル形状ループハンドル全幅(cm)31.5
肩掛け刈払機 農業向け ゼノア肩掛け刈払機 農業向けゼノア
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載、ゼノア最新型農業向け軽量22.5cc刈払機。
質量(kg)4.1サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)22.5ハンドル形状ループハンドル
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリーゼノア
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリー
用途部品の交換に備考JP,848CC21B66-50 , FOR 325P BAR 16部品名称チェン適合品番GZ4350展開図部品No.11構成部品アクセサリー
ゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G5201 部品 アクセサリーゼノア
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G5201展開図部品No.1
HBi260 ブロワ ゼノアHBi260 ブロワゼノア
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
ゼノアバッテリーブロワ HBi260 は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する 11.3m3 /分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音を気にする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な 13m3 /分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、磨耗にも強い構造です。
質量(kg)2.5(バッテリーを除いた)モータータイプBLDC (ブラシレス)風量(m3/min)11.33全長(cm)90全高(cm)27バッテリー電圧(V)36音圧レベル(dB)65全幅(cm)12音響パワーレベル(dB)100
BBC250PW 充電式刈払機 ゼノアBBC250PW 充電式刈払機ゼノア
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックSavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしSavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。両手ハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。両肩掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。
質量(kg)3.4(バッテリーを除いた)ハンドル両手乾燥質量(kg)3.4全長(cm)176全高(cm)15バッテリー電圧(V)36トリマー部T25 (L)全幅(cm)55
BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ ゼノアBHT250PD60 バッテリーヘッジトリマゼノア
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)高さ(mm)ブレード:32モータータイプPMDC (4-brush)全長(cm)117ブレード長さ(mm)600全高(cm)18バッテリー電圧(V)36(最大:40)切削速度(m/min)4000全幅(cm)28
BTR250PL 充電式刈払機 ゼノアBTR250PL 充電式刈払機ゼノア
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックsavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。ループハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。片掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。
質量(kg)3(バッテリーを除いた)乾燥質量(kg)2.85全長(cm)176全高(cm)15バッテリー電圧(V)36トリマー部T25 (L)全幅(cm)20
TK220L 刈払機 ゼノアTK220L 刈払機ゼノア
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
パワフルエンジンながら軽量。作業効率が良く、長時間作業でも疲労が低減されます。e -START 搭載で、軽い引き力で楽に始動します。シンプル機能のお手頃価格のジャストシリーズ商品。
乾燥質量(kg)6.5全長(cm)265.5燃料タンク容量(L)0.6スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)36全幅(cm)25.5排気量(cm3)21.7