15ページ目:

2,530件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ ナカバヤシLAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブナカバヤシ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
BT静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシBT静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応2台のPCで使用できるマルチペアリング機能。底面に切替スイッチ。
付属品取扱説明書、単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)質量(g)約70 (電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式使用電源単3電池1本使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約269時間、電池交換の目安 約570日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約269時間(電池交換の目安:約570日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth5.1 Class2読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
トレカスリーブ ナカバヤシトレカスリーブナカバヤシ
429税込472
1個
5日以内出荷
・ヨコ入れでストレスフリーな空気抜け。多重スリーブの1枚目に最適です。・耐久性の高いハードタイプのインナースリーブ。・大切なカードを傷や汚れから守ります。
用途大切なカードをしっかりガード!適合対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)材質PP厚さ(mm)表/0.1、裏/0.1寸法(幅W×高さH)(mm)スリーブサイズ:60×87表面処理表面仕様:表/光沢、裏/光沢入数入り数:80枚
電卓デスクトップスタンダード ナカバヤシ電卓デスクトップスタンダードナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
税込・税抜などの税計算ができます。税率設定が可能です。爽快な押し心地のプラスチック製のキートップを採用しています。太陽電池とボタン電池を併用することで低照度時でも使用できます。先に押したキーを離す前に次のキーを押しても入力を受け付け、素早い入力に対応できます。
用途オフィスでも家庭でも活躍するスタンダードタイプ保証期間1年
SEED Radar ヨゴレ&インキ落とし 大型 ナカバヤシSEED Radar ヨゴレ&インキ落とし 大型ナカバヤシ
449税込494
1本
当日出荷
オフィス・家庭のデスク周り小物用品のインキ・粘着汚れ、手アカ落としに
用途ペンタイプのヨゴレ落としでキャップを外してヨゴレを取りたい部分に液を塗り、速やかにティッシュや布で拭き取るだけで簡単にヨゴレを落とすことができます。材質本体/ガラス、キャップ/PBT樹脂質量(g)42寸法(Φ×mm)27×85
静音オートフィードシュレッダ/ホワイト ナカバヤシ静音オートフィードシュレッダ/ホワイトナカバヤシ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
紙を置くだけで自動細断。面倒な小分けが不要なオートフィードシュレッダ
トラスコ品番564-1240幅(mm)350ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)220消費電力(W)110・105電源コード(m)1.2適合サイズA4ダストボックス容量(L)17細断速度2.1m/分(50/60Hz)投入口幅(mm)225最大細断枚数自動細断/60枚手差し細断/7枚定格使用時間(分)自動細断 約15分、手差し細断 約5分(休止時間約45分)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×220×450最大細断枚数(50Hz/60Hz)自動細断/60枚手差し細断/7枚カットサイズ(mm)約4×12最大投入幅225mm
USB2.0 4ポートハブ/120cm ナカバヤシUSB2.0 4ポートハブ/120cmナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA質量(g)約38ケーブル長(m)1.2対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約120インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
お薬カレンダー(壁掛けタイプ) IF-3012(Lサイズ) ナカバヤシお薬カレンダー(壁掛けタイプ) IF-3012(Lサイズ)ナカバヤシ
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
壁掛けタイプのお薬カレンダーです。収納しやすいマチ付きポケット。1と2はあさ・ひる・よる・ねる前の4区分に分けて収納できます。3は食間が追加された6列タイプのお薬カレンダー。
仕様1週間
自立PCバッグ 14インチ ナカバヤシ自立PCバッグ 14インチナカバヤシ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
自立するPCバッグ。大きく開く開口部で出し入れも簡単。上質素材を使用した型崩れしにくい作り。A4書類対応のインナーポケット付き。アクセサリーを収納できるフロントポケットは、外側に膨らまない設計でスマートな形をキープ。
材質ポリウレタン合皮、ポリエステル質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×83×305収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×25×240(内寸)対応インチサイズ14
ノートパソコンスタンド ナカバヤシノートパソコンスタンドナカバヤシ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
折りたたむと持ち運びや収納しやすい超薄型のノートパソコンスタンド ノートパソコンの画面位置が高くなると正しい姿勢をキープしやすくなります。 キーボードに傾斜がつくとタイピングがしやすくなります。 13~15インチのノートパソコンで使用できます。13インチの場合は4段階の高さ調整が可能です。 9~13インチのタブレットも使用でき、2段階の調整が可能です。
材質PU、FRP、スチール、マグネット質量(g)約260折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×241×5.5RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×241×75(最大の時)
ロジカル・抗ウイルスノート B6ヨコ30枚 方眼5mm ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート B6ヨコ30枚 方眼5mmナカバヤシ
168税込185
1個
5日以内出荷
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。 SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。 清潔を重視する方・共有使用に最適です。 ページの角が丸い、やさしい形です。
用途提出などの共有使用、病院などの医療用本体質量(g)95寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×126×3紙質上質紙70g/m2材質(表紙)ボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本背クロス糸綴じ製本
小型巻取有線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ小型巻取有線3ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
小さなボディ&巻き取りケーブル。持ち運びに便利!読み取り精度の高いBlueLEDセンサー5段階、80cm巻き取りケーブル。面倒な設定不要。USBコネクタをPCに挿せばすぐ使えます。
質量(g)約48ケーブル長(m)約0.8(5段階)対応OSWindows10/8.1/8/、macOS10.12以降コネクタ形状USB (A)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×75×31ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED
USB3.1 A-C変換ケーブルL型 10cm ナカバヤシUSB3.1 A-C変換ケーブルL型 10cmナカバヤシ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。 パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等インターフェースUSB3.1Gen1(3.0)ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスキャリングトート ナカバヤシオフィスキャリングトートナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
オフィス内の移動に便利なトートバッグ。使用していないときは収納しやすいコンパクトサイズ。手持ちにも肩掛けにもなる長さ調整可能なハンドル。棚やロッカーから引き出すのに便利なサイドハンドル。耐荷重は20kg。
材質PE、PA、PP質量(g)約300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クッション:350×30×350小物入れ:350×30×250卓上小物入れ時:350×175×230RoHS指令(10物質対応)対応
3ウェイハンドシュレッダ101 ナカバヤシ3ウェイハンドシュレッダ101ナカバヤシ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mmCDやカードもカットできます。
細断形状紙/クロスカット、CD/3分割、カード/4分割細断可能物CD/DVD、カード最大投入幅A4ホワイトダストボックス容量(L)約3.3質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(340)×144×178細断寸法(mm)約3×20投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57RoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
大きめ住所録/B5/替台紙/A ナカバヤシ大きめ住所録/B5/替台紙/Aナカバヤシ
339税込373
1冊
当日出荷
住所欄はゆとりの2行。転居の場合の書き換えも楽にできます。
サイズB5質量(g)200枚数40枚穴数26穴紙質上質紙寸法(横×縦)(mm)182×257収容数400名記入RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型ファイルボックスW263 ナカバヤシ環境配慮型ファイルボックスW263ナカバヤシ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
予約販売
環境配慮型、再生材を使用しようしたファイルボックスです
クリア材質ポリプロピレン※再生材使用率・40%付属品インデックスシール有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×310×234外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×329×237RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リストレスト/メモリーフォーム ナカバヤシリストレスト/メモリーフォームナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲れにくいリストレスト。 キーボードに最適なロングタイプ。 荷重を分散低反発クッション。 低反発ポリウレタンが首手にやさしくフィット荷重を吸収分散し、程よい高さ設計で負担を軽滅。 長時間のPC操作をサポートします。 快適な肌触りストレッチ生地。 伸縮性クッション性のある記事を使用。 サラリとした肌触りで、耐久性にも優れています。 しっかりグリップ! パターンラバー裏面。 裏面には滑り止め用パターン入りラバーを使用。 強いグリップ力でズレや動きを防ぎます。
材質ポリエステル、ポリウレタン質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×65×20
巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m ナカバヤシ巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6mナカバヤシ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。 コンパクトな巻き取りタイプ。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
コード長さ(cm)最大約60(5段階)コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
オフィスシュレッダ ナカバヤシオフィスシュレッダナカバヤシ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
コンパクト&スリムなボディのデスクサイドタイプ。
細断形状クロスカット最大投入幅A3リバース機能ありダストボックス容量(L)約51本体質量(kg)48安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター消費電力(W)(50/60Hz)255/240電源電圧(V)100(50/60Hz)機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、切り屑飛散防止ガード、待機電力0W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700最大細断枚数(50Hz/60Hz)約15/13(A4上質紙64g/m2)細断可能物
セキュリティデスクターナ ナカバヤシセキュリティデスクターナナカバヤシ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
カギ付扉でセキュリティ度アップ。オフィスをシックでクールな雰囲気にするブラックカラータイプ。
ブラック材質(本体)スチール 粉体塗装材質(キャスター)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バッグスタンド ナカバヤシバッグスタンドナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
オフィスや外出先でのカバンの置き場所にお困りの方へ。 カバンはものを運ぶためだけの道具ではありません。 足元にあれば大変便利な収納スペースになります。 また、二つ折りにすれば持ち運びも可能なA4サイズになります。
材質PU、FRP、紙仕様吊り下げられるフック穴付質量(g)約317耐荷重(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×245×145折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2つ折り)210×7×297RoHS指令(10物質対応)対応
ミニポケットアルバム ミッキー&フレンズ ナカバヤシミニポケットアルバム ミッキー&フレンズナカバヤシ
99税込109
1冊
当日出荷
写真収納枚数40枚です。
収納枚数(枚)L判40質量(g)52タイプステッチャー綴式収納サイズL判2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)204×139×2台紙L判2段ポケット台紙10枚表紙仕様コートポールRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製フォトフレーム ナカバヤシ樹脂製フォトフレームナカバヤシ
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
高級感漂う、特殊加工フレームです。記念写真とスナップ写真を組み合わせて飾る等、ギフトにもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス BS ナカバヤシビス BSナカバヤシ
1,098税込1,208
1シート(3本×10袋)ほか
当日出荷
ビスは自家製アルバム、資料集などの製本に便利です。綴じる書類の厚みに合わせてお選び下さい。1シートに10袋付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツギビス 12mm BSR-12 ナカバヤシツギビス 12mm BSR-12ナカバヤシ
1,098税込1,208
1シート(6本×10袋)
当日出荷
ビスは自家製アルバム、資料集などの製本に便利です。ツギビスは補充する枚数に合わせてお選び下さい。1シートに10袋付いています。
寸法(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
イージーストッカー3 2L判1段40枚 ナカバヤシイージーストッカー3 2L判1段40枚ナカバヤシ
549税込604
1冊
当日出荷から5日以内出荷
:2L・キャビネ・LL判40枚収納。最大サイズ130×190mmまでが収納できます。
仕様背見出しポケット付サイズ2L判質量(g)180タイプ溶着式寸法(縦×横×厚さ)(mm)203×156×19台紙ポリプロピレン製2L・キャビネ・LL判兼用1段ポケット3層カラー台紙20枚(写真収納枚数:2L・キャビネ・LL判40枚)表紙仕様ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ドゥファビネ100年アルバムブック式 ナカバヤシドゥファビネ100年アルバムブック式ナカバヤシ
999税込1,099
1冊
当日出荷から5日以内出荷
アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。
仕様フリーポケット付(CD、DVD、L判プリント収納可能)タイプブック式表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応
プライベートボックス/キーボックス ナカバヤシプライベートボックス/キーボックスナカバヤシ
9,998税込10,998
1台
予約販売
デスクのサイドワゴンに収納できるヨコ型28個収容タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×75×205付属品キーホルダー×28個(赤9個、青9個、黄色5個、緑5個)、シリンダーキー×2本、木ねじ×3本(約30mm)材質本体:スチール、ABS樹脂、PVC、キーホルダー:ポリプロピレン質量(kg)1.6ホルダー数28アズワン品番64-6402-29収容数28個施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×75×205
ファイルワゴン/データワゴン ナカバヤシファイルワゴン/データワゴンナカバヤシ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
シンプルデザインのファイルワゴン。 便利な仕切り付き
材質本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレンキャスターありRoHS指令(10物質対応)対応
サラ消しロジカル英習ノートB5 ピーナッツ ナカバヤシサラ消しロジカル英習ノートB5 ピーナッツナカバヤシ
179税込197
1冊
5日以内出荷
1・段落揃えなどに活用できるタテ方向の12分割ガイドライン2・自由な組み合わせでページ分割を行える3分割・4分割目印分割目印を組み合わせることで、ページを2・3・4・6分割することができますので、英単語などの暗記学習用ノートに活用できます。日本語訳を記入する行間部分の上下には、空間を設けるためにヨコ方向のガイドラインを入れていますので、英文と日本語訳をバランス良く書き分けることができます。消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
サイズB5厚さ(mm)3質量(g)120枚数30寸法(横×縦)(mm)179×252RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス科目英習
ウェットクリーナー TV・光沢画面 ナカバヤシウェットクリーナー TV・光沢画面ナカバヤシ
368税込405
1パック(15枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
抜群の拭き取り性能がある超極細繊維不織布を使用。優れた拭き取り性と吸収性を発揮し強力に汚れを落とします。拭き跡が残りにくく、クリアな仕上がりです。
成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤材質アクリル系超極細繊維不織布適合機器タブレット画面、携帯電話・ゲーム機・カーナビ、TV・液晶画面、パソコン画面RoHS指令(10物質対応)対応
FAX詰め替えリボン/シャープ ナカバヤシFAX詰め替えリボン/シャープナカバヤシ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(2本)
当日出荷
シャープ対応お得な2本入りです。
適合機種メーカーSHARP種別互換品仕様S巻き、ギア付幅(mm)220サイズA4長さ(m)36印字枚数約115枚RoHS指令(10物質対応)対応適合リボンシャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW、UX-NR9G、UX-NR9GW
Mini Tripod フレキシブル ナカバヤシMini Tripod フレキシブルナカバヤシ
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポケットに入る携帯に便利な小型の卓上三脚です。脚にフレキシブルに動くワイヤーを使用しています。本体側面にクリップがついていますので、ポケットなどに挟んで留めておくことができます。
質量(g)48材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×20×120RoHS指令(10物質対応)対応
4ポートUSB2.0ハブ ナカバヤシ4ポートUSB2.0ハブナカバヤシ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
持ち運びに便利なケーブル一体型。ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
ポート数4ケーブル長(cm)10質量(g)20対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×93×13電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
有線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ有線静音3ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
BlueLEDセンサー搭載。パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できるようになります。
サイズS質量(g)75ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×97×37ボタン数2ボタン+ホイールボタンインターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED
フエルアルバムに貼れる高級光沢紙 ナカバヤシフエルアルバムに貼れる高級光沢紙ナカバヤシ
1,198税込1,318
1パック(30枚)ほか
5日以内出荷
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/片面印刷
紙厚(mm)0.225白色度(%)97坪量(g/m2)190素材光沢(ツヤあり)、紙ベース印刷方式片面RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンター対応インク染料・顔料
ウッドずっとカレンダーボード ナカバヤシウッドずっとカレンダーボードナカバヤシ
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:MDFRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ホーローホワイト壁掛無地ボード ナカバヤシホーローホワイト壁掛無地ボードナカバヤシ
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
高度なホーロー技術により、800℃の高温で焼成加工がされているため、表面硬度は非常に高く(モース硬度5.5)、きわめて耐摩耗性・耐久性に優れています。過酷な使用にも耐える硬質ホーロー仕上のため、洗剤や有機溶剤で洗っても、変色や退色の心配がなく、いつまでも美しい色彩を保ちます。下地が鋼板なので、各種のマグネットを使って、図表・メモ・地図・ポスターなどの掲示が簡単にできます。色の権威で知られる(財)日本色彩研究所との共同開発で、読みやすさ、見やすさ、目の疲れなどを考慮して最適な明度、彩度を決定しています。
材質(表面)ホーロー表示内容無地RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
アバンテV2フロアケース A4×2列 ナカバヤシアバンテV2フロアケース A4×2列ナカバヤシ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。A4複数列。環境に配慮した設計となっています。
付属品カラー分類タイトルシール収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×336×880なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×336×880