カテゴリ

  • オフィス家具(12)
    • ワークデスク(6)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
奥行(mm)
  • 450(2)
  • 600(5)
  • 700(1)
  • 800(1)
間口(mm)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1200(6)
高さ(mm)
  • 700(5)
  • 720(1)
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(5)
  • YAMAZEN(山善)(19)
  • アール・エフ・ヤマカワ(63)
  • カグクロ(20)
  • 井上金庫販売(56)
  • エランサ(ELANSA)(7)
  • TRUSCO(21)
  • Y2K(15)
  • サンワダイレクト(73)
  • イトーキ(1,180)
  • プラス[家具](201)
  • 内田洋行(178)
  • 山金工業(151)
  • オカムラ(岡村製作所)(145)
  • スマイル[家具](145)
  • ナイキ(131)
  • LION (ライオン事務器)(91)
  • サンワサプライ(85)
  • コクヨ(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「机 1200」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットデスク ナカバヤシ

    フラットデスク

    ナカバヤシ(38件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。 奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
    高さ(mm)700総耐荷重(kg)30ナチュラル木目キャスターなし材質(天板)MDF PVC貼り組立方法お客様組立材質(脚部)スチール 粉体塗装
  • キャスターデスク ナカバヤシ

    キャスターデスク

    ナカバヤシ
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    広く使えるワイド120cmタイプ。 ワークデスクやホビーデスクにピッタリなデスク。キャスター付きで移動もカンタンです。
    材質天板:MDF/PVC貼り、フレーム:スチール/粉体焼付塗装、キャスター:ナイロン幅(mm)1200質量(kg)14.5高さ(mm)700奥行(mm)600耐荷重(kg)30キャスターあり本体質量(kg)14.5材質(天板)MDF PVC貼り本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700総耐荷重(kg)30
  • キャパティ10 デスクトレー ナカバヤシ

    キャパティ10 デスクトレー

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上ブタがそのままトレーとして使えます。
    材質ポリプロピレン外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×71×270RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクトレー 決裁箱 クリア ナカバヤシ

    デスクトレー 決裁箱 クリア

    ナカバヤシ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • システムOAデスク ナカバヤシ

    システムOAデスク

    ナカバヤシ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    天板サイズは幅7種類×奥行3種類の21種類。また、オプションのアジャスターで高さが3種類選べます。
    材質天板/木製 メラミン化粧板、脚パネル・間口パネル/スチール メラミン焼付塗装高さ(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • PSX用オーバートップデスク ナカバヤシ

    PSX用オーバートップデスク

    ナカバヤシ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    デスク上のスペースを有効に活用できます。 高さは5段階に調節可能です。
    材質天板/木製 メラミン化粧板、フレーム/スチール メラミン焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ゲーミングデスク ナカバヤシ

    ゲーミングデスク

    ナカバヤシ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    カーボン柄 & エルゴデザイン天板 強度と使いやすさを考慮した装備
    材質天板/メラミン化粧板、脚フレーム/スチール 粉体塗装 アジャスター/ポリプロピレン高さ(mm)700奥行(mm)600均等耐荷重(kg)50
  • シンプルワークデスク ナカバヤシ

    シンプルワークデスク

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    シンプルデザインのワークデスクです。インテリア性の高いデザインです。
    材質脚フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、天板・間口パネル:MDF PVC貼り、アジャスター:スチール高さ(mm)700奥行(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートワークデスク ナカバヤシ

    スマートワークデスク

    ナカバヤシ
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。
    材質天板:MDF PVC貼り、脚フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、アジャスター:ポリプロピレンダーク木目高さ(mm)720奥行(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビジネスダイアリー 2027 B5デスク ナカバヤシ

    ビジネスダイアリー 2027 B5デスク

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1冊
    4日以内出荷
    開きが良くて記入しやすいリング製本。たっぷり書けるB5サイズ
    用途ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。仕様【本文】上質紙・160ページ本体質量(g)455寸法(横×縦×厚さ)(mm)200×265×14寸法(横×縦)(mm)【本文】182×250材質(表紙)PVCレザー製本リング綴じ製本・差し込み式
  • デスクターナ ナカバヤシ

    デスクターナ

    ナカバヤシ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    デスク下、デスクサイドを有効活用できます。
    材質本体:スチール 合成樹脂焼付塗装
  • なげこみBOX ナカバヤシ

    なげこみBOX

    ナカバヤシ(14件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    雑誌の切り抜きや領収書、CDやDVD、封筒などがどんどん投込める、その名も「なげこみBOX」。牛乳パック等の古紙配合率100%の再生板紙を使用しているので環境に優しく、やわらかな色合いです。
    材質ボックス:ポリプロピレン、ペーパーファイル:牛乳パック等、古紙再生板紙使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • USB充電式 LEDデスクライト /ホワイト ナカバヤシ

    USB充電式 LEDデスクライト /ホワイト

    ナカバヤシ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    クリップの挟む部分が取り付け部の下に隠れ、LEDライトの見た目をスッキリと設置できます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。充電可能なバッテリーを搭載しており、ケーブルレスでも使用することができます。フレキシブルアーム採用なので角度が自由に調節でき、お好みの位置を照らす事ができます。
    付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス])、取扱説明書、保証書消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:81×60×445入力Type-C DC5V 1A連続使用時間(時間)(最大照度)約6~(最小照度)60光源白色LED×16個色温度(K)約5000相当照度(Lx)約500(LED光源27cm直下の値)電池リチウムイオン電池:1200mAh充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)(最大値)約100LED寿命(時間)約30000エコロジー商品省エネ
  • 机上ラック ナカバヤシ

    机上ラック

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。机上ラックは天板にクランプで固定。
    総耐荷重(kg)20材質棚板:MDF PVC貼り、フレーム:スチール(粉体焼付塗装)ダーク木目形式お客様組立商品キャスターなし材質(天板)MDF PVC貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみモバイルパーティション/ミルキーホワイト ナカバヤシ

    折りたたみモバイルパーティション/ミルキーホワイト

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    使用光を通すシボ入り半透明パネル。圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。使い方はカンタン!立てて広げるだけ!
    仕様完成品材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.6取付方式自立式折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×20×345RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×250×345材質(パネル)ポリプロピレン
  • PSX用バックパネル ナカバヤシ

    PSX用バックパネル

    ナカバヤシ
    8,498税込9,348
    1枚
    翌々日出荷
    デスク背面の配線コードをすっきりと隠す事ができます。 取付簡単な引っかけ式。
    材質スチール メラミン焼付塗装厚さ(mm)25高さ(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フラットテーブル ナカバヤシ

    フラットテーブル

    ナカバヤシ
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ミーティングやPCワークに使えるシンプルデザイン
    材質天板/MDF、PVC貼り、フレーム/スチール、粉体塗装備考お客様組立
  • 無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線3ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    オンライン授業に。軽量50g*の無線マウス。お子さまの手にあったやや小さめサイズ。ワイヤレスで机の上すっきり。自動電源で電池消耗を防ぎます。底面になまえ記入スペース。お友達と一緒に学習しても安心です。読み取り精度の高いBlueLEDセンサー。*電池、レシーバー含まず<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。新品に替えてご使用ください。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。自動でスリープモードに入ります。クリックすると解除されます。
    付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能) (W18xD15xH5mm/2g)質量(g)50(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOSコネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×96×33対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1200dpi 固定式使用電源単3アルカリ乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約111時間、電池交換の目安 約251日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ

    角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール

    ナカバヤシ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
    付属品取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB(A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • 角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ

    角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボール

    ナカバヤシ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のスイッチで切り替えます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
    付属品取扱説明書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンドホワイト質量(g)スタンド非装着:147 スタンド装着:182 (電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種HOGP(HID Over GATTProfile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約104時間、電池交換の目安 約204日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0Class2電波周波数2.4GHz帯
  • 角度可変有線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ

    角度可変有線5ボタン光学式親指トラックボール

    ナカバヤシ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
    付属品取扱説明書兼保証書、角度可変スタンド質量(g)スタンド非装着:160 スタンド装着:195ケーブル長(m)1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式保証期間6ヶ月ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
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
"机 1200" ナカバヤシ 【通販モノタロウ】