1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書 グレー 質量(g)約22 電源バスパワー 対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7 ケーブル長(cm)約7 USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) 転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5 UHSスピードクラスUHS-I 対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10 最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値) 最大供給電圧(V)5 インターフェイス-アップストリームType-Cオス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

関連カテゴリ