カテゴリ

  • 事務用品(17)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(19)
  • 河村電器産業(169)
  • BIGM(丸山製作所)(142)
  • エスコ(131)
  • RS PRO(84)
  • スズキ(77)
  • アズワン(66)
  • アイリスオーヤマ(65)
  • サンワサプライ(65)
  • Canon(63)
  • マリンテック(55)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • A&D(39)
  • DNT(大日本塗料)(38)
  • PMC(34)
  • マキタ(31)
  • omron(オムロン)(25)
  • SRIC(スリック)(24)
  • スバルアクセサリー(23)
  • ERECTA(エレクター)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4分」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスラインノート スタンダード ピーナッツ 5冊パック ナカバヤシクロスラインノート スタンダード ピーナッツ 5冊パックナカバヤシ(1件のレビュー)
449税込494
1パック(5冊)
当日出荷
ナカバヤシの[クロスラインノート]は、文章作成時の「記入しやすさ」と記入した文章の「読みやすさ」にこだわった、新しいノートシリーズです。1.段落が揃う。行に対して垂直のタテのラインには、行に目印となる「クロスライン」が入ります。本文の先頭の段落を合わせて、段落を設定することが可能です。2.図、表の作成。行と「クロスライン」は同間隔のため、正方形で認識でき、図形の作成に便利です。3.ページを分割。ページ上下のメモリをタテラインに合わせることで、ページを3分割、又は4分割にすることが可能です。
サイズセミB5罫幅(mm)7行数30A罫枚数30材質表紙:コートボール紙、本文:上質紙RoHS指令(10物質対応)対応
ロジカルA4スタンダード3冊パック ナカバヤシロジカルA4スタンダード3冊パックナカバヤシ
599税込659
1セット(3冊)
当日出荷
4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき自分オリジナルで使えます。
本体質量(g)770寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13行数36行紙質上質紙坪量(g/m2)70材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
ロジカルB5スタンダード5冊パック ナカバヤシロジカルB5スタンダード5冊パックナカバヤシ
649税込714
1セット(5冊)
当日出荷から5日以内出荷
4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき自分オリジナルで使えます。
本体質量(g)600寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×16紙質上質紙坪量(g/m2)70材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500ナカバヤシ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)噴射・吸引の2WAY!従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/sLEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 回転グリップで操作性良好充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)逆さ噴射OKガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約490 (ノズル含まず)タイプ電動式
クイックラミR4A3 Pro/BK ナカバヤシクイックラミR4A3 Pro/BKナカバヤシ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
75~250μmの幅広いフィルム厚に対応安定した仕上がりの4本ローラー搭載モデルフィルムづまりを感知してローラーを逆転、オートリバース機能安心の30分自動休止フィルムの反りを軽減するワイヤータイプトレー付属フィルム厚の切り替えがボタンひとつで行える簡単操作
用途素早い起動×高速ラミネート付属品ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)最大1300(50/60Hz)本体質量(kg)2.83電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×135(230)×80 ( )ワイヤータイプトレーを含むウォームアップ時間約32秒(室温約25℃、75μm設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)最大1000、可変(50/60Hz)温度設定約147℃取扱説明書(0.67MB)最大ラミネート幅(mm)340(最小は名刺サイズ)
ナーステーブル(跳ね上げ式)片面型 ナカバヤシナーステーブル(跳ね上げ式)片面型ナカバヤシ
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
跳ね上げ式の天板でスペースを有効活用できます。 配線口は、電源コンセント・USB・LANの組み合わせからRNT-1201S・RNT-1201は3ヶ所分、RNT-1801S・RNT-1801は4ヶ所分をお選びいただけます。 配線コードはカバー内にすっきりと収納できます。
ナーステーブル(跳ね上げ式)両面型 ナカバヤシナーステーブル(跳ね上げ式)両面型ナカバヤシ
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
跳ね上げ式の天板でスペースを有効活用できます。 配線口は、電源コンセント・USB・LANの組み合わせからRNT-1201S・RNT-1201は3ヶ所分、RNT-1801S・RNT-1801は4ヶ所分をお選びいただけます。 配線コードはカバー内にすっきりと収納できます。
サラ消しロジカル英習ノートB5 ピーナッツ ナカバヤシサラ消しロジカル英習ノートB5 ピーナッツナカバヤシ
179税込197
1冊
5日以内出荷
1・段落揃えなどに活用できるタテ方向の12分割ガイドライン2・自由な組み合わせでページ分割を行える3分割・4分割目印分割目印を組み合わせることで、ページを2・3・4・6分割することができますので、英単語などの暗記学習用ノートに活用できます。日本語訳を記入する行間部分の上下には、空間を設けるためにヨコ方向のガイドラインを入れていますので、英文と日本語訳をバランス良く書き分けることができます。消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
サイズB5厚さ(mm)3質量(g)120枚数30寸法(横×縦)(mm)179×252RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス科目英習
充電式シャープナー パカット ナカバヤシ充電式シャープナー パカットナカバヤシ
4,298税込4,728
1台
当日出荷から5日以内出荷
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器 2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵材質主要:ABS樹脂質量(g)約455(アダプター含まず)タイプ全自動出力5V_DC1.0A定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123入力100~240V(50/60Hz)機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分切削径(Φmm)6.5~8RoHS指令(10物質対応)対応切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm繰り返し・詰め替え対応
ロジカルプライムノート ナカバヤシロジカルプライムノートナカバヤシ(2件のレビュー)
249税込274
1冊
5日以内出荷
プレミアムな7つの特長サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)表紙が厚くて丈夫少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷画面を区切って使う2、3、4分割目印日付が書ける大きめタイトル欄
厚さ(mm)4紙質上質紙製本背綴じクロス製本
スイング・ロジカルノート/セミB5/A罫/ディズニー/ミッキー&フレンズ/カラークラフト ナカバヤシスイング・ロジカルノート/セミB5/A罫/ディズニー/ミッキー&フレンズ/カラークラフトナカバヤシ
649税込714
1組
5日以内出荷
4つの特長で文章を美しく見せる「スイング・ロジカル・ノート」本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。科目毎に色分けしやすい5色のノートにミッキー&フレンズが集合しました。
サイズB5枚数30本体質量(g)600紙厚(g/m2)70寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15行数30紙質上質紙A罫(7mm)材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000 ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000ナカバヤシ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)噴射・吸引の2WAY!従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/sLEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 回転グリップで操作性良好充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)逆さ噴射OKガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約485g(ノズル含まず)タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
ロジカルB5スタンダード ナカバヤシロジカルB5スタンダードナカバヤシ
649税込714
1冊
5日以内出荷
4分割メモリ3分割メモリによりページの分割が簡単にでき自分オリジナルの使いやすさが生まれます。1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けや図表・グラフの作成も美しく整います。
本体質量(g)約600(1冊:120g)寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×16紙質上質紙坪量(g/m2)70材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
ロジカルノート ミッキーミックスシリーズ ナカバヤシロジカルノート ミッキーミックスシリーズナカバヤシ
249税込274
1冊
5日以内出荷
本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用していますページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます
仕様スイング・ロジカルノート・A5・A罫・単品サイズA5枚数30本体質量(g)90紙厚(g/m2)70寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×4行数26紙質上質紙A罫(7mm)材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
ロジカルノートB5クラシック ナカバヤシロジカルノートB5クラシックナカバヤシ
599税込659
1冊
5日以内出荷
4分割メモリ3分割メモリによりページの分割が簡単にでき自分オリジナルの使いやすさが生まれます。1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けや図表・グラフの作成も美しく整います。
本体質量(g)約600(1冊:120g)寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×16紙質上質紙坪量(g/m2)70材質(表紙)コートボール紙・ダイヤエンボス加工RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
ロジカルB5スタンダードBビビッド5冊パック ナカバヤシロジカルB5スタンダードBビビッド5冊パックナカバヤシ
529税込582
1組
5日以内出荷
スイング・ロジカルノート・定番デザインのカラフルパック
用途4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート。1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき、自分のオリジナルで使えます。仕様本文:上質紙・70g/m2・B罫(6mm)・35行・30枚寸法(mm)セミB5:ヨコ179×タテ252×厚み15本体質量(g)600材質(表紙)コートボール紙入数1/32
ロジカル・エアーノート(軽量ノート)/セミB5/A罫/すみっコぐらし/おとまり会&キャン ナカバヤシロジカル・エアーノート(軽量ノート)/セミB5/A罫/すみっコぐらし/おとまり会&キャンナカバヤシ
799税込879
1組
5日以内出荷
約20パーセントの軽量化を実現した機能性ノートです。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用していますページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。「すみっコ」たちがパジャマを着ておとまり会をしたり、キャンプをする姿が可愛いパステルカラーでまとめたデザインです。
サイズB5枚数30本体質量(g)480紙厚(g/m2)56寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15行数30紙質上質紙A罫(7mm)材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
スイング・ロジカルノート/セミB5/A罫/スヌーピー/ソフトトーンシリーズ/5冊パック ナカバヤシスイング・ロジカルノート/セミB5/A罫/スヌーピー/ソフトトーンシリーズ/5冊パックナカバヤシ
799税込879
1組
5日以内出荷
4つの特長で文章を美しく見せる「スイング・ロジカル・ノート」本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。大人っぽいピンク~ベージュカラーでまとめたソフトトーンがおしゃれなスヌーピーデザインです。
サイズB5枚数30本体質量(g)600紙厚(g/m2)70寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15行数30紙質上質紙A罫(7mm)材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
ロジカルエアー セミB5 クラフトカラー 5P ナカバヤシロジカルエアー セミB5 クラフトカラー 5Pナカバヤシ
819税込901
1組
5日以内出荷
約20パーセントの軽量化を実現した機能性ノートです。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。クラフト調にポップな色合いの背クロスを組み合わせました。カジュアルな印象ですので、性別を問わずに使いやすいデザインです。
サイズセミB5枚数30本体質量(g)480紙質本文:上質紙56g/m2、表紙:コートボール紙サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本色(表紙)R(レッド)・B(ブルー)・OR(オレンジ)・G(グリーン)・V(バイオレット)
ロジカルエアーB5/ミッキー&フレンズ/A罫/30枚/5P ナカバヤシロジカルエアーB5/ミッキー&フレンズ/A罫/30枚/5Pナカバヤシ
799税込879
1組
5日以内出荷
約20パーセントの軽量化を実現した機能性ノートです。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用していますページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。さりげなく輝くシルバーのラインがロマンティックな女の子らしいデザインです。
サイズB5枚数30本体質量(g)480紙厚(g/m2)56寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15行数30紙質上質紙A罫(7mm)材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
ロジカルプライムWリングノート ナカバヤシロジカルプライムWリングノートナカバヤシ
299税込329
1冊
5日以内出荷
プレミアムな7つの特長サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)表紙が厚くて丈夫少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷画面を区切って使う2、3、4分割目印日付が書ける大きめタイトル欄
厚さ(mm)5枚数50紙質上質紙RoHS指令(10物質対応)対応
ロジカル・エアーノート(軽量ノート)/セミB5/A罫/ダークトーンシリーズ/5冊パック ナカバヤシロジカル・エアーノート(軽量ノート)/セミB5/A罫/ダークトーンシリーズ/5冊パックナカバヤシ
819税込901
1組(5冊)
5日以内出荷
グレーの背クロス・ダークベースのカラーに鮮やかなロゴが映える表紙で、飽きのこないシンプルなデザインです。学習用に最適なセミB5サイズのパック商品ですので、教科ごとの使い分けや新学期用ノートに最適です。ノートは、丈夫な糸綴じ製本を採用しています。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます
サイズセミB5枚数30本体質量(g)480行数30紙質本文:上質紙56g/m2、表紙:コートボール紙A罫(普通横罫)罫幅(mm)7サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本色(表紙)R(レッド)・B(ブルー)・G(グリーン)・V(バイオレット)・D(ブラック)