カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(66)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(36)
  • NEC(32)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
  • D'Addario(8)
  • Apacer(8)
  • KSフィルター(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • CKD(5)
  • 山崎実業(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(3)
  • ALPINE(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • ファミリー・ライフ(3)
  • カナテクス(3)
  • PROST's(3)
  • オリエンタルモーター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5d-2w」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。
    付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書ブラック質量(g)約67(レシーバー、電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。コネクタ形状USB(A)接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39 (レシーバー、電池含まず)対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能800/1200/1600dpi切替式使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz帯
  • 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
  • 小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール ナカバヤシ

    小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール

    ナカバヤシ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。本製品はUSBレシーバーを介してPCと無線通信します。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
    付属品保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)質量(g)93(電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応、他OS非対応コネクタ形状USB (A)接続方式無線交換目安電池:約383日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×98×41対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサーレーザー式分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式連続使用時間(時間)約206使用電源単4アルカリ電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)ホイール数1電波周波数(GHz)2.4帯
  • 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約67 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
  • 無線 3ボタンBlue LEDマウス ナカバヤシ

    無線 3ボタンBlue LEDマウス

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。 ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。 低めでフラット、シンプルが使いやすい。 美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。 ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。 3ボタンのシンプル機能。
    ボタン数3ボタン付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能/W18×D15×H5mm/約2g)質量(g)約60(レシーバー・電池含まず)電源単4電池×2本対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)接続方式無線交換目安【電池】約595日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式連続使用時間(時間)約318RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)周波数帯域(GHz)2.4
  • 小型無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    小型無線3ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすい軽量小型ボディ。コンパクトでも幅広ボタンなので快適に操作できます。側面には握り心地の良いラバーグリップ。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。電池長持ち2年以上。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
    付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能。W18×D15×H5mm/約2g)質量(g)約45(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33使用電池単4電池×2本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間約403時間、電池交換の目安約803日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)RoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4
  • 無線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音3ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    左右ホイールボタンに静音機能を搭載。静かな無線マウス
    付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズM質量(g)58(レシーバー、電池は含まず)電源電池式対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン分解能1000dpi 固定式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38電池寿命約347日ボタン数3ボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約224時間インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz読取方式BlueLED
  • 無線ミニエルゴ静音9ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音9ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンピンク質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 無線ミニエルゴ静音8ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音8ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンミント質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 無線ミニエルゴ静音10ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音10ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンホワイト質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンブラック質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 無線ミニエルゴ静音7ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音7ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコングレージュ質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 無線ミニエルゴ静音6ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線ミニエルゴ静音6ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
    用途指先に新感覚付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンブルー質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
  • 作品ファイル/A3/アイムドラえもん ナカバヤシ

    作品ファイル/A3/アイムドラえもん

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1冊
    5日以内出荷
    四つ切画用紙も折り目をつけずに保管可能。厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケット付き。可愛いI'm Doraemonのデザイン
    用途作品をまとめて保管!仕様●本体寸法:A3/タテ450×ヨコ300×背巾48mm●本体質量:730g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.9mm●平面作品用ポケット:四つ切画用紙・7ポケット・ポリプロピレン・厚さ約0.38mm●小物用ポケット:A5・2ポケット・ポリプロピレン・厚さ約0.12mm●収納枚数:四つ切画用紙14枚(坪量/約180g/m²;程度・1ポケット2枚収納)●梱包寸法:W545×D685×H490mm●梱包質量:15.5kg●入数:5/20
  • 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]は他OS非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約65 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
同軸ケーブル 5d-2w特集