絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- モノタロウ(41)
- ERECTA(エレクター)(35)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- ノーブランド(7)
- 三菱ケミカル(1)
- 光(27)
- TRUSCO(65)
- アイリスオーヤマ(18)
- エスコ(66)
- 未来工業(2)
- マルゼン[厨房機器](1,045)
- 富士インパルス(176)
- ユニット(142)
- シンコー(80)
- つくし工房(70)
- 南海プライウッド(66)
- 松吉医科器械(63)
- 昭和商会(62)
- マルナカ(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(1)
「600×450」の検索結果

ホワイトボードマグネットタイプ 600×450mm/ホワイト
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981枚3日以内出荷付属のヒモでスチール面以外の壁面へつり下げも可能。薄型・軽量、タテ・ヨコ使えて便利。用途背面のマグネットでスチール面にピタッと貼り付け付属品つり下げヒモ×1本材質フレーム/PVC、ABS、盤面/スチール、芯材(プラ段)/PP、 マグネット/ゴム磁石シート、つり下げヒモ/ポリエステル色ホワイト本体質量(g)615寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×8.5×450有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)約580×430
薄型アルミホワイトボード
ナカバヤシ(14件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷自由自在に使用できる無地タイプです。 ミーティングや講義に最適です。材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
折りたたみカッティングマット
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷環境に配慮した「再生オレフィン系樹脂」を使用。 切り目が目立ちにくい。折り目も気にならない。 折りたたむ事ができ、鞄に入れて持ち運びが可能です! コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用。 便利な5mm間隔方眼線入りです。用途ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
薄型アルミスケジュールボード
ナカバヤシ(17件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷月間スケジュール罫線入りタイプです。 右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・罫線あり材質(表面)スチール設置方式壁掛RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
メニューボード(カラーボードタイプ)
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷両面使えて折りたたみ可能なメニューボード。 マグネット使用可能。材質(フレーム)天然木(パイン材)(盤面)スチール(裏板)MDF色ダーク木目RoHS指令(10物質対応)対応
小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール
ナカバヤシ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。本製品はUSBレシーバーを介してPCと無線通信します。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。付属品保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)質量(g)93(電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応、他OS非対応コネクタ形状USB (A)接続方式無線交換目安電池:約383日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×98×41対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサーレーザー式分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式連続使用時間(時間)約206使用電源単4アルカリ電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)ホイール数1電波周波数(GHz)2.4帯
木製黒板
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から3日以内出荷店頭やお部屋のインテリアにぴったりなフレーム付きの木製黒板。メニューボードやメッセージボードに。付属品トレー1個吊り下げ金具2個吊りヒモ1本木ネジ大小各2本材質(盤面/黒板)MDF(フレーム・トレー)MDF(芯材)段ボール色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
メニューボード(ホワイトボードタイプ)
ナカバヤシ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷両面使えて折りたたみ可能なメニューボード。材質(フレーム)天然木(パイン材)(盤面)スチール(裏板)MDF色ナチュラル木目
ロジカルボード
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。付属品マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個材質(フレーム)PP・ABS、(芯材)ダンボール板種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)スチールRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボール
ナカバヤシ¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のスイッチで切り替えます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。付属品取扱説明書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド色ホワイト質量(g)スタンド非装着:147 スタンド装着:182 (電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種HOGP(HID Over GATTProfile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約104時間、電池交換の目安 約204日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0Class2電波周波数2.4GHz帯
角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール
ナカバヤシ¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。付属品取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB(A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
デスクマットWタイプ 600×455mm
ナカバヤシ¥2,498税込¥2,7481枚3日以内出荷耐コピー加工でコピートナーが転写しにくい。適度な弾力で、捺印しやすくデスクを美しく保つ書きやすい天板のキズ・汚れ防止上敷き・優れた筆記性、捺印がしやすい厚さ1mm。材質:軟質透明塩化ビニ-ル色:クリア透明下敷き・目に優しいグリーン1mmのカラー下敷き。材質:発泡ポリエチレン色:ライトグリーン用途耐コピー加工タイプで、メモなどもはさめるグリーン地の下地付。デスクの天板を美しく保つデスクマットです。その他ヘッダ付袋材質【上敷き】軟質透明塩化ビニール・耐コピー加工・1mm【下敷き】ライトグリーン・発泡ポリエチレン・1mm寸法(横×縦×厚さ)(mm)600×450×2
ホワイトボード
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681台3日以内出荷ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。ミーティングなどオフィスで便利なアルミフレームのホワイトボード。付属品マーカー(黒・赤 各1本)、イレーザー(1個)、マグネット(レッド4個)材質フレーム・ペントレー/アルミ、芯材/段ボール材質(表面)スチールRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
宅配ボックス
ナカバヤシ¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。用途不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。材質本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABS色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
メニューボード片面タイプ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷マグネット使用可能。片面タイプ。折りたたみ可能。省スペース設計:奥行き寸法約77%(メーカー従来品(両面タイプ)のメニューボードと比較)。折りたたみ可能な、片面タイプのメニューボード。コンパクトに設置できるので、通路やレジ横など、狭い場所・人通りの多い場所などに最適です。材質フレーム/天然木、盤面/スチール、裏板/MDF質量(kg)3.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×1075(使用時)RoHS指令(10物質対応)対応有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)390×840
角度可変有線5ボタン光学式親指トラックボール
ナカバヤシ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。付属品取扱説明書兼保証書、角度可変スタンド質量(g)スタンド非装着:160 スタンド装着:195ケーブル長(m)1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式保証期間6ヶ月ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
クロス型アクリルパーティション用パネル
ナカバヤシ¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷アクリルパネル2枚セットの2セットの組み合わせでテーブル上の空間を4分割できます。本製品はパネル 2 枚セットを 2 つ組み合わせてご使用ください。パネル単体での使用はできません。用途飲食店やオフィスでのミーティング時の飛沫飛散対策に。その他組立:お客様組立内容パネル/2枚、連結金具/4個
カウンターパーティション D450mm/クリア
ナカバヤシ¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷奥行き取付位置は調節可能カウンターの奥行きに合わせてパネル取付位置が調節可能。より効果的な飛沫飛散対策が可能です。天板厚み 18~50mm に対応。様々な厚みに対応します。※厚み 25mm 未満~20mm の天板にはスペーサーを使用します。高品質アクリル板使用縁はケガ防止に糸面取り加工※を施しています。※糸面取り加工:0.2mm 以下の繊細な面取りの事。付属品スペーサー1個材質パネル/アクリル(厚さ3mm)、ベース/スチール、粉体塗装、スペーサー/MDF備考お客様組立寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】450×600本体質量(kg)1.6