曜日別特売

クロス型アクリルパーティション用パネル

クロス型アクリルパーティション用パネル - ナカバヤシクロス型アクリルパーティション用パネル - ナカバヤシクロス型アクリルパーティション用パネル - ナカバヤシクロス型アクリルパーティション用パネル - ナカバヤシクロス型アクリルパーティション用パネル - ナカバヤシクロス型アクリルパーティション用パネル - ナカバヤシクロス型アクリルパーティション用パネル - ナカバヤシクロス型アクリルパーティション用パネル - ナカバヤシ

アクリルパネル2枚セットの2セットの組み合わせでテーブル上の空間を4分割できます。
本製品はパネル 2 枚セットを 2 つ組み合わせてご使用ください。パネル単体での使用はできません。

用途
飲食店やオフィスでのミーティング時の飛沫飛散対策に。
その他
組立:お客様組立
内容
パネル/2枚、連結金具/4個
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
本体質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78053529PTS-CR3002CRパネル/アクリル、連結金具/スチール 粉体塗装W300 2枚セット1.3パネル寸法(1枚あたり):300×3×600
¥14,100
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
78053538PTS-CR6002CRパネル/アクリル、連結金具/スチール 粉体塗装W600 2枚セット2.7パネル寸法(1枚あたり):600×3×600
¥19,100
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
78053565PTS-CR4502CRパネル/アクリル、連結金具W450 2枚セット2パネル寸法(1枚あたり):450×3×600
¥16,900
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする