カテゴリ

  • オフィス家具(3)
    • パソコンラック(1)
    • ワークデスク(1)
    • モニター机上台(1)
  • パソコン/周辺機器(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
高さ(mm)
  • 700(1)
  • 1220(1)
  • 1320(1)
奥行(mm)
  • 450(1)
  • 480(1)
  • 600(1)
ブランド
  • ナカバヤシ
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • アール・エフ・ヤマカワ(22)
  • サンワダイレクト(35)
  • 不二貿易(14)
  • スマイル[家具](1)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • サンワサプライ(37)
  • リヒトラブ(9)
  • バウヒュッテ(23)
  • StarTech.com(77)
  • エレコム(75)
  • メディアカバーマーケット(69)
  • ATEN(17)
  • イトーキ(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • 萩原(12)
  • コクヨ(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PC机」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンラック ナカバヤシパソコンラックナカバヤシ(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スライド式キーボード&マウステーブル付のスリムタイプパソコンラック。SOHOにもパーソナルユースにも対応するマルチユースラック。
仕様高さ可変式プリンタテーブル(2段階調節可能)、スライド式キーボード&マウステーブル材質フレーム/スチール・粉体塗装、メインテーブル・スライドテーブル/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロン高さ(mm)1220・1320奥行(mm)480間口(mm)600キャスターあり色(天板)ナチュラル木目
フラットデスク ナカバヤシフラットデスクナカバヤシ(38件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から翌々日出荷
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。 奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
ナチュラル木目高さ(mm)700キャスターなし材質(天板)MDF PVC貼り組立方法お客様組立材質(脚部)スチール 粉体塗装総耐荷重(kg)30
マウスパッド(ノートブックパッド) ナカバヤシマウスパッド(ノートブックパッド)ナカバヤシ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
極薄0.5mmのマウスパッドとして、デスクとの段差なし。デスクからズレのない裏面仕様で快適操作ができます。液晶保護カバーとしてノートパソコンにはさんで持運びできます。持運び時は液晶画面を保護できます。液晶画面クリーナーとして指紋等液晶画面の汚れを簡単に拭き取れる。マイクロファイバー素材使用です。光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼付き滑らず快適な操作ができます。
ブラック適合光学式、レーザー式、BlueLED式材質ポリエステル(マイクロファイバー)質量(g)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×0.5×275RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスモニタースタンド ナカバヤシガラスモニタースタンドナカバヤシ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
・耐荷重 20kg まで積載可能な強化ガラス天板を採用。 接地面に滑り止めゴムがついている為、安心してご使用いただけます。 ・横幅 58cm、奥行き 22cm の大きいサイズで多くの PC モニターに対応。 デスクの上をより広くご使用いただけます。 ・ピンを固定するだけのシンプルな組み立て設計により、誰でも簡単に組み立てることができます。
材質天板/強化ガラス(5mm厚)、脚フレーム/ABS、天然ゴム質量(kg)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×220×80RoHS指令(10物質対応)対応
角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のスイッチで切り替えます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンドホワイト質量(g)スタンド非装着:147 スタンド装着:182 (電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種HOGP(HID Over GATTProfile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約104時間、電池交換の目安 約204日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0Class2電波周波数2.4GHz帯
角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB(A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
角度可変有線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ角度可変有線5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書兼保証書、角度可変スタンド質量(g)スタンド非装着:160 スタンド装着:195ケーブル長(m)1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式保証期間6ヶ月ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
関連キーワード
pcx特集