カテゴリ
- 事務用品(9)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- ケルヒャー(65)
- ELPA(33)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 警子ちゃん(18)
- ニッセイ(16)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
- CKD(12)
- StarTech.com(10)
- 河村電器産業(9)
- ParkerTAIYO(8)
- TENRYU(天龍製鋸)(7)
- azbil(旧:山武)(6)
- マースジャパンリミテッド(6)
- 第一計器(5)
- ミヤコ自動車(5)
- Xiaomi(5)
- オーム電機(4)
- 東芝ライテック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(4)
「g50-60」の検索結果

ハンドシュレッダE02
ナカバヤシ(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷から3日以内出荷A4用紙もはがきもクロスカットでバラバラに!スリムな形状でインテリアになじむシュレッダです。材質本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286(342)×118×166ダストボックス容量(L)約2.7細断寸法(mm)約3×20投入口幅(mm)218細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/2枚(A4コピー用紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mm)
3ウェイハンドシュレッダ101
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mmCDやカードもカットできます。質量(kg)1.8色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(340)×144×178ダストボックス容量(L)約3.3細断寸法(mm)約3×20投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57細断形状紙/クロスカット、CD/3分割、カード/4分割RoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚細断可能物CD/DVD、カード最大投入幅A4
パーソナルシュレッダ
ナカバヤシ¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から3日以内出荷手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。 テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。 ちょっと使いに最適。付属品専用ACアダプター(電池は付属していません)質量(g)約430電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6定格電圧(V)AC100・50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78定格時間(分)約3運転音(dB)約60定格消費電力(W)(50/60Hz)7細断寸法(mm)約5幅投入口幅(mm)110最大細断枚数1細断形状ストレートカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで)リバース機能あり最大投入幅A6
パーソナルシュレッダ ノイズレス マイクロ/ホワイト
ナカバヤシ¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷耳障りなモーター音をカットした超静音仕様細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください質量(kg)11色ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)200・230(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約15(休止時間:約60分)運転音(dB)約48/無負荷時ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約455枚/6枚細断時)定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)紙/222、CD/121最大細断枚数紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断形状紙/マイクロカット、CD/5分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7・2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560待機電力(W)1.5細断可能物紙、CDリバース機能あり
ハンドシュレッダS01
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381台3日以内出荷コンパクトで使いやすい!紙専用のハンドシュレッダです。材質本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール質量(kg)0.4色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183(205)×107×152ダストボックス容量(L)約1.3細断寸法(mm)約3.5mm幅投入口幅(mm)119細断形状ストレートカットRoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)最大投入幅A4
2ウェイハンドシュレッダ201
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷1台2役!紙とカードの細断が1台で可能です。紙とカードを分類できるケース付です。質量(kg)1.3色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205(236)×128×189ダストボックス容量(L)約3(分別ケース約0.6)細断寸法(mm)約3×20投入口幅(mm)A6/110、カード/90細断形状紙/クロスカット、カード/5分割RoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、カード/1枚細断可能物カード最大投入幅A6
パーソナルシュレッダ
ナカバヤシ¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。定格電圧(V)AC100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ定格時間(分)約30運転音(dB)約57投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機電力(W)0.03リバース機能あり最大投入幅A4
パーソナルシュレッダ
ナカバヤシ¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。質量(kg)9.3定格電圧(V)AC100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×283×572定格時間(分)約30運転音(dB)約57ダストボックス容量(L)約21(A4コピー用紙約480枚)、分別ケース/約1.3定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/8枚(A4上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6定格消費電力(W)(50/60Hz)290細断寸法(mm)約2×15、CD/カード/4分割投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124アズワン品番64-6400-98細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×283×572待機電力(W)0.03最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1リバース機能あり最大投入幅A4
パーソナルシュレッダ ノイズレス クロス/ホワイト
ナカバヤシ¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷耳障りなモーター音をカットした超静音仕様連続10枚細断で作業時間が短縮できるクロスカットタイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください。質量(kg)11.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)190・220(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約15(休止時間:約60分)運転音(dB)約48/無負荷時ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約330枚/10枚細断時)定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断寸法(mm)紙/約4×35投入口幅(mm)紙/222、CD/121最大細断枚数紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断形状紙/クロスロカット、CD/5分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0・2.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560待機電力(W)1.5細断可能物紙、CDリバース機能あり