カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(67)
  • エレコム(54)
  • 変換名人(35)
  • BUFFALO(バッファロー)(31)
  • ライン精機(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • サンワサプライ(14)
  • エスエスエーサービス(14)
  • bitstrong(14)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(13)
  • オーム電機(9)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • マクセル(5)
  • ビット・トレード・ワン(5)
  • オズマ(5)
  • ミルウォーキーツール(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro-b usb」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0 4ポートハブ/120cm ナカバヤシUSB2.0 4ポートハブ/120cmナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA質量(g)約38ケーブル長(m)1.2対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約120インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
AーMicroB&C変換ケーブル ナカバヤシAーMicroB&C変換ケーブルナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
1本でType-CやMicro-B に変換!AndroidやMacBook、MacbookProにUSB(A)アクセサリーを接続できます。
ケーブル長(cm)10質量(g)17対応機種USB[micro-B]&[C]メス端子搭載のAndroidスマートフォン、タブレット、PC等RoHS指令(10物質対応)対応オス形状micro-B & Type-Cメス形状USB[A]
OTGケーブルLコネクタ ナカバヤシOTGケーブルLコネクタナカバヤシ(1件のレビュー)
779税込857
1個
5日以内出荷
USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。横向き使用で便利なL型microBコネクタ。
規格microUSB対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等オス形状micro-Bメス形状USB2.0[A]
OTGケーブル ナカバヤシOTGケーブルナカバヤシ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。
ケーブル長(cm)10質量(g)8対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等RoHS指令(10物質対応)対応オス形状micro-Bメス形状USB2.0[A]
microUSBマルチカードリーダー ナカバヤシmicroUSBマルチカードリーダーナカバヤシ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
micro-Bコネクタ搭載のAndroidスマートフォン/タブレットに接続できます(一部の機種ではファイル管理ソフトをインストールする必要があります)。コンパクトなボディでCF対応。認識を確認できるLEDランプ付き。
インターフェイスUSB対応メディアSDHC Class10、SD/miniSDHC/microSDHC Class10、コンパクトフラッシュ UDMA、メモリースティック PRO-HG Duo&HXケーブル長(cm)3質量(g)20規格Micro-USBコネクタ形状USB[micro-B]オスRoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー/2600mAh ナカバヤシモバイルバッテリー/2600mAhナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
スマートフォンが約1回充電充電できます。PSE技術基準適合品くり返し充電充電残量は4つのLEDで確認可能充電式リチウムイオン電池:2600mAh<ご使用上の注意>他の機器へ充電しながら本製品を充電することはできません。付属のケーブルはUSB[micor-B]ケーブル1本です。充電する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。
用途iPhoneやAndroidのスマートフォン等を充電できる、スリムなモバイルバッテリー仕様●インターフェイス:USB[A]メス-USB[micro-B]オス●対応機種:USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器●規格:Micro-USB●パッケージ寸法/質量:W90×D35×H170mm/110g●梱包寸法:W442×D550×H220mm●梱包質量:11.4kg●入数:20/80質量(g)70出力DC5V 1.2A入力DC5V 1A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×22×22バッテリー容量(mAh)2600USBポート数1個口充電端子USB[micro-B]給電端子USB[A]