カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(3)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • SanDisk(サンディスク)(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • Team(チーム)(4)
  • ARCHISS(2)
  • サンディスク(2)
  • サンマックス(1)
  • サンワサプライ(23)
  • プリンストン(2)
  • Dynabook(36)
  • グリーンハウス(30)
  • NEXTEC(28)
  • エレコム(17)
  • FIRSTCOM(14)
  • MCO(13)
  • ライソン(10)
  • Canon(9)
  • StarTech.com(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdhc」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0マルチカードリーダー ナカバヤシUSB2.0マルチカードリーダーナカバヤシ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブルが背面収納できるので持ち運びや使用しない時に便利。主要メディアカードに対応。
インターフェイスUSB 2.0対応メディアCompact Flash type 1、Compact Flash type 2、Compact Flash UDMA、SD、SDHC、SDXC、mini SD(別売の変換アダプターが必要です)、mini SDHC(別売の変換アダプターが必要です)、micro SD、micro SDHC、micro SDXC、Memory Stick、Memory Stick DUO、Memory Stick PRO、Memory Stick PRO DUO、Memory Stick PRO HG DUO、M2(メモリースティックマイクロ)ケーブル長(cm)3.5質量(g)30対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×15×44RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0TypeーCカードリーダー・ライター ナカバヤシUSB3.0TypeーCカードリーダー・ライターナカバヤシ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
スリム&コンパクトサイズ。コネクタキャップ付きで使わない時も安心。カード認識LEDランプ付。
インターフェイスType-A:USB3.0/2.0、Type-C:USB3.1 Gen1/2.0対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別売アダプターが必要)、miniSDHC(別売アダプターが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC質量(g)15対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)コネクタ形状Type-A オス、Type-C オス対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×9RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0マルチカードリーダー ナカバヤシUSB2.0マルチカードリーダーナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
薄いコンパクトサイズ。ケーブルを側面に固定できます。
インターフェイスUSB 2.0対応メディアSDXC(UHS-1)、microSDHC、MSDUO質量(g)13対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×19×9RoHS指令(10物質対応)対応
microUSBマルチカードリーダー ナカバヤシmicroUSBマルチカードリーダーナカバヤシ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
micro-Bコネクタ搭載のAndroidスマートフォン/タブレットに接続できます(一部の機種ではファイル管理ソフトをインストールする必要があります)。コンパクトなボディでCF対応。認識を確認できるLEDランプ付き。
インターフェイスUSB対応メディアSDHC Class10、SD/miniSDHC/microSDHC Class10、コンパクトフラッシュ UDMA、メモリースティック PRO-HG Duo&HXケーブル長(cm)3質量(g)20規格Micro-USBコネクタ形状USB[micro-B]オスRoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー ナカバヤシUSB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバーナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。SDカードのLock機能には対応していません。LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。
用途Type-CとA、2つのコネクタが使える!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10、UHS-I本体質量(g)約13(キャップ装着時)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス&Aメス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)取扱説明書(0.84MB)USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラック ナカバヤシ変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ブラックナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
Type-C接続でmicroSD・SDカードを読み取れます。USB機器をType-Cに接続できる変換アダプタ機能付き持ち運びやすいコンパクトタイプケーブルを背面に固定できます。<ご使用上の注意>SDとmicroSDの同時使用はできません。変換アダプタ機能とカードリーダー/ライター機能は同時使用できません。LightningポートのiPad、iphopneでは使用できません。
用途変換アダプタ機能付きのカードリーダー・ライター付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)10対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)/iOS17以降(Type-C搭載機器)対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットインターフェースアップストリーム(PC側)Type-C(オス)、ダウンストリーム(接続機器側)Type-A(メス)×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×13対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)2取扱説明書(0.93MB)最大供給電流(mA)400最大供給電圧(V)5USB規格ver.2.0
変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ホワイト ナカバヤシ変換アダプタ付USB2Type-CSDカードRW/ホワイトナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
Type-C接続でmicroSD・SDカードを読み取れます。USB機器をType-Cに接続できる変換アダプタ機能付き持ち運びやすいコンパクトタイプケーブルを背面に固定できます。<ご使用上の注意>SDとmicroSDの同時使用はできません。変換アダプタ機能とカードリーダー/ライター機能は同時使用できません。LightningポートのiPad、iphopneでは使用できません。
用途変換アダプタ機能付きのカードリーダー・ライター付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)10対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)/iOS17以降(Type-C搭載機器)対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットインターフェースアップストリーム(PC側)Type-C(オス)、ダウンストリーム(接続機器側)Type-A(メス)×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×13対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)2取扱説明書(0.93MB)最大供給電流(mA)400最大供給電圧(V)5USB規格ver.2.0
USB2.0カードリーダー・ライター /ブラック ナカバヤシUSB2.0カードリーダー・ライター /ブラックナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・micriSDカード専用カードリーダー・ライター・カードがしっかり収まり、USBメモリーのように使えて便利・キャップ付き
用途とても小さい!高速データ転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×8保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
USB2.0カードリーダー・ライター /ピンク ナカバヤシUSB2.0カードリーダー・ライター /ピンクナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・micriSDカード専用カードリーダー・ライター・カードのデータをラクラク転送します・キャップ付き
用途超コンパクト&高速転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×15×7保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
USB2.0カードリーダー・ライター /ブラック ナカバヤシUSB2.0カードリーダー・ライター /ブラックナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・micriSDカード専用カードリーダー・ライター・カードのデータをラクラク転送します・キャップ付き
用途超コンパクト&高速転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×15×7保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
USB2.0カードリーダー・ライター /ホワイト ナカバヤシUSB2.0カードリーダー・ライター /ホワイトナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・micriSDカード専用カードリーダー・ライター・カードのデータをラクラク転送します・キャップ付き
用途超コンパクト&高速転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×15×7保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
USB2.0カードリーダー・ライター /ホワイト ナカバヤシUSB2.0カードリーダー・ライター /ホワイトナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・micriSDカード専用カードリーダー・ライター・カードがしっかり収まり、USBメモリーのように使えて便利・キャップ付き
用途とても小さい!高速データ転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×8保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
USB2.0カードリーダー・ライター /ブルー ナカバヤシUSB2.0カードリーダー・ライター /ブルーナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・micriSDカード専用カードリーダー・ライター・カードのデータをラクラク転送します・キャップ付き
用途超コンパクト&高速転送付属品取扱説明書、キャップ適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×15×7保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB2.0
小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバー ナカバヤシ小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバーナカバヤシ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
軽量強靭なアルミ製microSDカードリーダー・ライター。デジカメ・ビデオのデータを素早く転送できます。消しゴムよりミニ。ポーチやペンケースに入れても邪魔になりません。アルミの質感をいかしたグレーとシルバー2色展開。Windows11、ChromeBook対応。<ご使用上の注意>microSDカード専用カードリーダー・ライターです。データ転送中はLEDランプが点滅します。点滅中の取り外しはおやめください。USB3以上の機器に接続してもUSB2.0の性能となります。
用途軽くてもタフ付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Aオス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×15×9保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC.XC)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.49MB)USB規格ver.2.0
USB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター/ブラック ナカバヤシUSB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター/ブラックナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
スリム&コンパクトサイズ。コネクタキャップ付きで使わない時も安心。カード認識LEDランプ付。<ご使用上の注意>データ読み込み中、アクセスランプが点滅します。点滅中は取り外さないでください。本製品は1カード認識タイプです。複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。
用途Type-CにもType-Aにも接続できる、薄型カードリーダー・ライター。付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)14対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降対応機種USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォンインターフェースType-C オス、Type-A オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×9対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)USB規格ver.2.0
USB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター/ホワイト ナカバヤシUSB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター/ホワイトナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
スリム&コンパクトサイズ。コネクタキャップ付きで使わない時も安心。カード認識LEDランプ付。<ご使用上の注意>データ読み込み中、アクセスランプが点滅します。点滅中は取り外さないでください。本製品は1カード認識タイプです。複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。
用途Type-CにもType-Aにも接続できる、薄型カードリーダー・ライター。付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)14対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降対応機種USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォンインターフェースType-C オス、Type-A オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×9対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)USB規格ver.2.0
マイナンバーカード&micoroSDカードリーダー ブラック ナカバヤシマイナンバーカード&micoroSDカードリーダー ブラックナカバヤシ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
本製品とマイナンバーカードをPCに接続すれば以下ができるようになります。公的個人認証サービスを利用して・各種行政手続き・e-Taxで自宅から確定申告・インターネットバンキングマイナボータルから・子育て支援サービス申請・年金や医療情報閲覧マイナポイント取得と利用microSDカードリーダー機能も搭載しています。アクセスランプ付。<ご使用上の注意>各サービス・申請にはソフトウェアのインストールが必要な場合があります。ソフトウェアは各サービス・申請先ウェブサイトからインストールしてください。Apple製CPU搭載Macでは使用できません。
用途マイナンバーカードがPCで使える!適合【スピードクラス】~Class本体質量(g)38対応OSWindows11、10/macOS10.15以降(Apple製CPU搭載Macでは使用できません)対応機種USBポートが正常に使用できるパソコンインターフェースUSB A (オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×42×12保証期間6ヶ月対応メディアマイナンバーカードおよびISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)、microSD(HC、XC)RoHS指令(10物質対応)対応USB規格Ver.2.0
【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/グレー ナカバヤシ【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/グレーナカバヤシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSB2.0カードリーダー・ライター。SD/microSDカードの読み込み、書き込みができます。ChromebookやType-CのiPadでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>データ読み込み中、側面のアクセスランプが点滅します。点滅中は取り外さないでください。本製品は1カード認識タイプです。複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。スマホ、タブレットは、ケースをつけた状態で接続すると認識しない場合があります。ケースを外してください。
用途極薄8mmのアルミボディ。付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)11対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/Chrome OS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-C( オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×8対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)7USB規格Ver.2.0
UHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバー ナカバヤシUHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/シルバーナカバヤシ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
・コンパクトなType-Cカードリーダーライター・UHS- IIスピードクラス対応・2スロット同時認識、相互コピー可能・美しく強靭なアルミ筐体・コネクタを保護するキャップ付き<ご使用上の注意>※転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。※LightningコネクタのiPadでは使用できません。
用途動画も超高速転送!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】UHS-2、UHS-I、~class10本体質量(g)19対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×10対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)取扱説明書(0.39MB)USB規格USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0)
【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/シルバー ナカバヤシ【STIXシリーズ】USB2.0 Type-CアルミSD/microSDカードリーダー・ライター/シルバーナカバヤシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSB2.0カードリーダー・ライター。SD/microSDカードの読み込み、書き込みができます。ChromebookやType-CのiPadでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>データ読み込み中、側面のアクセスランプが点滅します。点滅中は取り外さないでください。本製品は1カード認識タイプです。複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。スマホ、タブレットは、ケースをつけた状態で接続すると認識しない場合があります。ケースを外してください。
用途極薄8mmのアルミボディ。付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)11対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/Chrome OS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-C( オス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×8対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)7USB規格Ver.2.0
UHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/グレー ナカバヤシUHS-Ⅱ対応Type-CカードリーダーW/グレーナカバヤシ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
・コンパクトなType-Cカードリーダーライター・UHS- IIスピードクラス対応・2スロット同時認識、相互コピー可能・美しく強靭なアルミ筐体・コネクタを保護するキャップ付き<ご使用上の注意>※転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。※LightningコネクタのiPadでは使用できません。
用途動画も超高速転送!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】UHS-2、UHS-I、~class10本体質量(g)19対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×10対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)取扱説明書(0.39MB)USB規格USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0)
USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/グレー ナカバヤシUSB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/グレーナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。SDカードのLock機能には対応していません。LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。
用途Type-CとA、2つのコネクタが使える!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10、UHS-I本体質量(g)約13(キャップ装着時)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス&Aメス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)取扱説明書(0.84MB)USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
PD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラック ナカバヤシPD対応USB3.2G2 2pコンボハブ(3.5)/ブラックナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
超超高速規格 USB 3.2Gen2 Type-Aポート搭載イヤホンジャック搭載PD(Power Delivery)対応
用途直接挿せるコンボハブ付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンブラック電圧5V/720mA質量(g)19電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×10インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen2メス×1、、USB Type-C 2.0メス(PD Ma×100) ×1カードリーダーライター×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル直挿入数20/80転送速度(Gbps)10(理論値)SDスピードクラスClass10最大電力(W)【PD】100オーディオ【アウト】3.5mm/48KHz24bitカードリーダーSD×C、SDHC、MicroSD×C、MicroSDHCUSB規格USB3.2Ge2(3.1Gen2/3.1Gen1/3.0)、2.0
PD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー ナカバヤシPD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレーナカバヤシ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。コネクタを本体に収納出来るので持ち運びに便利。パワーデリバリー100Wに対応
用途9つの機能が、1つにまとまる付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)75対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×47×14保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)15通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP/1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×1、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-C10in1PCスタンドドック/シルバー ナカバヤシType-C10in1PCスタンドドック/シルバーナカバヤシ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション シルバー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-C10in1PCスタンドドック/グレー ナカバヤシType-C10in1PCスタンドドック/グレーナカバヤシ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション グレー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0