パーソナルシュレッダ デスクトップ/ブラックナカバヤシ5日以内出荷
静音コンパクトシュレッダ細断枚数は、A6サイズ4枚・A4縦二つ折り2枚まで動作音も静かな約58dBシンプル操作でらくらく細断のクロスカット仕様<ご使用上の注意>取扱説明書を必ずお読みください子供を本機に近づけないでください最大細断枚数以下でご使用ください
用途卓上でのちょっと使いに最適幅(mm)投入:110色ブラック定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)67(50/60Hz)本体質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×140×200電源コード(m)1.4定格時間(分)約3(休止時間約30分)運転音(dB)約58(無負荷時)ダストボックス容量(L)約3.3(A4コピー用紙 約15枚)細断寸法(mm)約4×33・A6サイズ4枚・A4縦二つ折り 2枚(上質紙64g/m2まで)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2取扱説明書(0.52MB)待機電力(W)0