カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(61)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(247)
  • StarTech.com(188)
  • RS PRO(172)
  • エレコム(145)
  • サンワサプライ(132)
  • SMC(123)
  • 京セラ(119)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • HARWIN(105)
  • SAMTEC(55)
  • BUFFALO(バッファロー)(53)
  • ホンダ(44)
  • 天領まな板(44)
  • CONTEC(コンテック)(44)
  • サンワダイレクト(43)
  • ノーブランド(42)
  • MICROCHIP(42)
  • トレード(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-a」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0Type-Cポート変換ハブ ナカバヤシUSB2.0Type-Cポート変換ハブナカバヤシ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5
USB2.0 A-C変換ケーブル 10cm ナカバヤシUSB2.0 A-C変換ケーブル 10cmナカバヤシ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
質量(g)9コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)対応コネクタUSB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等インターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1 A-C変換ケーブルL型 10cm ナカバヤシUSB3.1 A-C変換ケーブルL型 10cmナカバヤシ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。 パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等インターフェースUSB3.1Gen1(3.0)ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2Gen1(3.0) SDカードリーダー ナカバヤシUSB3.2Gen1(3.0) SDカードリーダーナカバヤシ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB3.2Gen1規格の スティック型カードリーダー。 最大104MB/sのUHS-Ⅰスピードクラス 対応。SDカード、microSDカードを読み取ることができます。 コネクタを保護するキャップ付き。 ストラップホール付き。 相互認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書ブラック質量(g)12対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×21×10保証期間6ヶ月対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-ⅠRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB A
C&MicroB&A SDカードリーダー ナカバヤシC&MicroB&A SDカードリーダーナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
3タイプのUSBコネクタ。 Androidスマートフォン・タブレットにもPCにも接続できる便利なSD/MicroSDカードリーダー。 A/MicroB/Cと3種類のコネクタを搭載しています。 iOS以外のほとんどのスマホタブレットPCに接続することができます。
付属品取扱説明書適合機種USBポートが正常に使用できるパソコン、スマートフォン、タブレット質量(g)8対応OSWindows10/8.1/8/7、MacOSX(10.2以降)、Android4.4以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×10RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプVer.2.0(パソコン接続時)
USB2.0 Type-C&Aアルミカードリーダー ナカバヤシUSB2.0 Type-C&Aアルミカードリーダーナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。 美しく強靭なアルミ筐体。 マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。 C→A変換コネクタとしても使用できます。 コネクタを保護するキャップ付き。
付属品取扱説明書グレー質量(g)21電圧(V)5対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×20×12保証期間6ヶ月対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応最大供給電流(mA)400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームType-C、TypeAコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB2.04ポートハブ ナカバヤシUSB2.04ポートハブナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・80cmロングケーブル。
ホワイト質量(g)35電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13対応機種USBポートが正常に使用できるパソコンインターフェースアップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4転送速度(Mbps)480(理論値)ケーブル長(cm)80最大供給電圧(V)5V400mAUSBVer2.0
USB2.04ポートハブ ナカバヤシUSB2.04ポートハブナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
80cmロングケーブル。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mAブラック質量(g)約35電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に使用できるパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)80インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m ナカバヤシ巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6mナカバヤシ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。 コンパクトな巻き取りタイプ。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
コード長さ(cm)最大約60(5段階)コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
USB2.0 4ポートハブ ナカバヤシUSB2.0 4ポートハブナカバヤシ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンパクトなボディに使いやすい縦挿しUSB2.0ハブ。底面マグネット付きでスチールデスク等に固定できます。30cmケーブルタイプ。
ポート数4ケーブル長(cm)30質量(g)30対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×19×21RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
4ポートUSB2.0ハブ ナカバヤシ4ポートUSB2.0ハブナカバヤシ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
持ち運びに便利なケーブル一体型。ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
ポート数4ケーブル長(cm)10質量(g)20対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×93×13電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
USB2.0 / 2ポートハブ ナカバヤシUSB2.0 / 2ポートハブナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。グレー質量(g)約14対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
USB2.0 4ポートハブ/120cm ナカバヤシUSB2.0 4ポートハブ/120cmナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA質量(g)約38ケーブル長(m)1.2対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約120インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ ナカバヤシLAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブナカバヤシ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシUSB3+2.0Type-C3ポート変換コンボナカバヤシ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ)対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3(3.2Gen1×1)
USB2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシUSB2.0Type-C3ポート変換コンボナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約18電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×15×7最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
USB3.2G1Type-Cポート変換ハブ ナカバヤシUSB3.2G1Type-Cポート変換ハブナカバヤシ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオス
USB3.2G1+2.0Type-C4ポート変換ハブ ナカバヤシUSB3.2G1+2.0Type-C4ポート変換ハブナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー質量(g)約23電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4(3.2Gen1×1)
USB3.2G1Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシUSB3.2G1Type-C3ポート変換コンボナカバヤシ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5UHSスピードクラスUHS-I対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
USB3.0ハブ 4ポート ナカバヤシUSB3.0ハブ 4ポートナカバヤシ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。
質量(g)約36対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×11×98USBケーブル長(cm)約12USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.1Cen1/3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
USB2.0両面挿し充電HUB ナカバヤシUSB2.0両面挿し充電HUBナカバヤシ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
バスパワータイプで電源不要。PCに挿すだけで使用可能。PCのUSBポートに挿すだけ! 簡単に4つに増やすことができます。持ち運び便利な一体型ケーブル。特殊コネクタを採用。表と裏を気にする事なく使用できます。急速充電に対応! 1ポートあたり最大2.4Aの高出力充電に対応しています。4ポートの合計で4Aを超えない機器を接続ください。
ケーブル長(cm)15質量(g)30ポート数4ケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×15×93USBポート数4インターフェイスUSB2.0
USB2.0 A-C変換ケーブルL型 10cm ナカバヤシUSB2.0 A-C変換ケーブルL型 10cmナカバヤシ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
インターフェースUSB2.0コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等質量(g)9ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応
PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー ナカバヤシPD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレーナカバヤシ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【快適】ノートPCやスマートフォン、タブレットで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。iPhone、iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。
用途スマートフォンやタブレットなどで、イヤホンが使える付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォングレー質量(g)21電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×15×7.4インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen1メス×1、USB Type-C 2.0×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル長(cm)7転送速度(Gbps)5Gbps(理論値)最大電力(W)【PD】100USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
USB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー ナカバヤシUSB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレーナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【快適】ノートPCやスマートフォン、タブレットで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。iPhone、iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。
用途スマートフォンやタブレットなどで、イヤホンが使える付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォングレー質量(g)22電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×23×7.6インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen1メス×1、USB Type-C 2.0×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル長(cm)7入数20/80転送速度(Gbps)5Gbps(理論値)オーディオ【アウト】3.5mm/48KHz24bitUSB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
電子カルテワゴン ナカバヤシ電子カルテワゴンナカバヤシ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
巡回向きの軽量、スリムサイズ。 17インチPC対応天板、天板下収納スペース前方にはA4ファイル、PC用補助バッテリーの収納に、後方はACアダプタや余剰コードが収納できます。 天板とトレーが同時昇降し、ハンドルは操作しやすいセパレートハンドル。 棚の間隔はネジ留め式で変更が可能です。
キャリングバッグ ナカバヤシキャリングバッグナカバヤシ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
機能的でお求めやすい価格のキャリングバッグです。A4ファイルサイズノートPCにも対応します。
適合機種A4ファイルサイズノートPCブラック付属品ショルダーベルト×1本材質ポリエステルマイクロファイバー質量(g)670本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×70×315パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×45×295RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1 A-C変換ケーブル 10cm ナカバヤシUSB3.1 A-C変換ケーブル 10cmナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。 パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
インターフェースUSB3.1Gen1(3.0)コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等質量(g)10ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C4ポートUSB2.0ハブ/ホワイト ナカバヤシType-C4ポートUSB2.0ハブ/ホワイトナカバヤシ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
USBType-Cメスを搭載したPCに接続し、簡単にUSB[A]ポートを増やせます。Type-Cコネクタは表裏を気にする事がなく両面挿せる新規格です。
用途USB2.0Type-Cコネクタ搭載した4ポート変換ハブ付属品取扱説明書本体質量(g)20対応OSWindows11/10/8.1/8/7/MacOSX(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×15×13保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USBVer2.0
USB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブ ナカバヤシUSB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブナカバヤシ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ミニマリズムハブ
用途ガラス筐体の美しいUSB変換ハブ。美しいガラス筐体Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。薄型PCでは不足がちなUSBポートを増やせます。転送速度5Gbps*のUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)規格。* 理論値<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。LightningコネクタのiPadでは使用できません。寸法(mm)W99xD33xH11ブラック質量(g)55ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降(ホスト機能搭載機器)保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス
自立PCバッグ 14インチ ナカバヤシ自立PCバッグ 14インチナカバヤシ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
自立するPCバッグ。大きく開く開口部で出し入れも簡単。上質素材を使用した型崩れしにくい作り。A4書類対応のインナーポケット付き。アクセサリーを収納できるフロントポケットは、外側に膨らまない設計でスマートな形をキープ。
材質ポリウレタン合皮、ポリエステル質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×83×305収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×25×240(内寸)対応インチサイズ14
USB3.2G1C&A SDアルミカードRW ナカバヤシUSB3.2G1C&A SDアルミカードRWナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。コネクタを保護するキャップ付き。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書グレー質量(g)17対応OSWindows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×12対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-C オス&Aオス対応メディアSD(HC,XC)/microSD(HC,XC)USBタイプver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I
USB3G1 Type-C&Aアルミカードリーダー ナカバヤシUSB3G1 Type-C&Aアルミカードリーダーナカバヤシ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。 美しく強靭なアルミ筐体。 UHS-Ⅰスピードクラス対応。 コネクタを保護するキャップ付き。 ストラップホール付き。 SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書グレー質量(g)21対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×13保証期間6ヶ月対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-ⅠインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C オス&AオスRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-Cコネクタ形状-アップストリームUSB Type-C 、Type-A
自立PCバッグ 16インチ ナカバヤシ自立PCバッグ 16インチナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
自立するPCバッグ。大きく開く開口部で出し入れも簡単。上質素材を使用した型崩れしにくい作り。A4書類対応のインナーポケット付き。アクセサリーを収納できるフロントポケットは、外側に膨らまない設計でスマートな形をキープ。
材質ポリウレタン合皮、ポリエステル質量(g)約430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×85×335収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×25×270(内寸)対応インチサイズ16
USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/グレー ナカバヤシUSB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/グレーナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。SDカードのLock機能には対応していません。LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。
用途Type-CとA、2つのコネクタが使える!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10、UHS-I本体質量(g)約13(キャップ装着時)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス&Aメス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)取扱説明書(0.84MB)USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
PD対応Type-CポケットサイズドッキングS ナカバヤシPD対応Type-CポケットサイズドッキングSナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。・HDMIで外部モニターに接続できます。・USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。・Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。・持ち運びに便利なキャップ付き。
仕様●インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス●インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Aメスx1、Type-Cメスx1(PD充電専用)、HDMI(タイプA 19ピン)メスx1●USB規格:USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)●電圧/最大供給電流:5V 720mA●最大転送速度:5Gbps(理論値)●PD最大電力:100W●電源:バスパワー●HDMI映像出力 :最大4K/30Hz(HDCP 1.4)質量(g)約25対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×30×10対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン
USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバー ナカバヤシUSB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/シルバーナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。SDカードのLock機能には対応していません。LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。
用途Type-CとA、2つのコネクタが使える!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10、UHS-I本体質量(g)約13(キャップ装着時)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス&Aメス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)取扱説明書(0.84MB)USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
TYPE-Cケーブル 3A対応 1m ナカバヤシTYPE-Cケーブル 3A対応 1mナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)22インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
PD対応Type-Cドッキングステーション/シルバー ナカバヤシPD対応Type-Cドッキングステーション/シルバーナカバヤシ
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。ゆったり使える30cmケーブル<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電できません。本製品のType-Cポートはデータ通信及びAltanative modeに対応していません。電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合90W程度の給電になります。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途充電しながら映像出力電源バスパワー本体質量(g)39対応OSWindows11、10/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×50×11保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)30取扱説明書(0.35MB)映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)、HDMI (タイプA 19ピン) メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ ナカバヤシUSB3G1Type-C / 4Pアルミハブナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
USBポート不足に。
用途Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。屈曲に強いメッシュケーブル。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。寸法(mm)W104xD25xH11ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)20最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームType-Cメス×2、UBS Aメス×2
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/グレー ナカバヤシ【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/グレーナカバヤシ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)60対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)