カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- SIGLENT(5)
- フジトク(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ラトックシステム(2)
- ヤマト特殊鋼(1)
- RIGOL(リゴル)(1)
- OWON(オウオン)(1)
「ptsa」の検索結果

アクリルパーティション W1200×600mm/クリア
ナカバヤシ¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷開口部高さは3段階に調節可能。パネル下部の開口部高さを3種類から選べます。書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。サイドパネル追加可能。サイドパネルの追加でより飛沫飛散防止に対する効果が期待できます。高品質アクリル板使用 。縁はケガ防止に糸面取り加工。を施しています。糸面取り加工:0.2mm 以下の繊細な面取りの事。用途対面での接客時などに飛沫飛散対策を。透明パネルで視線を遮りません。その他組立:お客様組立材質パネル/アクリル(厚さ5mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装本体質量(kg)5.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×265×600・650・750