アクリルパーティション W1200×600mm/クリア
開口部高さは3段階に調節可能
パネル下部の開口部高さを3種類から選べます。
書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。
サイドパネル追加可能
サイドパネルの追加でより飛沫飛散防止に対する効果が期待できます。
高品質アクリル板使用
縁はケガ防止に糸面取り加工
を施しています。
糸面取り加工:0.2mm 以下の繊細な面取りの事。
- 用途
- 対面での接客時などに飛沫飛散対策を。透明パネルで視線を遮りません。
- その他
- 組立:お客様組立
- 材質
- パネル/アクリル(厚さ5mm)、脚フレーム/スチール 粉体塗装
- 本体質量(kg)
- 5.4
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1200×265×600・650・750
- 内容量
- 1台
パネル式パーティション の新着商品
カテゴリ



























