スタンドクリップボード/タテコ/A4/フルブラックナカバヤシ5日以内出荷
ワンステップで自立する、スタンド機能付きのクリップボードです。ボード裏のスタンドを下に引っ張るだけでかんたんに自立させることができます。自立させることで、自宅や職場の限られた机上スペースの有効活用ができ、また、PCと同じ目線で入力作業ができるため書類の確認がしやすく、作業効率も高まります。綴具には、紙の両端までしっかり押さえる、全長クリップカバー付いています。4.5mmの超極厚ボードで、立ったままでの筆記でもたわみにくく、しっかりと書き込めます。コピー用紙を最大30枚はさむことができます。
用途立てて使えるクリップボード材質スライドスタンド:PP 厚さ1.0mm、ボード:発泡PP 厚さ約2.8mm、PP 厚さ1.1+0.6mm色フルブラックサイズA4本体質量(g)250収納枚数コピー用紙約30枚(64g/m2程度)寸法(縦×横×厚さ)(mm)315×225×15とじ具の種類金属製クリップ式綴具(ABS製全長クリップカバー付)