VOICE LIGHT/ブラックナカバヤシ5日以内出荷
・起動の言葉「ねえライト」でライトのon/offができます・色温度3色切替、光量4段階調整が可能。シーンに合わせて使えます・USB給電式でACアダプターやPCに接続し使えます・フレキシブルアームで360°回転首回り。角度や向きを自由に調整できます・発光面の角度調整可能で、どの向きでも照らすことが出来ます<ご使用上の注意>起動の言葉と動作の言葉は正確に発音しないと動作しませんモバイルバッテリーでは使用できない可能性があります
用途音声で操作できるライト。インターネット接続不要!付属品言葉ラベル(本体に貼り付けてご使用ください)材質本体:ABS、アーム:ABS+シリコン電源USB-Aポート/USB-ACアダプター(別売)本体質量(g)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×260×13光源【EL】ホワイト/ウォームELコネクタUSB Aコネクタ オス調光方式4段階、【調色】3段階(消費電力_白色・0.4W/昼白色・0.33W/電球色・0.4W)取扱説明書(0.56MB)入力電圧DC5V 100mA防水なし(屋内用)