カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • USB充電器(2)
  • 建材・エクステリア(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(100)
  • エレコム(180)
  • サンワサプライ(91)
  • サンワダイレクト(52)
  • bitstrong(28)
  • カシムラ(74)
  • 多摩電子(60)
  • ELPA(27)
  • TOPLAND(21)
  • JAPANNEXT(172)
  • NEC(132)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(114)
  • ATEN(111)
  • EPSON(75)
  • omron(オムロン)(73)
  • エスコ(62)
  • アズワン(55)
  • アドテック(54)
ポート数
  • 2(2)
  • 4(1)
  • グレー(1)
  • パープル(1)
  • ピンク(1)
  • ブラック(2)
  • ホワイト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 100v」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器 ナカバヤシ【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器ナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電源プラグをスイングできてすっきり収納!トラッキング火災防止プラグ外出先でも複数台同時に充電
質量(g)33ポート数2出力DC5V/2.4A(2ポート合計)本体寸法(mm)28×56×28対応機種USB充電対応の電子機器
PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ ナカバヤシPD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブスリム設計で、省スペース耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ<ご使用上の注意>PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
20WPD充電器 ナカバヤシ20WPD充電器ナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
Power Delivery 20Wに対応した充電器。USB-AポートはQuick Charge3.0規格準拠。Type-C1ポート+USB-A1ポートの2ポートタイプ。PD/QC規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。折りたたみコネクタ採用で、収納時や持ち運びに便利。
質量(g)約53規格USB Power Delivery 3.0、Quick Charge 3.0出力(OUTPUT):Type-C(PD)5V3A、 9V2.22A、 12V 1.67A (20W Max)USB A(QC)5V3A、 9V2A、 12V1.5A (18W Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×43×35対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力(INPUT):AC100-240V/50~60Hz 0.8A MaxインターフェースType-C(メス)x1、USB A(メス)x1USBポート数2
VOICE LIGHT/ブラック ナカバヤシVOICE LIGHT/ブラックナカバヤシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・起動の言葉「ねえライト」でライトのon/offができます・色温度3色切替、光量4段階調整が可能。シーンに合わせて使えます・USB給電式でACアダプターやPCに接続し使えます・フレキシブルアームで360°回転首回り。角度や向きを自由に調整できます・発光面の角度調整可能で、どの向きでも照らすことが出来ます<ご使用上の注意>起動の言葉と動作の言葉は正確に発音しないと動作しませんモバイルバッテリーでは使用できない可能性があります
用途音声で操作できるライト。インターネット接続不要!付属品言葉ラベル(本体に貼り付けてご使用ください)材質本体:ABS、アーム:ABS+シリコン電源USB-Aポート/USB-ACアダプター(別売)本体質量(g)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×260×13光源【EL】ホワイト/ウォームELコネクタUSB Aコネクタ オス調光方式4段階、【調色】3段階(消費電力_白色・0.4W/昼白色・0.33W/電球色・0.4W)取扱説明書(0.56MB)入力電圧DC5V 100mA防水なし(屋内用)
PD対応Type-CポケットサイズドッキングS ナカバヤシPD対応Type-CポケットサイズドッキングSナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。・HDMIで外部モニターに接続できます。・USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。・Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。・持ち運びに便利なキャップ付き。
仕様●インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス●インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Aメスx1、Type-Cメスx1(PD充電専用)、HDMI(タイプA 19ピン)メスx1●USB規格:USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)●電圧/最大供給電流:5V 720mA●最大転送速度:5Gbps(理論値)●PD最大電力:100W●電源:バスパワー●HDMI映像出力 :最大4K/30Hz(HDCP 1.4)質量(g)約25対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×30×10対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン
ワイヤレスおはなしインターホン WT100MTMT ナカバヤシワイヤレスおはなしインターホン WT100MTMTナカバヤシ
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。
仕様双方向付属品電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)×2、USB-ACアダプター×2、取付用機ねじ(2本)×2、取付用樹脂リブ(2個)×2材質ABS樹脂品番WT100MTMT質量(g)64.5/1台タイプ屋内機+屋内機セット電源(V)AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×2×8.3/1台電源タイプ電源コード式(USB-ACアダプター)
ワイヤレスおはなしインターホン WT100RG ナカバヤシワイヤレスおはなしインターホン WT100RGナカバヤシ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
・配線不要で取付簡単。来訪者等とお話しできます。・屋内機は充電式で持ち運び可能、配線不要で相互通話。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
仕様双方向付属品充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)、玄関機:小ねじM4×30mm(2本)、取付用木ねじ(4本)、取付用樹脂リブ(2個)材質ABS樹脂品番WT100RG質量(g)屋内機:99、玄関機:153タイプ玄関機+充電式屋内機セット到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)屋内機:6.8×2.5×9.6、玄関機:9.5×3.8×12.3充電電圧(V)AC100電源タイプ充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)、玄関機:単三アルカリ乾電池×3(別売)
ワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMT ナカバヤシワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMTナカバヤシ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
仕様双方向付属品屋内機:電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)、USB-ACアダプター、取付用機ねじ(2本)、取付用樹脂リブ(2個)、充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)材質ABS樹脂品番WT100RTMT質量(g)充電式屋内機:99.3、屋内機:64.5タイプ充電式屋内機+屋内機セット電源(V)屋内機:AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電式屋内機:6.8×2.5×9.6、屋内機:8.3×2×8.3充電電圧(V)充電屋内機:AC100電源タイプ屋内機:電源コード式(USB-ACアダプター)、充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)