カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(139)
    • 外付メモリカードリーダー(30)
    • ケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(5)
  • マイクロソフト(60)
  • ノーブランド(4)
  • エレコム(417)
  • サイエルインターナショナル(1)
  • aiwa(アイワ)(3)
  • リングロー(2)
  • サンワサプライ(267)
  • StarTech.com(229)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(121)
  • サンワダイレクト(118)
  • ナリカ(117)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(71)
  • ASUS(エイスース)(66)
  • Dell Technologies(63)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(53)
  • AHS(52)
  • Dynabook(46)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「windows11」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバー ナカバヤシ小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバーナカバヤシ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
軽量強靭なアルミ製microSDカードリーダー・ライター。デジカメ・ビデオのデータを素早く転送できます。消しゴムよりミニ。ポーチやペンケースに入れても邪魔になりません。アルミの質感をいかしたグレーとシルバー2色展開。Windows11、ChromeBook対応。<ご使用上の注意>microSDカード専用カードリーダー・ライターです。データ転送中はLEDランプが点滅します。点滅中の取り外しはおやめください。USB3以上の機器に接続してもUSB2.0の性能となります。
用途軽くてもタフ付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10本体質量(g)5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Aオス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×15×9保証期間6ヶ月対応メディアmicroSD(HC.XC)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.49MB)USB規格ver.2.0
無線静音テンキーボード ナカバヤシ無線静音テンキーボードナカバヤシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
カチカチしないメンブレン新構造キー。周囲を気にせず作業に集中できます。エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載(エクセル専用)小型レシーバーは本体底面に収納可能。使わない時の紛失を防止します。キー同士が離れているアイソレーションタイプ。掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)小型マイクロレシーバー(W18×D15×H5mm/約2g)質量(g)約118(レシーバー、電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB (A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPC使用電源単4乾電池2本電池寿命(時間)連続動作時間約450時間、交換目安約2年キー数23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25キー方式メンブレン方式キーストローク(mm)2.2通信可能距離(m)6-8(使用環境により異なる)キーピッチ(mm)18.6電波周波数(GHz)2.4
USB2.04ポートハブ ナカバヤシUSB2.04ポートハブナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・80cmロングケーブル。
ホワイト質量(g)35電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13対応機種USBポートが正常に使用できるパソコンインターフェースアップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4転送速度(Mbps)480(理論値)ケーブル長(cm)80最大供給電圧(V)5V400mAUSBVer2.0
USB2.04ポートハブ ナカバヤシUSB2.04ポートハブナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
80cmロングケーブル。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mAブラック質量(g)約35電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に使用できるパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)80インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウスナカバヤシ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。非使用時の紛失を防ぐため、レシーバーを本体に収納できます*4。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書質量(g)約98(レシーバー・電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源単4乾電池2本(マウス本体側)使用電池単4乾電池2本電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書ボタン数5(4+ミドル)ボタン通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約131時間(電池交換の目安: 約256日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウスナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。レシーバー不要のBluetooth通信。iPadでもお使いいただけます。2台のPCとの通信を簡単に切り替えられるマルチペアリング機能搭載。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書質量(g)約96(電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源単4乾電池2本使用電池単4乾電池2本電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書ボタン数5(4+ミドル)ボタン通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約138時間(電池交換の目安:約256日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth3.0 class2読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。
付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書ブラック質量(g)約67(レシーバー、電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。コネクタ形状USB(A)接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39 (レシーバー、電池含まず)対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能800/1200/1600dpi切替式使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz帯
USB2.0 / 2ポートハブ ナカバヤシUSB2.0 / 2ポートハブナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。グレー質量(g)約14対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウスナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度51°面倒な設定不要。レシーバーをPCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。
質量(g)約100
USB2.0 4ポートハブ/120cm ナカバヤシUSB2.0 4ポートハブ/120cmナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA質量(g)約38ケーブル長(m)1.2対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約120インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ ナカバヤシLAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブナカバヤシ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ ナカバヤシPD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブスリム設計で、省スペース耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ<ご使用上の注意>PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
小型BT3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ小型BT3ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。幅広ボタンで小型ながら使いやすい。ポインタスピードは800dpiと1600dpの2モード切替式。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
仕様●本体寸法/重量:W51×D82×H33mm/約45g(電池含まず)●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数ゴールド接続方式Bluetooth読取方式BlueLED
有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウスナカバヤシ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°面倒な設定不要。USBコネクタを PCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載※MacOSでは非対応。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。
質量(g)約130(重量はケーブル含む)ケーブル長(m)1.8対応OSWindows11/10/8.1/8、chromeOS、macOS 10.12以降コネクタ形状USB (A)コネクタ接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1600/2400dpi 切替式ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1読取方式青色LED
USB2.0Type-Cポート変換ハブ ナカバヤシUSB2.0Type-Cポート変換ハブナカバヤシ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。
質量(g)約70(電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)使用電源単3電池1本使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約256時間(電池交換の目安:約552日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ無線静音 3ボタン Blue LEDマウスナカバヤシ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
利き手を選ばない左右対称形状面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS接続方式無線分解能(dpi)1600(固定式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi 固定式使用電源単3乾電池1本(マウス本体側)使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日●ボタン:3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)●付属品:小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約183時間(電池交換の目安:約363日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
無線静音3ボタンBlueLEDマウスG ナカバヤシ無線静音3ボタンBlueLEDマウスGナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・無線操作で机の上すっきり。 ・カチカチしない、左右静音ボタン ・切り忘れ防止、自動電源スイッチ ・Google ChromeOS対応*「右・ホイール」各ボタンの機能はOS・アプリにより異なります。*全ての機器での動作を保証するものではありません。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm)質量(g)約58(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi使用電池単4乾電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約224時間、電池交換の目安 約347日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB(A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約67 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
BT静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシBT静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応2台のPCで使用できるマルチペアリング機能。底面に切替スイッチ。
付属品取扱説明書、単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)質量(g)約70 (電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式使用電源単3電池1本使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約269時間、電池交換の目安 約570日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約269時間(電池交換の目安:約570日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth5.1 Class2読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ高速スク無線エルゴ5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。<ご使用上の注意>電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)120(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2MouseSetting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)切替式使用電源単4アルカリ乾電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約236時間、電池交換の目安 約454日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
据置型USB Type-C マイナカードリーダー/ブラック ナカバヤシ据置型USB Type-C マイナカードリーダー/ブラックナカバヤシ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
本製品とマイナンバーカードをPCに接続すれば以下ができるようになります。公的個人認証サービスを利用して・各種行政手続き・e-Taxで自宅から確定申告・インターネットバンキングマイナポータルから・子育て支援サービス申請・年金や医療情報閲覧マイナポイント取得と利用使いやすい据置タイプ。縦挿しで片手でカードを挿入できます。<ご使用上の注意>各サービス・申請にはソフトウェアのインストールが必要な場合があります。ソフトウェアは各サービス・申請先ウェブサイトからインストールしてください。
用途マイナンバーカードがPCで使える!付属品取扱説明書本体質量(g)65対応OSWindows11、10/macOS11以降(Apple CPU対応)対応機種USBが正常に動作するパソコンインターフェースUSB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×88×53対応メディアマイナンバーカードおよびISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)ケーブル長(cm)70取扱説明書(0.43MB)
BT 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシBT 3ボタン Blue LEDマウスナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途ムダを削ぎ落としたシンプルマウス ”FLATTY”仕様●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間約169時間、電池交換の目安約338日●パッケージ寸法:W130×D45×H220mm/140g●入数:1/40付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)質量(g)約60(電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800-2400(自動) 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30使用電池単4アルカリ電池2本ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式Blue LED光学式
無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウスナカバヤシ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。*1MacOSでは非対応
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単4アルカリ乾電池2本(お試し用)質量(g)約102対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電池単4乾電池2本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約168時間、電池交換の目安 約346日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
2way電池無線3ボタンBLEDマウス ナカバヤシ2way電池無線3ボタンBLEDマウスナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
単3電池または単4電池、どちらも使用できます。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi左右ボタンは静音仕様<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5/約2g)単4アルカリ電池1本(お試し用)質量(g)約57(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×112×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi 固定式使用電池単3電池1本もしくは単4電池1本(マウス本体側)電池寿命単3電池、連続動作時間 約345時間、電池交換の目安 約762日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
USB2.0 / 3ポートハブ ナカバヤシUSB2.0 / 3ポートハブナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W78xD15xH7mmグレー質量(g)/約17gポート数3対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3
無線ミニエルゴ静音7ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音7ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコングレージュ質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
無線キーボード&マウスセット【MK-04シリーズ】ホワイト ナカバヤシ無線キーボード&マウスセット【MK-04シリーズ】ホワイトナカバヤシ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
レシーバー1つでキーボードもマウスもカンタン接続!キー同士が離れているアイソレーションタイプキーをラバードームで支える構造のメンブレン方式を採用マルチファンクションキー搭載チルトスタンド付きで2段階角度調整が可能マウスは左右ボタンが静音仕様<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
用途スタンダードでベーシックな無線キーボード&マウスセット本体質量(g)(キーボード)473、(マウス)60対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※各キー、ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に作動するWindowsPC、ChromeOS端末センサー【マウス】光学式センサー使用電源キーボード/単4乾電池1本、マウス/単3乾電池1本キー数109キーボード日本語キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)約445×149×24、(マウス)約65×108×39保証期間6ヶ月電池寿命キーボード/連続動作時間 約78時間、電池交換の目安 約189日、マウス/連続動作時間 約190時間、電池交換の目安 約312日キー方式メンブレン方式ボタン数【マウス】3ボタン/800/1200/1600dpi 切替式通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)RoHS指令(10物質対応)対応電波周波数2.4GHz帯
USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ ナカバヤシUSB3G1Type-C / 4Pアルミハブナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
USBポート不足に。
用途Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。屈曲に強いメッシュケーブル。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。寸法(mm)W104xD25xH11ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)20最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームType-Cメス×2、UBS Aメス×2
BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシBT5静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書質量(g)約75 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)
BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシBT5静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書質量(g)約65 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)
USB3.2G1+2.0Type-C / 3ポート変換ハブ ナカバヤシUSB3.2G1+2.0Type-C / 3ポート変換ハブナカバヤシ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ミニマムサイズで使いやすい
用途・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。寸法(mm)W75xD14xH7グレー質量(g)約10ポート数3対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPad OS13.4 以降(Type-C搭載機器)/Android 8 以降(ホスト機能搭載機器対応機種USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V/720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
角度可変有線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ角度可変有線5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書兼保証書、角度可変スタンド質量(g)スタンド非装着:160 スタンド装着:195ケーブル長(m)1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式保証期間6ヶ月ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
シンプルUSB有線テンキーボード/ブラック ナカバヤシシンプルUSB有線テンキーボード/ブラックナカバヤシ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
19mmキーピッチ※。使いやすいデスクトップキーボードと同じ間隔です。 ※キーピッチとは、キーの中心から隣接するキーの中心との間隔のことです。メンブレン方式採用。ストロークが長く、深くて確実な入力が得られます。LEDライトの表示でNumLockが一目で確認できます。コンパクトサイズで机の上も広々使えます。使用頻度が高く、計算に便利な00キー。NumLock非連動機能搭載。<ご使用上の注意>Windows専用。
用途すぐに使える。シンプルUSBテンキー。ケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)コネクタキー数19(NumLock含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23キー方式メンブレン式キーストローク(mm)2.6キーピッチ(mm)19
USB2.0 4ポートハブ/15cm ナカバヤシUSB2.0 4ポートハブ/15cmナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長15cm。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA質量(g)約24ポート数4ケーブル長(m)0.15対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約15USBポート数4インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
USB3.2G1Type-Cポート変換ハブ ナカバヤシUSB3.2G1Type-Cポート変換ハブナカバヤシ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオス
PD対応Type-CポケットサイズドッキングS ナカバヤシPD対応Type-CポケットサイズドッキングSナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。・HDMIで外部モニターに接続できます。・USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。・Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。・持ち運びに便利なキャップ付き。
仕様●インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス●インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Aメスx1、Type-Cメスx1(PD充電専用)、HDMI(タイプA 19ピン)メスx1●USB規格:USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)●電圧/最大供給電流:5V 720mA●最大転送速度:5Gbps(理論値)●PD最大電力:100W●電源:バスパワー●HDMI映像出力 :最大4K/30Hz(HDCP 1.4)質量(g)約25対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×30×10対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン
無線3ボタンマウス ナカバヤシ無線3ボタンマウスナカバヤシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
利き手を選ばない左右対称形状面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1200dpi<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1200dpi 固定式使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
windowsタブレット特集