2ページ目:

112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGE OptChem ストレートライナー 内径 アジレントGC用 S.G.ESGE OptChem ストレートライナー 内径 アジレントGC用S.G.E
2,998税込3,298
1本ほか
33日以内出荷
OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
SGE OptChem ストレートライナー 石英ウール アジレントGC用 09262001シリーズ S.G.ESGE OptChem ストレートライナー 石英ウール アジレントGC用 09262001シリーズS.G.E
3,398税込3,738
1本ほか
33日以内出荷
OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
SGE OptChem コネクタイトライナー ボトムホール アジレントGC用 S.G.ESGE OptChem コネクタイトライナー ボトムホール アジレントGC用S.G.E
7,998税込8,798
1本ほか
33日以内出荷
OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
SGE OptChem コネクタイトライナー トップホール アジレントGC用 09262325シリーズ S.G.ESGE OptChem コネクタイトライナー トップホール アジレントGC用 09262325シリーズS.G.E
7,998税込8,798
1本ほか
33日以内出荷
OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
SGE OptChem コネクタイトライナー スタンダード アジレントGC用 09262324シリーズ S.G.ESGE OptChem コネクタイトライナー スタンダード アジレントGC用 09262324シリーズS.G.E
7,698税込8,468
1本ほか
33日以内出荷
OptChemライナーは、高感度のアプリケーション向けに適した独自の厚膜不活性処理をしています。OptChemの不活性処理は、サンプルの分解を抑制し、損失を最小限に抑えます。使いやすいタッチレスパッケージを採用し、またCRS ONE Oリングがあらかじめ接続されているため、ライナー交換時の汚染を軽減します。農薬の微量分析等の環境分析に適しています。OptChemライナーは有機塩素系農薬の吸着/分解を抑制します。
SGE FASTフォーカスライナー 内径 2.3mm アジレントGC用 S.G.ESGE FASTフォーカスライナー 内径 2.3mm アジレントGC用S.G.E
3,998税込4,398
1本ほか
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
SGE FASTテーパーフォーカスライナー 内径 2.3mm アジレントGC用 S.G.ESGE FASTテーパーフォーカスライナー 内径 2.3mm アジレントGC用S.G.E
5,398税込5,938
1本ほか
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
CRSガス精製フィルター ZPure(TM)M 3800cc S.G.ECRSガス精製フィルター ZPure(TM)M 3800ccS.G.E
329,800税込362,780
1本
24日以内出荷
ZPure(TM)M (超大容量ガス精製フィルター)、ZPure(TM)M ガス精製フィルターは3,800 ccの大容量で除去容量が大きく、かつ大流量で使用できます。形状は円筒形で316ステンレス製、接続部分は1/2"VCRと1/4"コンプレッションフィッティング接続を採用しています。ZPure(TM)M フィルターには、炭化水素、水分、酸素/水分フィルターおよびPolyGas IIの除去タイプを用意しています。不活性ガス、He、Ar、N2、H2 をより大容量で精製することができます。汚染物質を含まない高純度ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。とくに半導体用途で多く採用されています。
CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46cc S.G.ECRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46ccS.G.E
18,980税込20,878
1本
24日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(R) ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ZPure(R) Glass (インジケータ搭載ガラス製ガス精製フィルター)、外側ポリカーボネート、内側ガラスの二重構造により、ガラス破損時にガスを隔離、酸素と水に関する高感度の視覚的インジケータを搭載、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、フッ素ゴムシールを採用、ヘリウムガスによるリークチェック済み、高感度のインジケータにより交換時期がわかります。推奨アプリケーション:不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、水を含まない超高純度ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。水分インジケータは 1 ppm でブレークスルーを示します。
CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 38cc S.G.ECRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 38ccS.G.E
17,980税込19,778
1本
24日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(R) ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ZPure(R) Glass (インジケータ搭載ガラス製ガス精製フィルター)、外側ポリカーボネート、内側ガラスの二重構造により、ガラス破損時にガスを隔離、酸素と水に関する高感度の視覚的インジケータを搭載、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、フッ素ゴムシールを採用、ヘリウムガスによるリークチェック済み、高感度のインジケータにより交換時期がわかります。推奨アプリケーション:不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、GC および GC/MS キャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ( ブタンより重い ) を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
CRSガス精製フィルター SPure(TM) インジケータ搭載 H(TM)O S.G.ECRSガス精製フィルター SPure(TM) インジケータ搭載 H(TM)OS.G.E
13,980税込15,378
1本
24日以内出荷
SPure(TM) H2O フィルターは、空気や不活性ガスから水分、油分、ほこりを取り除きます。アルミニウム エンド キャップ付きの高強度ポリカーボネートおよびアクリル ボディ。一般的な真鍮製およびステンレス製の圧縮フィッティングを使用できます。水分インジケータ搭載、コンプレッサーエアーやGC キャリアガスでの使用は推奨しません。危険ガス、可燃性ガス、または反応性ガスには使用しないでください。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) PolyGas II S.G.ECRS ガス精製フィルター ZPure(TM) PolyGas IIS.G.E
19,980税込21,978
1本
24日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2 精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ブタンより重い) 含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) PolyGas I S.G.ECRS ガス精製フィルター ZPure(TM) PolyGas IS.G.E
21,980税込24,178
1本
17日以内出荷から43日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2 精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ブタンより重い) 含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2O S.G.ECRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2OS.G.E
22,980税込25,278
1本
24日以内出荷から33日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2の精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素や水分を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) HC S.G.ECRS ガス精製フィルター ZPure(TM) HCS.G.E
15,980税込17,578
1本
24日以内出荷から33日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2、クリーンドライエア CDA) ら炭化水素(ブタンより重い)を数ppbレベルまで除去します。炭化水素を含まないガスを必要とするほとんどのアプリケーションに推奨します。
CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) H2O S.G.ECRS ガス精製フィルター ZPure(TM) H2OS.G.E
15,980税込17,578
1本
24日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2、メタン、クリーンドライエア CDA) ら水分を低 pb ベルまで除去します。 乾燥ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。
CRS ガス精製フィルター S.G.ECRS ガス精製フィルターS.G.E
1,298税込1,428
1セット
24日以内出荷
CRSガス精製フィルター取付キット
GCキャピラリーカラム 60m×0.25mm S.G.EGCキャピラリーカラム 60m×0.25mmS.G.E
159,800税込175,780
1本
33日以内出荷
レポート付き
仕様●長さ(m):60●内径(mm):0.25●膜厚(μm):-●使用温度範囲(℃):-40~360/370●製品コード:60M X 0.25MM ID - HT8-PCB●製品番号:054236アズワン品番68-0946-31
標準アルミキャップ用 CRS マニュアル クリンパー S.G.E標準アルミキャップ用 CRS マニュアル クリンパーS.G.E
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
標準アルミキャップ用 CRS オート デキャッパー 6Aシリーズ S.G.E標準アルミキャップ用 CRS オート デキャッパー 6AシリーズS.G.E
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供
標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6Aシリーズ S.G.E標準アルミキャップ用 CRS オート クリンパー 6AシリーズS.G.E
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供
CRS ハイパワー オート クリンパー&デキャッパー S.G.ECRS ハイパワー オート クリンパー&デキャッパーS.G.E
37,980税込41,778
1台
33日以内出荷から43日以内出荷
CRS GC セプタ Puresep T 50個入 S.G.ECRS GC セプタ Puresep T 50個入S.G.E
6,198税込6,818
1袋(50個)
33日以内出荷
GC用セプタ、表面ポリイミドフィルム 片面ポリイミド+PTFEの2層セプタ
CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 25個入 S.G.ECRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 25個入S.G.E
6,398税込7,038
1箱(25個)
33日以内出荷
GC用セプタ、長寿命セプタ
CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 24個入 S.G.ECRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 24個入S.G.E
6,398税込7,038
1箱(24個)
33日以内出荷
GC用セプタ、長寿命セプタ
CRS GC セプタ GP 50個入 S.G.ECRS GC セプタ GP 50個入S.G.E
3,898税込4,288
1本(50個)
33日以内出荷
GC用セプタ、汎用セプタ
CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 50個入 S.G.ECRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 50個入S.G.E
9,998税込10,998
1本(50個)
33日以内出荷
GC用セプタ、高温対応セプタ
CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 25個入 S.G.ECRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 25個入S.G.E
5,498税込6,048
1箱(25個)
7日以内出荷から33日以内出荷
GC用セプタ、高温対応セプタ
CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 24個入 S.G.ECRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 24個入S.G.E
5,798税込6,378
1箱(24個)
33日以内出荷
GC用セプタ、高温対応セプタ
CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 50個入 S.G.ECRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 50個入S.G.E
9,698税込10,668
1本(50個)
33日以内出荷
GC用セプタ、ローブリードセプタ
CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 24個入 S.G.ECRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 24個入S.G.E
6,798税込7,478
1箱(24個)
33日以内出荷
GC用セプタ、ローブリードセプタ
SGE ミドルグースネックライナー 島津GC用 GC-14 5本入 S.G.ESGE ミドルグースネックライナー 島津GC用 GC-14 5本入S.G.E
17,980税込19,778
1箱(5本)
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。 すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。 信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:5.0mm●内径:3.4mm●長さ:99.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●【対応装置】●▼島津GC-14 (SPL-14 injector)●▼製品コード:LINER SH14 3.4MM MID GN PK5●▼交換用Oリング型番:0726533アズワン品番67-9336-30
SGE ミドルグースネックライナー ネック位置:40mm 島津GC用 5本入 S.G.ESGE ミドルグースネックライナー ネック位置:40mm 島津GC用 5本入S.G.E
17,980税込19,778
1箱(5本)
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。 すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。 信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:5.0mm●内径:3.4mm●長さ:95.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●【対応装置】●▼島津GC-2030 (SPL injector)、GC-2010 (SPL-2010 Injector)、GC-2014 (SPL-2014 injector) and GC-17A (SPL-17 injector)●▼製品コード:LINER SH2010 3.4MM ID GN PK5●▼交換用Oリング型番:0726533アズワン品番67-9336-17
SGE テーパーフォーカスライナー 島津GC用 GC-14 5本入 S.G.ESGE テーパーフォーカスライナー 島津GC用 GC-14 5本入S.G.E
25,980税込28,578
1箱(5本)
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。 すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。 信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
仕様●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:5.0mm●内径:3.4mm●長さ:99.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●ウール材質:石英ウール●【対応装置】●▼島津GC-14 (SPL-14 injector)●▼製品コード:LINER SH14 3.4MM ID TAP FOCUS PK5●▼交換用Oリング型番:0726533アズワン品番67-9336-29
SGE グースネックライナー アジレントGC用 5本入 S.G.ESGE グースネックライナー アジレントGC用 5本入S.G.E
18,980税込20,878
1箱(5本)
33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。 すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。 信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
仕様●注入方法:Splitless(スプリットレス)●外径:6.3mm●内径:2.0mm●長さ:78.5mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●【対応装置】●▼アジレント:5890、6850、6890、7890、4890●▼製品コード:LINER AG 2MM ID GN PK5●▼交換用Oリング型番:0726532アズワン品番67-9335-91
CRS クリンパー、デキャッパー用スタンド S.G.ECRS クリンパー、デキャッパー用スタンドS.G.E
7,498税込8,248
1台
33日以内出荷
クリンパーやデキャッパーを立てて収納することができます。
仕様●マニュアルクリンパー/デキャッパー、オートクリンパー/デキャッパー、HP オートクリンパー/デキャッパーに対応●RoHS対応(2023年6月時点)●製品コード:Stand for high powered, electronic, and manual crimpers and decappersアズワン品番67-4769-20
CRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 11mm 100個入 S.G.ECRS GC セプタ Marathon 旧MNグレード 11mm 100個入S.G.E
22,980税込25,278
1本(100個)
33日以内出荷
GC用セプタ 長寿命セプタ
仕様●グレード:Marathon(旧MNグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-19
CRS GC セプタ GP 8mm 50個入 S.G.ECRS GC セプタ GP 8mm 50個入S.G.E
4,198税込4,618
1本(50個)
33日以内出荷
GC用セプタ 汎用セプタ
仕様●グレード:GP●OD:8mm●入数:50●材質:シリコン●耐熱温度:275℃●ガイド:なし●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-62
CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 11mm 100個入 S.G.ECRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 11mm 100個入S.G.E
19,980税込21,978
1本(100個)
33日以内出荷
GC用セプタ 高温対応セプタ
仕様●グレード:BTO(旧HTグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:高温シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-21
CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 11mm 100個入 S.G.ECRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 11mm 100個入S.G.E
16,980税込18,678
1本(100個)
33日以内出荷
GC用セプタ ローブリードセプタ
仕様●グレード:AG3(旧ECグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:ローブリードシリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入りアズワン品番67-4601-20