絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
112件中 81112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管PEEKsilチューブ S.G.E

    配管PEEKsilチューブ

    S.G.E
    5,598税込6,158
    1パック(2本)
    7日以内出荷から43日以内出荷
    キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。ほとんどの有機溶媒に適応します。
    仕様PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)最高使用温度(℃)100
  • 配管PEEKsilチューブ S.G.E

    配管PEEKsilチューブ

    S.G.E
    5,598税込6,158
    1パック(2本)
    17日以内出荷
    キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。
    性能耐圧:15000psi/1035bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。)材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)YELLOW内径(Φmm)0.175最高使用温度(℃)100外径1/16"内径公差(μm)±5
  • 配管PEEKsilチューブ S.G.E

    配管PEEKsilチューブ

    S.G.E
    5,598税込6,158
    1パック(2本)
    7日以内出荷から17日以内出荷
    キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。
    仕様ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ)最高使用温度(℃)100外径1/16"
  • マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.E

    マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き

    S.G.E
    44,980税込49,478
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:500μL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-74
  • ナノボリュームシリンジ(RAX付)0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.E

    ナノボリュームシリンジ(RAX付)0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き

    S.G.E
    52,980税込58,278
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
  • ナノボリュームシリンジ 1μL プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.E

    ナノボリュームシリンジ 1μL プランジャーインニードル 検量証明書付き

    S.G.E
    44,980税込49,478
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
  • ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付き

    S.G.E
    41,980税込46,178
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
    仕様容量:2.5mL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:23 針外径(mm):0.63 針内径(mm):0.32 入数:1アズワン品番65-3694-94
  • ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    35,980税込39,578
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:50uL 最小目盛(uL):1.0 タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-14
  • ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付き

    S.G.E
    36,980税込40,678
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:2.5 mL タイプ:固定ルアーチップ 針先形状:- プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):- 針ゲージ:- 針外径(mm):- 針内径(mm):- 入数:1アズワン品番65-3694-98
  • ガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付き S.G.E

    ガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付き

    S.G.E
    44,980税込49,478
    1本
    48日以内出荷
    ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-68
  • LCシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    LCシリンジ 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    31,980税込35,178
    1本
    48日以内出荷
    レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
  • GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き S.G.E

    GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き

    S.G.E
    31,980税込35,178
    1本
    48日以内出荷
    オートサンプラー用シリンジ。アジレント社用。Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
  • ガスタイトシリンジ(バルブ付)ルアーロック針用バルブ付 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ(バルブ付)ルアーロック針用バルブ付 検量証明書付き

    S.G.E
    49,899税込54,889
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付き

    S.G.E
    38,499税込42,349
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
  • ジャンボシリンジ 交換ルアーロック 検量証明書付き S.G.E

    ジャンボシリンジ 交換ルアーロック 検量証明書付き

    S.G.E
    178,999税込196,899
    1箱(1個)
    48日以内出荷
    大容量ガスの保管また分注用に設計されたシリンジ。極めて頑丈なアクリルバレル。標準物質の添加や試料の取り出しに便利なセプタムポートをセカンドポートして装備。プランジャーステムは輸送と保管の際には取り外しが可能です。排気ガスやエアーのサンプリングに最適で、レスピレーターとスパイロメーターのような医療機器の校正にも使用できます。様々なフィッティングへの互換性:7/16"UNEF接続で各種ルアーロックフィッティングやルアーロックが使用できるように設計されています。各種SGEルアーロック針を使用できます。
  • ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    39,099税込43,009
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • ガスタイトシリンジ 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ 検量証明書付き

    S.G.E
    36,099税込39,709
    1本
    33日以内出荷から48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付き

    S.G.E
    37,799税込41,579
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • ガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付き S.G.E

    ガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付き

    S.G.E
    42,399税込46,639
    1本
    48日以内出荷
    ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-65
  • ガスタイトシリンジ(バルブ付)交換針型付プッシュプルバルブ付き 検量証明書付き S.G.E

    ガスタイトシリンジ(バルブ付)交換針型付プッシュプルバルブ付き 検量証明書付き

    S.G.E
    50,099税込55,109
    1本
    48日以内出荷
    プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
  • SuperFlexシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    SuperFlexシリンジ 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    38,499税込42,349
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。SuperFlexシリンジのチタン-ニッケル合金プランジャーは曲がりに対して優れた柔軟性を持っています。プランジャーを保護するためのスリーブ(プランジャープロテクション)が付いています。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:コーン プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1 SuperFlex(チタン-ニッケル合金プランジャー) プランジャープロテクションアズワン品番65-3694-61
  • ナノボリュームシリンジ 0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.E

    ナノボリュームシリンジ 0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き

    S.G.E
    49,399税込54,339
    1本
    48日以内出荷から63日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
  • GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き S.G.E

    GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き

    S.G.E
    36,499税込40,149
    1本
    48日以内出荷
    オートサンプラー用シリンジ。アジレント社用。Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
  • LCシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    LCシリンジ 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    37,199税込40,919
    1本
    48日以内出荷
    レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
    仕様容量:250μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.37 入数:1アズワン品番65-3695-24
  • LCシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.E

    LCシリンジ 交換針型 検量証明書付き

    S.G.E
    38,799税込42,679
    1本
    48日以内出荷
    レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
  • ナノボリュームシリンジ 5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.E

    ナノボリュームシリンジ 5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き

    S.G.E
    46,199税込50,819
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
  • ナノボリュームシリンジ(RAX付)5μL RAX プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.E

    ナノボリュームシリンジ(RAX付)5μL RAX プランジャーインニードル 検量証明書付き

    S.G.E
    55,499税込61,049
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
  • LCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    LCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    36,499税込40,149
    1本
    48日以内出荷
    レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
    仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.17 入数:1アズワン品番65-3695-28
  • マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.E

    マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き

    S.G.E
    38,499税込42,349
    1本
    48日以内出荷から63日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
  • マイクロシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.E

    マイクロシリンジ 固定針型 検量証明書付き

    S.G.E
    37,399税込41,139
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:500uL 最小目盛:10uL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-11
  • デジタルシリンジ S.G.E

    デジタルシリンジ

    S.G.E
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • オンカラムシリンジ/ガスタイトシリンジ 10μL 002500 交換針型 検量証明書付き S.G.E

    オンカラムシリンジ/ガスタイトシリンジ 10μL 002500 交換針型 検量証明書付き

    S.G.E
    41,899税込46,089
    1本
    48日以内出荷
    気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
    仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:オンカラム プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):75 針ゲージ:- 針外径(mm):0.17 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-85