特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
90件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンケミカルクリーナー 1000
●防藻剤●究室や試験室、病院の検査室の恒温槽、分析槽などの水槽内の液体に藻や水垢が発生するのを防ぎ、金属表面を錆や腐食から守ります。●無臭型で安全なタイプです。
使用方法水槽内の総量に対して1%を注入して下さい。親水性が極めて高いので自然に拡散し、注入後の効力は、かなりの日数を持続して頻繁な水の入れ替え作業も不要です。水槽、機械の寿命も飛躍的に伸びます。
1箱(5本)ほか
22,998 税込25,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルCLEAN99 A
●医療・理化学用超音波洗浄用粉末洗浄剤。●制泡性タイプですすぎが非常に簡便。
使用方法0.5%で10分~15分間洗浄。 容量2.1kg
1本ほか
7,118 税込7,830
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルS CLEAN 40
●次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤●界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。●油脂の分解除去に効果的です。●泡切れが良く、水洗が容易です。
仕様4.5kg 4本 成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ 使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。 容量4.5kg pH12.1(2%水溶液・代表値) 外観黄色透明液体 アズワン品番69-4893-59
1箱(4本)
41,158 税込45,274
6日以内出荷

クリーンケミカルラボメイト L
●実験器具用アルカリ性洗浄剤。●蛋白質、血液、脂肪、油脂、蒸留残渣、シリコンオイル、シリコングリス、バルサム、染色液などの除去に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%~10%(20~10倍希釈)洗浄後は充分にすすいで下さい。 主成分陰イオン界面活性、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水
1箱(4本)ほか
26,638 税込29,302
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルCLEAN99 AS
●医療・理化学用噴射型洗浄機用粉末洗浄剤●低泡性タイプで泡がほとんどたたない粉末洗浄剤です。
使用方法0.2%~0.5%で約10分間洗浄。 pH11.7(0.5%)
1本ほか
9,438 税込10,382
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルテスラークリーン LO
●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●すすぎが簡単、硬度(水質)が高い水でもご使用できます。●血液、血清、タンパク質、脂肪、油脂類、鉱油類、マジックインキなどの洗浄に使用。
使用方法一般浸漬洗浄の場合は使用濃度2%~5%、超音波洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5、最適温度30℃~40℃、 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤
1箱(4本)ほか
17,598 税込19,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルS CLEAN ESP
噴射型洗浄機・超音波洗浄機用無泡性洗浄剤。各種洗浄機で洗浄する前の予備洗浄にも使用可能。
成分蛋白分解酵素・特殊無泡性非イオン界面活性剤・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤 外観青色透明液体
1本ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンケミカルS CLEAN E-3
噴射型洗浄機タイプ。
成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤 使用方法0.3%(本剤30ml/10L)になるように調整してご使用下さい。(使用可能濃度0.2%~0.5%) 液性弱アルカリ性(pH9.3/原液)
1本ほか
15,618 税込17,180
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンケミカルS CLEAN 80
●ブラッシング/浸漬/超音波/で使用可能な酵素配合中性洗浄剤です。●蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。●アルカリ洗浄剤に弱い器具の洗浄に適しています。●適度な泡立ちでブラッシング洗浄をサポートします。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
仕様20kg 容量20kg 主成分蛋白分解酵素/非イオン界面活性剤/金属腐食防止剤/再汚染防止剤/着色料 液性pH8.6(原液)代表値 アズワン品番69-4893-69 性状青紫色透明液体
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷

クリーンケミカルナイスフェッチ CA
●医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。●特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。●一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
仕様20kg 使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。 容量20kg 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-38
1本
33,878 税込37,266
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN 30
●浸漬洗浄・超音波洗浄機用特殊除菌アルカリ洗浄剤●トリアジン系除菌剤、CAE配合
成分アルカリ化剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、CAE、制泡性非イオン界面活性剤 使用方法超音波洗浄機:0.5%浸漬洗浄:普通の汚れ2%、頑固な汚れ5%、3時間~1晩浸漬(汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。) pH11.3(0.5%・代表値)アルカリ性 外観無色~淡黄色透明液体
1本ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンケミカルクリーナー AC-50
●安全性の高いスケール除去剤。●ウォッシャーディスインフェクターでの常時アルカリ洗浄剤を使用している洗浄機器内に発生するカルシウム付着物や無機物スケールなどの除去に適します。●アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用することもできます。
成分有機酸、水 使用方法無機スケールの除去剤として使用する場合:1~2%希釈液を槽内にスプレーするか、含侵させたウエスで湿らすようにしながら拭き取る。スケールの付着がひどい場合は十分に湿らせる。約5~10分で除去できます。(スケールの量により時間は調整して下さい。)アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用する場合:洗浄後の2回目のすすぎ工程に1~2ml/L添加するようにプログラムして下さい。その後は必ず数回すすぎを行い、本剤を充分にすすいで下さい。 性状酸性液体
1箱(5本)ほか
15,948 税込17,543
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンケミカルS CLEAN M-10 5kg 2本
ステンレス器材に発生した錆や酸化被膜を強力に除去する除錆剤。
成分グリコール酸塩化化合物・水溶性溶剤・pH調整剤 使用方法原液~2倍希釈液(数分~15分以内)、5倍希釈液(~30分以内)、10倍希釈液(~60分以内)器材は完全に浸漬して除錆処理後は直ちに水で充分にすすぎ、乾燥して下さい。 容量5kg アズワン品番69-4893-48
1箱(2本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

クリーンケミカルナイスフェッチ CA 4kg 4本
医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。 容量(kg)4 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-39
1箱(4本)
32,918 税込36,210
6日以内出荷

クリーンケミカルナイスチェック 1セット
管状医療器材用清浄度確認キット。アミドブラック10Bを応用し、汚れ(蛋白質)に結合した色素を抽出することで、今まで確認できなかった管状器材内部の汚染度が確認できます。
成分1液/200ml(メタノール、酢酸、アミドブラック10B、水)、2液/500ml(酢酸、水)、3液/200ml(水酸化ナトリウム、水) 使用方法1ナイスチェック1液を器材全体に注入します。 アズワン品番69-4894-78
1セット
9,678 税込10,646
6日以内出荷

クリーンケミカルドクターメイト 4L 4本
使用後の器材にスプレーし、3分程度放置した後にブラッシングするだけで、除菌・洗浄が行えます。防錆剤配合で器材の腐食を抑制します。
成分トリクロサン0.3%・アルキルアミンオキシド・pH調整剤(pH8.5)・防錆剤 容量(mL)500 アズワン品番69-4893-95
1箱(4本)
31,198 税込34,318
6日以内出荷

クリーンケミカルジャックリン A剤 4kg 4本
人工呼吸器に使用される回路(蛇管)専用の除菌洗浄剤。A剤は安全性の高い食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムを主剤とした回路の除菌・清浄。
成分次亜塩素酸ナトリウム、安定化剤、金属イオン封鎖剤、金属腐食抑制剤 使用方法50倍~100倍に希釈(有効塩素濃度約1,000ppm~500ppm)溶液に1時間以上の浸漬洗浄を行います。洗浄後は充分に水ですすいで下さい。 容量(kg)4 アズワン品番69-4893-93
1箱(4本)
34,318 税込37,750
6日以内出荷

クリーンケミカルルーム・ア・ウェイ G 600G
オートクレーブ用消臭剤。科学的に悪臭を吸着・分解・消失させるオートクレーブ用消臭剤です。
使用方法本剤5gを直接滅菌されるものに振りかけるか、滅菌物用ポリ袋の中へ投入します。水に浸かってしまうと効果が得られにくいため、濡れにくい場所に投入して下さい。 形状白色顆粒タイプ 容量600g(約120回分) 主成分多孔質珪酸塩 臭気無臭 アズワン品番69-4894-63 危険物の類別非危険物
1本
13,788 税込15,167
6日以内出荷

クリーンケミカルテスラークリーン CL 20kg
医療・理化学用次亜塩素配合アルカリ性洗浄剤。次亜塩素酸ソーダの特性を活かした除菌洗浄剤です。ウイルス、一般細菌、血液、血清の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具類の除菌・洗浄に適しています。
使用方法使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。 容量(kg)20 主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-30 繰り返し・詰め替え対応
1本
27,498 税込30,248
6日以内出荷

医療・理化学用次亜塩素配合アルカリ性洗浄剤。次亜塩素酸ソーダの特性を活かした除菌洗浄剤です。ウイルス、一般細菌、血液、血清の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具類の除菌・洗浄に適しています。
使用方法使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。 容量(kg)4 主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-31 繰り返し・詰め替え対応
1箱(4本)
24,638 税込27,102
6日以内出荷

クリーンケミカルクリーンティッシュ 10個
清拭用ウェットティッシュ。厚手不織布のため破れにくい。エタノール、塩化ベンザルコニウム含侵。
寸法(mm)140×200 アズワン品番69-4894-73
1箱(10個)
10,798 税込11,878
6日以内出荷

クリーンケミカルクリーナー 1000 1L 5本
防藻剤。究室や試験室、病院の検査室の恒温槽、分析槽などの水槽内の液体に藻や水垢が発生するのを防ぎ、金属表面を錆や腐食から守ります。無臭型で安全なタイプです。
使用方法水槽内の総量に対して1%を注入して下さい。親水性が極めて高いので自然に拡散し、注入後の効力は、かなりの日数を持続して頻繁な水の入れ替え作業も不要です。水槽、機械の寿命も飛躍的に伸びます。 容量(L)1 アズワン品番69-4894-54
1箱(5本)
41,148 税込45,263
6日以内出荷

洗浄評価判定用蛋白質色素染色液。低臭タイプ。器材に残留する蛋白質系の汚れは、アミドブラック10B(低臭)を塗布・浸漬すると、青色に染色されます。染色液特有の「強い酢酸臭」を抑えたタイプで、とても簡単かつ有効に器材の清浄度管理ができます。
使用方法1、原液を乾燥した器具に塗布または浸漬して、約1分放置します。2、流水ですすいで下さい。(器具の表面をこすらないようにすすぐ。)3、すすぎ後、青く染色している箇所に汚れ(蛋白質系)が残留しています。確認後、付着した色素を除去するには、アルカリ洗浄剤で再度洗浄を行って下さい。 容量(L)1 アズワン品番69-4894-74
1箱(5本)
39,598 税込43,558
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN M 4kg 4本
浸漬用錆除去剤。錆の再発生を抑えた錆除去剤
成分有機酸系化合物 使用方法原液~5倍希釈液に30分~5時間浸漬。錆の状態に応じて時間と濃度を調整して下さい。除去後はすばやく流水で充分すすいで下さい。本液は数回繰り返しご使用できます。 容量(kg)4 外観淡黄色~淡茶色透明液状 アズワン品番69-4893-47
1箱(4本)
41,158 税込45,274
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN ES 20kg P
蛋白分解酵素配合噴射型洗浄機用洗浄剤。手術器材に付着した血液や粘液などの汚れを酵素力により分解・除去する中性酵素系洗浄剤です。低泡性のため泡切れが良くすすぎ性に優れております。
成分蛋白分解酵素・グリコール類・水溶性溶剤 容量(kg)20(ポリ容器) アズワン品番69-4893-39 使用濃度標準使用濃度0.2%~0.5%
1本
27,498 税込30,248
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN CLA 4kg 4本
鋼製小物のリフレッシュ洗浄。次亜塩素酸ナトリウムに特殊な金属腐食防止剤を配合する事で金属腐食を極めて軽減。頑固な変性汚染物質をしっかりと除去
成分次亜塩素酸ナトリウム・陰イオン界面活性剤・アルカリビルダー・分散剤・金属腐食防止剤 使用方法希釈溶液を完全に浸漬する。浸漬時間は2時間を目安に、汚れ及び腐食の状況を確認しながら最長4時間までとする。洗浄液から取り出した器材は1本ずつ直ちに充分すすぐ。 容量(kg)4 濃度(%)【使用可能】1~5(有効塩素濃度500ppm~2,500ppm) 時間【浸漬時間】2時間(汚染度により30分~4時間) 外観黄色透明液体 アズワン品番69-4893-26 使用濃度2%(有効塩素濃度1,000ppm・pH12.4) 不適合カーバイト鋼(持針器のチップ部など)・アルミ製品(整形器械セットのハンマー柄など)・剥がれかけたメッキ製品
1箱(4本)
37,998 税込41,798
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN ES 4kg 4本
蛋白分解酵素配合噴射型洗浄機用洗浄剤。手術器材に付着した血液や粘液などの汚れを酵素力により分解・除去する中性酵素系洗浄剤です。低泡性のため泡切れが良くすすぎ性に優れております。
成分蛋白分解酵素・グリコール類・水溶性溶剤 容量(kg)4 アズワン品番69-4893-40 使用濃度標準使用濃度0.2%~0.5%
1箱(4本)
25,518 税込28,070
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN BL 500mL G 6本
スプレータイプの血液溶解剤。泡状スプレー容器。洗浄前の器材にスプレーする事で洗浄力向上。繊維(リネン類)の血液汚染(シミ)もスプレー後に洗濯機にかける事でしっかり除去
成分蛋白分解酵素・防腐剤・オレンジ香料・非イオン界面活性剤 容量(mL)500(スプレーガン付き) 液性中性 外観褐色液状 アズワン品番69-4893-25
1箱(6本)
12,898 税込14,188
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN BL 4kg 4本
スプレータイプの血液溶解剤。泡状スプレー容器への詰替用。洗浄前の器材にスプレーする事で洗浄力向上。繊維(リネン類)の血液汚染(シミ)もスプレー後に洗濯機にかける事でしっかり除去
成分蛋白分解酵素・防腐剤・オレンジ香料・非イオン界面活性剤 容量(kg)4(スプレー容器への詰替用) 液性中性 外観褐色液状 アズワン品番69-4893-24
1箱(4本)
52,798 税込58,078
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN 10 4kg 4本
錆・熱やけ除去剤(浸漬用)
成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤、水 使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器具は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安にして除去程度を確認して下さい。器材の材質によっては腐食させることもありますので、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。除去された器具は充分に水洗した後、すばやく水分を除いて下さい。使用液は黄褐色状になってきたら新しい液でご使用下さい。 容量(kg)4 pH5.1±0.5(原液) 外観無色~淡黄色透明液体 アズワン品番69-4893-52 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
1箱(4本)
41,158 税込45,274
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN 40 20kg
次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤。界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。油脂の分解除去に効果的です。泡切れが良く、水洗が容易です。
成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ 使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。 容量(kg)20 pH12.1(2%水溶液・代表値) 外観黄色透明液体 アズワン品番69-4893-58
1本
41,138 税込45,252
6日以内出荷

クリーンケミカルENT-30 4L 4本
耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。
使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。 容量(L)4 主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤 アズワン品番69-4893-85
1箱(4本)
37,398 税込41,138
6日以内出荷

クリーンケミカルENT-30 2L 5本
耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。
使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。 容量(L)2 主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤 アズワン品番69-4893-84
1箱(5本)
28,598 税込31,458
6日以内出荷

クリーンケミカルENT-20 4L 4本
耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤。除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。
使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。 容量(L)4 主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤 アズワン品番69-4893-83
1箱(4本)
24,198 税込26,618
6日以内出荷

クリーンケミカルENT-40 1L 5本
耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。
使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。 容量(L)1 主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物) アズワン品番69-4893-86
1箱(5本)
9,898 税込10,888
6日以内出荷

クリーンケミカルENT-40 4L 4本
耳鼻咽喉科専用塩素系除菌洗浄剤。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと洗浄助剤を配合し、「除菌」・「洗浄」を1剤で行える除菌洗浄剤です。ネブライザー球・マウスピース・ノーズピース・超音波ネブライザー・薬剤槽・吸気ホース(蛇管)などのネブライザー機器周辺のガラス器材・プラスチック器材に使用できます。
使用方法50倍希釈溶液に器材を完全に浸漬して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。 容量(L)1 主成分次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、洗浄助剤(食品添加物) アズワン品番69-4893-87
1箱(4本)
28,598 税込31,458
6日以内出荷

クリーンケミカルENT-20 1L 5本
耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤。除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。
使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。 容量(L)1 主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤 アズワン品番69-4893-82
1箱(5本)
8,248 税込9,073
6日以内出荷

クリーンケミカルCLEAN99 DP-300 4.5kg 4本
医療・理化学用イルガサンDP300配合洗浄剤。ガラス器具、手術器具、実験台、歯科材料、床等の洗浄に。
使用方法原液をスプレーまたは浸漬あるいは拭き取り10分以上放置後、水洗または水拭き。 容量(kg)4.5 アズワン品番69-4894-09
1箱(4本)
36,318 税込39,950
6日以内出荷

どこでも使える除菌スプレー。 エチルアルコールにCAEを調剤した除菌清浄剤です。(液状タイプ76.9~81.4%、スプレータイプ50%) 病院内の手術室・中央材料室・検査室・病棟などにおける、あらゆる箇所の除菌・清浄ができ環境衛生に優れた効果を発揮します。 使用後のべとつきやいやな臭いが残りません。
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷

低泡性で泡切れが良くすすぎ性に優れた中性洗浄剤です。 無泡性のため、各種噴射型洗浄装置にご使用いただけます。
用途ウォッシャーディスインフェクター 液性中性
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷