絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
91件中 8191
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CLEAN99 DP-300 4.5kg 4本 クリーンケミカル

    CLEAN99 DP-300 4.5kg 4本

    クリーンケミカル
    35,980税込39,578
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    医療・理化学用イルガサンDP300配合洗浄剤。ガラス器具、手術器具、実験台、歯科材料、床等の洗浄に。
    使用方法原液をスプレーまたは浸漬あるいは拭き取り10分以上放置後、水洗または水拭き。容量(kg)4.5アズワン品番69-4894-09
  • キンサールR,液状タイプ,1リットル クリーンケミカル

    キンサールR,液状タイプ,1リットル

    クリーンケミカル
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    どこでも使える除菌スプレー。 エチルアルコールにCAEを調剤した除菌清浄剤です。(液状タイプ76.9~81.4%、スプレータイプ50%) 病院内の手術室・中央材料室・検査室・病棟などにおける、あらゆる箇所の除菌・清浄ができ環境衛生に優れた効果を発揮します。 使用後のべとつきやいやな臭いが残りません。
  • SクリーンDR,4kg入 クリーンケミカル

    SクリーンDR,4kg入

    クリーンケミカル
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    短時間浸漬するだけで熱ヤケの除去が可能な洗浄剤です。 溶液は繰り返し使用できる経済性に優れたタイプです。
    用途浸漬用熱ヤケ除去剤液性酸性
  • マジックアウェー MC クリーンケミカル

    マジックアウェー MC

    クリーンケミカル
    35,980税込39,578
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    ●非イオン界面活性剤からなるマジック除去添加剤。●アルカリ洗浄剤や中性洗浄剤に添加してご使用下さい。●揮発性がなく安全性の高い洗浄剤です。
    仕様4.5kg 4本使用方法アルカリ性洗浄剤及び中性洗浄剤の水溶液に添加して使用する。標準添加濃度1%容量4.5kg主成分非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤臭気特有の臭いを若干有する外観透明液体アズワン品番69-4894-62
  • テスラークリーン Z-1 20kg クリーンケミカル

    テスラークリーン Z-1 20kg

    クリーンケミカル
    34,980税込38,478
    1本
    5日以内出荷
    医療・理化学用超音波洗浄機・噴射型洗浄機用アルカリ性洗浄剤。CAEトリアジン系除菌剤を効果的に配合しHB抗原等のウイルス一般細菌の除菌洗浄に適しています。血液血清ウイルス一般細菌の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具の除菌・洗浄に適しています。
    使用方法超音波洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30℃~40℃、噴射型洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30~40℃(最高90℃可)容量20kg主成分トリアジン系除菌剤、CAE、高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤アズワン品番69-4894-37
  • CLEAN99 PX 4kg 4本 クリーンケミカル

    CLEAN99 PX 4kg 4本

    クリーンケミカル
    40,980税込45,078
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    医療・理化学用中性酵素系洗浄剤。対象汚れ:血液・血清・膿・蛋白・デカリン。洗浄対象物:石英セル・ピューレット・パイレックス製品・光学部品・血液ガス分析装置。
    使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈)、器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。容量4kgpH中性(2%)主成分蛋白分解酵素、高級アルコール系陰イオン界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤アズワン品番69-4894-23
  • マジックアウェー 4.5kg 4本 クリーンケミカル

    マジックアウェー 4.5kg 4本

    クリーンケミカル
    35,980税込39,578
    1箱(4本)
    4日以内出荷
    天然オイルからなるマジック除去添加剤。オートクレーブ処理後の強固に付着したマジックなどに優れた除去効果があります。アルカリ性洗浄剤や中性洗浄剤に添加して使用。
    使用方法アルカリ性洗浄剤または中性洗浄剤の水溶液に添加して使用する。標準添加量0.5%~1%、容量4.5kg主成分天然抽出油、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性、水溶性溶剤、可溶化剤臭気特有のオレンジ臭を有する外観無色~淡黄色液体アズワン品番69-4894-60
  • S CLEAN 60 conc. 4kg 4本 クリーンケミカル

    S CLEAN 60 conc. 4kg 4本

    クリーンケミカル
    42,980税込47,278
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    血液溶解洗浄剤(浸漬もしくはスプレーで使用)。長時間の手術などで乾燥固着した血液でも5分~30分で溶解します。
    使用方法原液(頑固な汚れ)~4倍希釈液(普通の汚れ)まで、固着状態によって希釈できます。溶液を泡状にスプレーもしくは浸漬して頂き、3分~10分放置して下さい。血液溶解後は本液と汚染物を充分にすすいで下さい。容量4kgpH中性主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、防腐剤外観褐色液体アズワン品番69-4893-65
  • S CLEAN EC 2本 クリーンケミカル

    S CLEAN EC 2本

    クリーンケミカル
    17,980税込19,778
    1箱(2本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●濃縮型高力価酵素剤●各種洗浄剤の洗浄性を増強するために添加して使用
    使用方法あらかじめ作製した洗浄剤に対して0.025%~0.05%になるように添加(キャップ1杯が約20mlです。)洗浄液量10L~20Lで本剤5ml・20L~40Lで本剤10ml・30L~60Lで本剤15ml・40L~80Lで本剤20ml
  • CLEAN99 S 2.1kg 6本 クリーンケミカル

    CLEAN99 S 2.1kg 6本

    クリーンケミカル
    24,980税込27,478
    1箱(6本)
    4日以内出荷
    医療・理化学用酸素系粉末洗浄剤。水に溶解する時に酸素基を発生させることにより汚れを除去するユニークな洗浄剤です。除菌・漂白作用もあります。
    使用方法普通の汚れ1%、ひどい汚れ2%以上、2~24時間完全に浸漬。容量2.1kgアズワン品番69-4894-24
  • ナイスフェッチ OL クリーンケミカル

    ナイスフェッチ OL

    クリーンケミカル
    20,980税込23,078
    1箱(4本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●泡をコントロールしたタイプ。
    使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%(50倍~20倍希釈)で2時間~1晩の浸漬、超音波洗浄の場合は0.5%~1%(200倍~100倍希釈)で8~15分洗浄、洗浄後は充分にすすいで下さい。主成分非イオン界面活性剤、可溶化剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水