絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サタコ

サタコのページです。サタコは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型窒素発生装置 SUFシリーズ サタコ超小型窒素発生装置 SUFシリーズサタコ
409,800税込450,780
1台
63日以内出荷
コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様●供給空気圧力:0.6MPa●供給空気入口:外径Φ8mmワンタッチ継手●供給空気量:29.3NL/min(99.0%時)、26.3NL/min(99.5%時)●窒素ガス純度:99.0%または99.5%●窒素吐出口(mm):外径Φ6ワンタッチ継手●窒素発生量(N):3.2L/min(99.5%濃度)●露点:-40℃以下寸法(mm)230×172×190質量(kg)約2アズワン品番2-9791-22
超小型窒素発生装置 SUFシリーズ サタコ超小型窒素発生装置 SUFシリーズサタコ
169,800税込186,780
1台
43日以内出荷
コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時)寸法(mm)185×150×105質量(kg)1外径(Φmm)供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手供給空気圧力(MPa)0.6アズワン品番2-9791-21純度(%)窒素ガス:99.0または99.5
超微量ダイヤフラム式定量ポンプ SNF10シリーズ サタコ超微量ダイヤフラム式定量ポンプ SNF10シリーズサタコ
60,880税込66,968
1台
43日以内出荷
コントロール部とポンプ部を一体化した超小型ポンプです。DCモーターへの負担を抑え、スムーズな駆動を実現させるコントロール回路を実装しています。特殊樹脂により優れた防滴構造を実現しています。
寸法(mm)48×66×50電源(V)DC24消費電力(W)4.8揚程(m)自吸:MAX1最大電流(A)0.2最大吐出圧力(kPa)50流量(mL/min)0.1~100接続口径(Φmm)4.3
別置ボリュームコントローラー サタコ別置ボリュームコントローラーサタコ
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
アズワン品番1-5797-11
微流量制御ポンプ サタコ微流量制御ポンプサタコ
62,980税込69,278
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
ホースクリップ サタコホースクリップサタコ
1,798税込1,978
1セット(10個)
23日以内出荷
アズワン品番1-5797-13
シリコンチューブ サタコシリコンチューブサタコ
349税込384
1個
17日以内出荷
長さ(m)1アズワン品番1-5797-14