152件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

DIN(ドイツ工業規格)、EN(欧州規格)、ISO1042でクラスAの精度です。捻蓋付。
種別メスフラスコ
1個
229,000 税込251,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





注出口成型タイプです。熱伝導性を高めるために外底が平面になっています。
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱伝導性を高めるために外底が平面になっています。
容量(mL)2 アズワン品番61-8492-31
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

直接ホットプレート・マイクロウェーブオーブンでの使用が可能、迅速なサンプル溶解を進めることができます。常に専用蓋(別売)と容器を合わせてご用命ください。耐圧を高めるため、のこぎりの歯のように、鋭角にねじが切られている「のこ歯状ねじ」の捻蓋が採用されています。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチセット(別売)で組立ててください。※蒸解作業には危険が伴います(特にマイクロウェーブオーブンでの作業時)。正しい用法、安全準備、事前試験のもとに作業を進めてください。
容量(mL)120
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸発側:外面が平滑なためヒーティングテープでの効率的な加熱が可能です。蒸発側はヒーティングテープ巻き付け時に密着しやすい滑らかな平面仕上げ。冷却側:継ぎ目のない冷却水循環用のコイルチューブが内部に組み込まれています。
1個
539,800 税込593,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同社(ザビレックス)製のカラム構成容器等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成容器と違い、カラム構成部品には底がなく筒状になっており、容器の延長用に使用します。コネクター(730-0502)を使用することで、構成部品を連結させることが可能です。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。カラム構成部品で組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

同社(ザビレックス)製のカラム構成部品等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成部品と違い、カラム構成容器には底があります。使用温度範囲:-200℃~+260℃。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。組み立てたカラム構成容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
129,800 税込142,780
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

使用温度範囲:-200℃~+260℃。ブロックダイジェスチョン用にデザインされたPFA製チューブです。側壁が薄肉のため熱伝導性に優れています。上面凹状捻蓋にはNomex(R)製タブを挿入可能です。(タブ別売)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲:-200℃~+260℃。ブロックダイジェスチョン用にデザインされたPFA製チューブです。側壁が薄肉のため熱伝導性に優れています。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


サビレックス試験管 PFA製
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。上面凹状捻蓋にはNomex(R)製タブを挿入可能です。(タブ別売)
種別内底U型 上面凹状蓋
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビレックス試験管 PFA製
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)