カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(37)
    • チューブ/ホース類(3)
    • びん/容器類(12)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(2)
    • 実験関連品(1)
絞り込み
ブランド
  • サビレックス
  • モノタロウ(2)
  • グンゼ(7)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • ニチアス(27)
  • アズワン(253)
  • アラム(11)
  • サンプラテック(31)
  • 潤工社(37)
  • TGK(東京硝子器械)(68)
  • 三商(58)
  • フロン工業(83)
  • SMC(652)
  • フロンケミカル(432)
  • RS PRO(214)
  • ユニバーサル(50)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
  • エスコ(40)
  • コクゴ(36)
  • フロウエル(35)
外径(Φmm)
  • 2.39(1)
  • 3.17(2)
  • 3.18(1)
  • 3.97(1)
  • 4.76(1)
  • 6.35(3)
  • 9.53(3)
  • 12.7(3)
  • 15.88(1)
内径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1.59(1)
  • 2.39(1)
  • 3.97(1)
  • 4.77(1)
  • 6.35(1)
  • 7.94(1)
  • 9.53(1)
  • 12.7(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 7.6(2)
  • 30(2)
材質
  • 樹脂(3)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
クリア・ブラック・ホワイト・レッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAマイクロチューブ(蓋付) サビレックスPFAマイクロチューブ(蓋付)サビレックス
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷から12日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂製です。
PFA多目的耐圧ジャー サビレックスPFA多目的耐圧ジャーサビレックス
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックスPFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス
4,590税込5,049
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
PFAバイアル サビレックスPFAバイアルサビレックス
3,898税込4,288
1本
8日以内出荷
試料の記録保存に便利な凹型捻フタとノーメックス(R)タブ付きです。
仕様オートクレーブ可材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-200~+260℃
PFAひしゃく サビレックスPFAひしゃくサビレックス
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
研究用PFA製品
アズワン品番61-8492-53
試験管 PFA製 サビレックス試験管 PFA製サビレックス
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。
試験管 PFA製 サビレックス試験管 PFA製サビレックス
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。上面凹状捻蓋にはNomex(R)製タブを挿入可能です。(タブ別売)
種別内底U型 上面凹状蓋
ビーカー PFA製 700シリーズ サビレックスビーカー PFA製 700シリーズサビレックス
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
注出口成型タイプです。熱伝導性を高めるために外底が平面になっています。
PFA製コイルチューブ 760シリーズ サビレックスPFA製コイルチューブ 760シリーズサビレックス
6,717税込7,389
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
最高使用温度:260℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
種別PFA製コイルチューブ半透明
ビーカー PFA製 700シリーズ サビレックスビーカー PFA製 700シリーズサビレックス
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
熱伝導性を高めるために外底が平面になっています。
容量(mL)2アズワン品番61-8492-31
PFA製コイルチューブ 760シリーズ サビレックスPFA製コイルチューブ 760シリーズサビレックス
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
FEP製、最高使用温度:200℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
種別FEP製コイルチューブ半透明
PFA広口試薬瓶 サビレックスPFA広口試薬瓶サビレックス
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
PFA製ストレートチューブ 761-1シリーズ サビレックスPFA製ストレートチューブ 761-1シリーズサビレックス
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
硬質のため、直線間の接続に使用します。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白種別PFA製ストレートチューブ
PFA試薬瓶 捻蓋 600-045シリーズ サビレックスPFA試薬瓶 捻蓋 600-045シリーズサビレックス
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
PFA試薬瓶 150-01-2000シリーズ サビレックスPFA試薬瓶 150-01-2000シリーズサビレックス
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
独自成型技術で、極めて滑らかな内面。目に見えない凹凸による極微量の薬液残留をも防止します。容器側壁の厚さも均一化されています。注出口の内側にくびれが一切ないため、薬液が残らずロスがありません。中広口で溶液の注入・注出が容易、水滴がたれないリップ構造予め注出口の捻子部分を成型してから容器を成型するため、捻子の変形を抑制。内蓋を使わずに高い気密性を確保。内蓋がないため汚染リスクも低下します。クリーンルーム内で成型。製造時の不純物の混入を極力回避しています。
容量(mL)2000アズワン品番61-8489-79
一層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 1/4"MNPT注入口付き PFA製 サビレックス一層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 1/4"MNPT注入口付き PFA製サビレックス
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
径47mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン・締付用レンチ別売。※66℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
仕様注出口:外径1/4"MNPT注出口、クランプ材質:PFA製注入口外径1/4"MNPT注入口アズワン品番61-8490-98耐圧(Pa)0.17M(25PSI)
径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 PFA製クランプ 一層式フィルターホルダー用 緑色 サビレックス径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 PFA製クランプ 一層式フィルターホルダー用 緑色サビレックス
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様最大耐圧(Pa):0.17M(25PSI)アズワン品番61-8491-55
フィルターホルダー サビレックスフィルターホルダーサビレックス
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
サイズ(mm)Φ47用
マーキングペン サビレックスマーキングペンサビレックス
1,940税込2,134
1個
当日出荷
PFA(フッ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落とす事ができます。
寸法(mm)ペン先:0.6
滴定容器 700シリーズ サビレックス滴定容器 700シリーズサビレックス
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
研究用PFA製品
トング フッ素樹脂 サビレックストング フッ素樹脂サビレックス
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
研究用PFA製品
仕様仕様:調節式アズワン品番61-8492-62
ふるい サビレックスふるいサビレックス
8,998税込9,898
1個
予約販売
研究用PFA製品
深さ(mm)22高さ177×直径68サイズ(mm)目/1角アズワン品番61-8492-52
ピペットチップ サビレックスピペットチップサビレックス
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
研究用PFA製品
仕様仕様:1000μlピペット用先端内径(mm)0.8アズワン品番61-8492-58
蓋開閉用6”ラバーグリッパー 直径152mm サビレックス蓋開閉用6”ラバーグリッパー 直径152mmサビレックス
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
PFA製品の取り扱いや保持に役立つゴムシートです。ラテックスゴム入りです。
アズワン品番61-8489-65直径(mm)152
ブロックダイジェスチョンチューブ サビレックスブロックダイジェスチョンチューブサビレックス
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。ブロックダイジェスチョン用にデザインされたPFA製チューブです。側壁が薄肉のため熱伝導性に優れています。
バイアル用オプション品 730シリーズ サビレックスバイアル用オプション品 730シリーズサビレックス
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
PFA支持スクリーンは溶液中の固形物の保持や、粗いフィルターとして使用します。
種別スクリーンアズワン品番61-8490-43
ストップコックバルブ サビレックスストップコックバルブサビレックス
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。
ストップコックバルブ サビレックスストップコックバルブサビレックス
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。MNPTねじは容器の底部・側面などに取り付けて液体流出に使用できます。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。
バイアル用オプション品 730シリーズ サビレックスバイアル用オプション品 730シリーズサビレックス
4,698税込5,168
1本
8日以内出荷
耐圧使用の場合に、PFA蓋にかぶせて耐圧性を増加させます。ソケットキャップは強度補強のためにUltem(R)で成型されています(200℃想定)。
種別耐圧ソケットキャップ、23mm 六角蓋用品番アズワン品番61-8490-41
ブロックダイジェスチョンチューブ サビレックスブロックダイジェスチョンチューブサビレックス
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-200℃~+260℃。ブロックダイジェスチョン用にデザインされたPFA製チューブです。側壁が薄肉のため熱伝導性に優れています。上面凹状捻蓋にはNomex(R)製タブを挿入可能です。(タブ別売)
DNA保存用 フッ素樹脂バイアル 標準蓋 サビレックスDNA保存用 フッ素樹脂バイアル 標準蓋サビレックス
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
DNAの長期保存用バイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。
材質PFA(フッ素樹脂)胴径(Φmm)×高さH(mm)12.5×11アズワン品番2-742-11
一層式フィルターホルダー・径50mmメンブレン用 注入・注出口 401シリーズ サビレックス一層式フィルターホルダー・径50mmメンブレン用 注入・注出口 401シリーズサビレックス
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
径50mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン・締付用レンチ別売。
DNA保存用 フッ素樹脂バイアル サビレックスDNA保存用 フッ素樹脂バイアルサビレックス
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
DNAの長期保存用バイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。セプタム蓋は上面中央に穴が開いており、針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
仕様胴径×高さ(mm):Φ12.5×11材質PFA(フッ素樹脂)型番セプタム蓋アズワン品番2-742-13
DNA保存用 フッ素樹脂バイアル サビレックスDNA保存用 フッ素樹脂バイアルサビレックス
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
DNAの長期保存用バイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。
仕様胴径×高さ(mm):Φ12.5×11材質PFA(フッ素樹脂)型番針貫通蓋アズワン品番2-742-12
フッ素樹脂バイアル サビレックスフッ素樹脂バイアルサビレックス
2,698税込2,968
1本
8日以内出荷
DNAの長期保存用バイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。セプタム蓋は上面中央に穴が開いており、針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
材質PFA(フッ素樹脂)
耐圧ジャー液体移送用蓋ポート サビレックス耐圧ジャー液体移送用蓋ポートサビレックス
19,880税込21,868
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
仕様最大耐圧(38℃時)(MPa):0.52(38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPaずつ低下)材質PFA(フッ素樹脂)
バイアルクリーニングシステム サビレックスバイアルクリーニングシステムサビレックス
239,800税込263,780
1個
61日以内出荷
PFA製バイアル等の洗浄用に設計されています。酸による効率的で汚染のない清潔洗浄が出来ます。接液部は全てPFA製です。安全で汚染のない洗浄が出来ます。ビーカー等の加熱と比較して、液体の蒸発量を大幅に削減できます。一度に複数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器です。ホットプレートでの加熱浸漬洗浄後の酸を注出できるポート付で、酸に触れる事はありませんので、安全に取扱いできます。
容量(mL)400アズワン品番61-8493-77