ドレーゲル46日以内出荷
1.5m採取棒付き事前測定用ポータブルマルチガス検知警報器セットです。こちらの製品は2成分(イソブタン・酸素)タイプです。耐衝撃性に優れた接触燃焼式センサCat Exを搭載できる点が特徴です。Bluetooth(R)5.0 に対応し、スマートフォンやX?dockデバイスとのリアルタイム通信およびデータ転送が可能です。ワイドディスプレイで、見やすくスムーズに操作できます。可燃性による爆発防止と酸欠防止に向けた事前測定に最適です。
用途ピットやマンホール、タンク周り、ダクト入口など、手の届かない箇所のガスを安全に事前測定付属品NiMH充電池パック・充電台・ACアダプタ・六角レンチ・外付けポンプ・外付けポンプ用充電器・1.5m採集棒測定範囲0-100%LEL(イソブタン)・0-25vol%(酸素)質量(g)約250 (本体)・約200 (外付けポンプ)電源NiMH電池(本体)・充電式バッテリー(外付けポンプ)測定対象気体可燃性ガス(イソブタン)・酸素寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×175×38(外付けポンプ)保護等級IP68(本体)・IP67(外付けポンプ)使用湿度範囲相対湿度0~90%(結露無いこと)充電時間4時間未満(本体)・約6時間(外付けポンプ)使用環境温度(℃)-20~+50検知方式吸引動作時間約12時間(本体)・最長20時間(外付けポンプ)警報設定値【A1/A2】20/40%LEL(イソブタン)・18/23vol%(酸素)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×44防爆認証国内防爆取得