絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目:

1,231件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Empty タンパク質精製スピンカラム FCシリーズ ビーエム機器Empty タンパク質精製スピンカラム FCシリーズビーエム機器
8,798税込9,678
1パック(100個)ほか
48日以内出荷
Empty High-Loading オリゴ合成カラム 100個入 ビーエム機器Empty High-Loading オリゴ合成カラム 100個入ビーエム機器
55,980税込61,578
1パック(100個)
48日以内出荷
アズワン品番65-3828-97
Empty AC Column Kits for 1 mL Columns 10個入 ビーエム機器Empty AC Column Kits for 1 mL Columns 10個入ビーエム機器
13,980税込15,378
1パック(10個)
予約販売
アズワン品番65-3752-88
CPCコネクター(内径9.5mm)ホース接続用 滅菌済 WNB747001シリーズ ビーエム機器CPCコネクター(内径9.5mm)ホース接続用 滅菌済 WNB747001シリーズビーエム機器
16,980税込18,678
1パック(5個)
93日以内出荷
BioFactoryTM アクセサリー細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリーCPCコネクター 内径9.5mm
アズワン品番65-3862-38
CommaPrep Large-Volume Plasmid Miniprep mL 50個入 EP50シリーズ ビーエム機器CommaPrep Large-Volume Plasmid Miniprep mL 50個入 EP50シリーズビーエム機器
9,798税込10,778
1パック(50個)
48日以内出荷
CommaPrep Large-Volume Micro-Scale DNA Columns, mL 50個入 EP05シリーズ ビーエム機器CommaPrep Large-Volume Micro-Scale DNA Columns, mL 50個入 EP05シリーズビーエム機器
15,890税込17,479
1パック(50個)
48日以内出荷
アズワン品番65-3829-83
Clear Zone BMF-ZAF-PE-50シリーズ ビーエム機器Clear Zone BMF-ZAF-PE-50シリーズビーエム機器
35,980税込39,578
1個(50枚)
4日以内出荷
Clear Zone Sealing Films各ウェル部分には、接着剤がついていないため、サンプルへの接着剤の混入を最小限に抑制ピペットチップでも容易に貫通できます。未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃~90℃アズワン品番65-3812-19
C-Flex Weldingホース 滅菌済 WNB746001シリーズ ビーエム機器C-Flex Weldingホース 滅菌済 WNB746001シリーズビーエム機器
113,999税込125,399
1本
93日以内出荷
BioFactoryTM アクセサリー細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリーC-Flex weldingホース 内径9.5mm、外径15.9mm、長さ15m
アズワン品番65-3862-36
BMS クライオバイアルチューブ用作業ラック BMS5160シリーズ ビーエム機器BMS クライオバイアルチューブ用作業ラック BMS5160シリーズビーエム機器
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ用作業ラック40本(4x10)立てラックチューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用しています。自立型チューブはラック底面の突起とかみ合い、片手でキャップの開閉が可能です。ラックの4コーナー底面には滑り止めが付いています。
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(WxDxH):193.7x95.3x22.9mm●ウェル直径:13mmΦ●材質:TPE/ポリプロピレン●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3812-92
BMS クライオバイアルチューブストレージラック 81本立 アソート BMSシリーズ ビーエム機器BMS クライオバイアルチューブストレージラック 81本立 アソート BMSシリーズビーエム機器
12,980税込14,278
1パック(5個)
7日以内出荷から93日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
BMS クライオバイアルチューブストレージラック 25本立 1.0/1.8mL用 アソート BMS5700シリーズ ビーエム機器BMS クライオバイアルチューブストレージラック 25本立 1.0/1.8mL用 アソート BMS5700シリーズビーエム機器
8,498税込9,348
1パック(5個)
93日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック25本立、1.0/1.8mlチューブ用耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用赤、青、黄、緑、橙の5色セット
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):76x76x54mm(フタ付き)●ウェル直径:12.45mmΦ●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3812-94
BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 ブルー BMS5750シリーズ ビーエム機器BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 ブルー BMS5750シリーズビーエム機器
13,980税込15,378
1パック(5個)
7日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック100本立、1.0/1.8mlチューブ用耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3813-01
BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズ ビーエム機器BMS クライオバイアルチューブストレージラック 100本立 1.0/1.8mL用 アソート BMSC0200599シリーズビーエム機器
55,980税込61,578
1パック(5個)
4日以内出荷
BMSクライオバイアルチューブ ストレージラック100本立、1.0/1.8mlチューブ用耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。排水、通気口付きで圧力の上昇を防ぎます。サンプル、チューブが見やすい透明なフタ付チューブを取り違えないよう、見やすいアルファベット、数字のデザインを採用
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3823-61
BMBio ボルテックスミキサー ビーエム機器BMBio ボルテックスミキサービーエム機器
59,980税込65,978
1式
予約販売
重さ3.8kg4足吸盤でしっかり実験台に固定。ミキシング中、本体が横ズレしないボルテックスミキサーコンパクト設計独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能別売のプラットホーム(BM-V2FH)はマイクロチューブなど小さなチューブ類のミキシングに最適
仕様●振とう速度:200~3200rpm●動作/軌道範囲:円環状/3mm●オペレーションモード:ON(連続運転)/OFFまたはタッチモード●温度条件:4℃~45℃●サイズ(W×D×H):130×160×170mm●重量:3.8Kg●電源:115VAC、1.5A●構成:BM-V2本体、アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3825-33
BioFactory(TM)多層フラスコ 5チャンバー 3175cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ ビーエム機器BioFactory(TM)多層フラスコ 5チャンバー 3175cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズビーエム機器
51,980税込57,178
1パック(4個)
4日以内出荷から93日以内出荷
NEST BioFactoryTMシステム。最大限に培養面積を活用した細胞培養容器で広いスペースを必要とせずに低コストで培養が可能な設計になっています。ワクチン、モノクローナル抗体、バイオ医薬品生産などの工業規模の生産に容易に使用できるコンパクトで多層の使い捨て細胞培養システムです。コンタミネーションのリスクを抑えた小規模研究や商業生産向けにも使いやすい汎用システムで、細口キャップではチューブを使った培養が可能です。1層、2層、5層、10層、40層の5種類と3種類のキャップの組み合わせからお選びいただけます。品質や安定性を保証したGMPに準拠したクラス10,000のクリーンルームで製造。材質:クラスVI グレードのポリスチレン製。温度耐性:-86~64℃。電子滅菌済:SAL=10-6。Pyrogen free。2重の滅菌バッグの個包装。VERO、MRC-5、2BS、293T、L-929、MSE、MSCのような細胞株の大規模培養。良好な細胞接着や増殖にTC処理済。明確なロット番号はバッチごとのトレサビリティが可能。超音波溶接:優れた溶接ラインにより、溶接中に不要な粒子の生成を回避し、BioFactoryをより強化。ポアサイズ022μm疎水性フィルター付のベントキャップはコンタミネーションの心配がなくガス交換が可能。広口の挿入口では直接培養液を注入することができ、細口では無菌のパイプライン操作が可能。増殖速度はフラスコによる細胞培養の細胞増殖と同じです。大規模な接着細胞培養が可能。広い培養面積:1回の使用で、コンタミネーションのリスクを最小に抑え、大容量の細胞培養が可能。自動化が可能:バッチの違いをなくした培養の標準化が可能。注意:BioFactoryTM使用時には気泡が入らないように緩やかに使用してください。気泡が入ると、培養液が上層から下層へ流れてしまう恐れがあります。
BioFactory(TM)多層フラスコ 2チャンバー 1279cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ ビーエム機器BioFactory(TM)多層フラスコ 2チャンバー 1279cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズビーエム機器
69,980税込76,978
1パック(8個)
93日以内出荷
NEST BioFactoryTMシステム。最大限に培養面積を活用した細胞培養容器で広いスペースを必要とせずに低コストで培養が可能な設計になっています。ワクチン、モノクローナル抗体、バイオ医薬品生産などの工業規模の生産に容易に使用できるコンパクトで多層の使い捨て細胞培養システムです。コンタミネーションのリスクを抑えた小規模研究や商業生産向けにも使いやすい汎用システムで、細口キャップではチューブを使った培養が可能です。1層、2層、5層、10層、40層の5種類と3種類のキャップの組み合わせからお選びいただけます。品質や安定性を保証したGMPに準拠したクラス10,000のクリーンルームで製造。材質:クラスVI グレードのポリスチレン製。温度耐性:-86~64℃。電子滅菌済:SAL=10-6。Pyrogen free。2重の滅菌バッグの個包装。VERO、MRC-5、2BS、293T、L-929、MSE、MSCのような細胞株の大規模培養。良好な細胞接着や増殖にTC処理済。明確なロット番号はバッチごとのトレサビリティが可能。超音波溶接:優れた溶接ラインにより、溶接中に不要な粒子の生成を回避し、BioFactoryをより強化。ポアサイズ022μm疎水性フィルター付のベントキャップはコンタミネーションの心配がなくガス交換が可能。広口の挿入口では直接培養液を注入することができ、細口では無菌のパイプライン操作が可能。増殖速度はフラスコによる細胞培養の細胞増殖と同じです。大規模な接着細胞培養が可能。広い培養面積:1回の使用で、コンタミネーションのリスクを最小に抑え、大容量の細胞培養が可能。自動化が可能:バッチの違いをなくした培養の標準化が可能。注意:BioFactoryTM使用時には気泡が入らないように緩やかに使用してください。気泡が入ると、培養液が上層から下層へ流れてしまう恐れがあります。
BioFactory(TM)多層フラスコ 1チャンバー 647cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ ビーエム機器BioFactory(TM)多層フラスコ 1チャンバー 647cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズビーエム機器
47,980税込52,778
1パック(8個)ほか
93日以内出荷
NEST BioFactoryTMシステム。最大限に培養面積を活用した細胞培養容器で広いスペースを必要とせずに低コストで培養が可能な設計になっています。ワクチン、モノクローナル抗体、バイオ医薬品生産などの工業規模の生産に容易に使用できるコンパクトで多層の使い捨て細胞培養システムです。コンタミネーションのリスクを抑えた小規模研究や商業生産向けにも使いやすい汎用システムで、細口キャップではチューブを使った培養が可能です。1層、2層、5層、10層、40層の5種類と3種類のキャップの組み合わせからお選びいただけます。品質や安定性を保証したGMPに準拠したクラス10,000のクリーンルームで製造。材質:クラスVI グレードのポリスチレン製。温度耐性:-86~64℃。電子滅菌済:SAL=10-6。Pyrogen free。2重の滅菌バッグの個包装。VERO、MRC-5、2BS、293T、L-929、MSE、MSCのような細胞株の大規模培養。良好な細胞接着や増殖にTC処理済。明確なロット番号はバッチごとのトレサビリティが可能。超音波溶接:優れた溶接ラインにより、溶接中に不要な粒子の生成を回避し、BioFactoryをより強化。ポアサイズ022μm疎水性フィルター付のベントキャップはコンタミネーションの心配がなくガス交換が可能。広口の挿入口では直接培養液を注入することができ、細口では無菌のパイプライン操作が可能。増殖速度はフラスコによる細胞培養の細胞増殖と同じです。大規模な接着細胞培養が可能。広い培養面積:1回の使用で、コンタミネーションのリスクを最小に抑え、大容量の細胞培養が可能。自動化が可能:バッチの違いをなくした培養の標準化が可能。注意:BioFactoryTM使用時には気泡が入らないように緩やかに使用してください。気泡が入ると、培養液が上層から下層へ流れてしまう恐れがあります。
BioFactory(TM)アクセサリーベーシックパッケージ WNB745011シリーズ ビーエム機器BioFactory(TM)アクセサリーベーシックパッケージ WNB745011シリーズビーエム機器
12,980税込14,278
1式ほか
93日以内出荷
BioFactoryTM アクセサリー細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリーパッケージ滅菌済
仕様●内容:ホースクランプx1、ベントフィルターΦ50mmx1、SPT-50ホース15cmx1、シリコンリングx2、アダプターコネクターx1
96ピンプレート P.S製 サイドガイド付 BMR-PSGシリーズ ビーエム機器96ピンプレート P.S製 サイドガイド付 BMR-PSGシリーズビーエム機器
77,980税込85,778
1セット(4個×50枚)
18日以内出荷
96ピンプレート96ピンプレート少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用にサイドガード付ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃●※サイドガイド付はレプリケーティング時にスムースにプレートのウェルにピンをアクセスできます。●※ディスポーザブルです。アズワン品番65-3812-70
96ピンプレート P.P製 サイドガイド付 BMR-PPGシリーズ ビーエム機器96ピンプレート P.P製 サイドガイド付 BMR-PPGシリーズビーエム機器
77,980税込85,778
1セット(4個×50枚)
18日以内出荷
96ピンプレート96ピンプレート少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用にサイドガード付ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃●※サイドガイド付はレプリケーティング時にスムースにプレートのウェルにピンをアクセスできます。●※ディスポーザブルです。アズワン品番65-3812-66
96ピンツール 96ピン本体用交換ピン ステンレス製 BMR-SUSPシリーズ ビーエム機器96ピンツール 96ピン本体用交換ピン ステンレス製 BMR-SUSPシリーズビーエム機器
95,980税込105,578
1個(100本)
18日以内出荷
96ピンツール96ピン本体用交換ピン少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(ピン):30.0mm(有効部分)×Φ1.5mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:ステンレス●温度耐性:-80℃~121℃●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。アズワン品番65-3812-81
96ピンツール 96ピン本体 ステンレス製 BMR-SUSシリーズ ビーエム機器96ピンツール 96ピン本体 ステンレス製 BMR-SUSシリーズビーエム機器
137,990税込151,789
1式ほか
18日以内出荷
96ピンツール96ピンツール少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(ピン):30.0mm(有効部分)×Φ1.5mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:ステンレス●温度耐性:-80℃~121℃●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。
96ウェル ディープウェルプレート V底 2mL BMSCシリーズ ビーエム機器96ウェル ディープウェルプレート V底 2mL BMSCシリーズビーエム機器
145,999税込160,599
1個(100枚)
93日以内出荷
ディープウェルプレートDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeハイスループット対応英数字の印字付リムによりシールがしっかり密着
仕様●容量:2.2ml●ウェル形状:スクエア、V底●遠心耐性:~4,000xg●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3823-89
96ウェル PCRプレート 切断可能 クリア BMSC0200298シリーズ ビーエム機器96ウェル PCRプレート 切断可能 クリア BMSC0200298シリーズビーエム機器
7,198税込7,918
1個(10枚)
7日以内出荷
96ウェル スタンダードプレートDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free切断可能なスタンダードプレート市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字サンプル量を認識できる透明なウェル超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証フィル
仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-03
96ウェル PCRプレート ロープロファイル ホワイト BMSC0200300シリーズ ビーエム機器96ウェル PCRプレート ロープロファイル ホワイト BMSC0200300シリーズビーエム機器
14,890税込16,379
1個(20枚)
93日以内出荷
96ウェル ロープロファイルプレートDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeロープロファイルプレート市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字サンプル量を認識できる透明なウェル超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証フィルム
仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-07
96ウェル PCRプレート ロープロファイル セミスカート FASTタイプ ホワイト BMSC0200324シリーズ ビーエム機器96ウェル PCRプレート ロープロファイル セミスカート FASTタイプ ホワイト BMSC0200324シリーズビーエム機器
7,398税込8,138
1個(10枚)
93日以内出荷
0.1ml 96ウェル ロープロファイル PCRプレート FASTタイプDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeセミスカート市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字サンプル量を認識できる透明なウェル超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●切れ込み:A1●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-41
96ウェル PCRプレート ロープロファイル セミスカート FASTタイプ クリア BMSC0200323シリーズ ビーエム機器96ウェル PCRプレート ロープロファイル セミスカート FASTタイプ クリア BMSC0200323シリーズビーエム機器
6,798税込7,478
1個(10枚)
93日以内出荷
0.1ml 96ウェル ロープロファイル PCRプレート FASTタイプDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeセミスカート市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字サンプル量を認識できる透明なウェル超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●切れ込み:A1●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-39
96ウェル PCRプレート ロープロファイル クリア BMSC0200299シリーズ ビーエム機器96ウェル PCRプレート ロープロファイル クリア BMSC0200299シリーズビーエム機器
13,699税込15,069
1個(20枚)
93日以内出荷
96ウェル ロープロファイルプレートDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeロープロファイルプレート市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字サンプル量を認識できる透明なウェル超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証フィルム
仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-05
96ウェル PCRプレート チムニートップ スタンダード クリア BMSC0200301シリーズ ビーエム機器96ウェル PCRプレート チムニートップ スタンダード クリア BMSC0200301シリーズビーエム機器
7,198税込7,918
1個(10枚)
93日以内出荷
0.2ml 96ウェル チムニートッププレートDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeチムニートッププレート市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字サンプル量を認識できる透明なウェル超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●切れ込み:H12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-09
96ウェル PCRプレート セミスカート ロープロファイル クリア BMSC0200319シリーズ ビーエム機器96ウェル PCRプレート セミスカート ロープロファイル クリア BMSC0200319シリーズビーエム機器
6,798税込7,478
1個(10枚)
7日以内出荷
0.1ml 96ウェル ロープロファイル PCRプレート ABIタイプDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeセミスカート市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字サンプル量を認識できる透明なウェル超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-33
96ウェル PCRプレート セミスカート ABIタイプ トップリッジ クリア BMSC0200321シリーズ ビーエム機器96ウェル PCRプレート セミスカート ABIタイプ トップリッジ クリア BMSC0200321シリーズビーエム機器
6,798税込7,478
1個(10枚)
93日以内出荷
0.2ml 96ウェル ライズリム PCRプレート ABIタイプDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeセミスカート市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字サンプル量を認識できる透明なウェル超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-35
96ウェル PCRプレート セミスカート ABIタイプ クリア BMSC0200310シリーズ ビーエム機器96ウェル PCRプレート セミスカート ABIタイプ クリア BMSC0200310シリーズビーエム機器
6,798税込7,478
1個(10枚)
93日以内出荷
0.2ml 96ウェル PCRプレート ABIタイプDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeセミスカート市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字サンプル量を認識できる透明なウェル超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証
仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3819-15
96ウェル PCRプレート クリア BMSC0200290シリーズ ビーエム機器96ウェル PCRプレート クリア BMSC0200290シリーズビーエム機器
6,798税込7,478
1個(10枚)
93日以内出荷
96ウェル スタンダードプレートDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeスタンダードプレート市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字サンプル量を認識できる透明なウェル超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証フィルム、ホイル
仕様●切れ込み:A12●材質:透明度が高く、超高純度ポリプロピレン製アズワン品番65-3818-86
96Ch Reagent Reservoirs, 195mL 10個入 ビーエム機器96Ch Reagent Reservoirs, 195mL 10個入ビーエム機器
7,798税込8,578
1パック(10個)
48日以内出荷
アズワン品番65-3798-84
9-425 Screw-thread vials 100個入 V2シリーズ ビーエム機器9-425 Screw-thread vials 100個入 V2シリーズビーエム機器
4,498税込4,948
1パック(100個)
48日以内出荷
8連チューブキャップ フラット型 リアルタイムPCR用 クリア BMSC0200199シリーズ ビーエム機器8連チューブキャップ フラット型 リアルタイムPCR用 クリア BMSC0200199シリーズビーエム機器
4,698税込5,168
1個(1000本)
93日以内出荷
8連チューブキャップDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeフラットタイプ
アズワン品番65-3817-05
8連PCRチューブ & 8連チューブキャップ フラットタイプ ヒンジ付 アソート BMSC0200266シリーズ ビーエム機器8連PCRチューブ & 8連チューブキャップ フラットタイプ ヒンジ付 アソート BMSC0200266シリーズビーエム機器
17,799税込19,579
1個(1000本)
5日以内出荷
8連チューブ & 8連チューブキャップDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeヒンジタイプの8連キャップは、個別のキャップで生じる一般的なアクシデントを防止qPCRに適した透明でフラットなキャップ均一で薄い壁面
アズワン品番65-3818-38
8連PCRチューブ & 8連チューブキャップ フラットタイプ セット クリア BMSC0200235シリーズ ビーエム機器8連PCRチューブ & 8連チューブキャップ フラットタイプ セット クリア BMSC0200235シリーズビーエム機器
18,980税込20,878
1個(1000本)
93日以内出荷
8連チューブ & 8連チューブキャップDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free0.2ml 8連チューブと8連フラットキャップのセット壁面が超薄なので、効率的な熱伝導率と最大の収量をを保証十分な強度のため破砕を防止クリアチューブ:高い透明性によりサンプルの目視が可能ホワイトチューブ:蛍光反射が強化され、透明なキャップの使用で
アズワン品番65-3817-77
8連PCRチューブ & 8連チューブキャップ ドームタイプ セット クリア BMSC0200226シリーズ ビーエム機器8連PCRチューブ & 8連チューブキャップ ドームタイプ セット クリア BMSC0200226シリーズビーエム機器
18,980税込20,878
1個(1000本)
7日以内出荷
8連チューブ & 8連チューブキャップDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free0.2ml 8連チューブと8連ドームキャップのセット壁面が超薄なので、効率的な熱伝導率と最大の収量をを保証十分な強度のため破砕を防止高い透明性によりサンプルの目視が可能
アズワン品番65-3817-59
81-place Freezer Rack w/ lift off-lid, Clear BMSC0200547シリーズ ビーエム機器81-place Freezer Rack w/ lift off-lid, Clear BMSC0200547シリーズビーエム機器
7,998税込8,798
1パック(5個)
93日以内出荷
フリーザーラック~2.0mlチューブの保存用超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能識別しやすい英数字付
仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x45mm(フタなし43mm)アズワン品番65-3822-56