カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ビーエム機器
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • 能瀬精工(JNS)(2)
  • INA(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • Vivotek(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ir1520」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
96ピンツール 96ピン本体用交換ピン ステンレス製 BMR-SUSPシリーズ ビーエム機器96ピンツール 96ピン本体用交換ピン ステンレス製 BMR-SUSPシリーズビーエム機器
379,800税込417,780
1セット(4個×100本)
18日以内出荷
BMS Cryo Vialチューブ高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)シリコンシールインナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。フラットネスシールチューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(ピン):30.0mm(有効部分)×Φ1.5mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:ステンレス●温度耐性:-80℃~121℃●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。アズワン品番65-3812-82
96ピンプレート P.S製 BMR-PSシリーズ ビーエム機器96ピンプレート P.S製 BMR-PSシリーズビーエム機器
77,980税込85,778
1セット(4個×50枚)
18日以内出荷
BMS Cryo Vialチューブ高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)シリコンシールインナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。フラットネスシールチューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。
仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃●※ディスポーザブルです。アズワン品番65-3812-68