カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
絞り込み
ブランド
  • ビーエム機器
  • モノタロウ(7)
  • SMC(132)
  • アズワン(75)
  • ホンダ(62)
  • cotta(45)
  • エスコ(37)
  • スバル(33)
  • 三商(22)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • Festo(17)
  • マルエム[理化学・容器](16)
  • EBM(江部松商事)(16)
  • TKG(15)
  • ケニス(15)
  • サンプラテック(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 東洋佐々木ガラス(12)
  • リブドゥコーポレーション(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-80」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティーコンテナー 80ml BM2843シリーズ ビーエム機器セキュリティーコンテナー 80ml BM2843シリーズビーエム機器
14,980税込16,478
1パック(100個)
予約販売
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 75.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-14
セキュリティーコンテナー 80ml BM2843シリーズ ビーエム機器セキュリティーコンテナー 80ml BM2843シリーズビーエム機器
60,980税込67,078
1セット(4パック×100個)
予約販売
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により強固な密閉保存が可能これにより、揮発性溶液の搬送、保管等が安全手袋をしたままでも、安心して取り扱いできるようキャップと底部にローレット(滑り止めの刻み)付非常に透明度の高いポリプロピレンを使用しているので、内容物を完全に目視、確認可能セキュリティーコンテナー80ml10ml間隔で80mlまで目盛付未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 75.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-15
コレクションプレート 80穴 801-02シリーズ ビーエム機器コレクションプレート 80穴 801-02シリーズビーエム機器
799税込879
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ×80本未滅菌
コレクションプレート 80穴 801-02シリーズ ビーエム機器コレクションプレート 80穴 801-02シリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1セット(4パック×5個)
4日以内出荷
1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ×80本未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):227×67×28mm●ウェル直径:11.2mmΦ●材質:P.P●色:蛍光5色セット(青・赤・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3786-17
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.P.製 TYS-211シリーズ ビーエム機器テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.P.製 TYS-211シリーズビーエム機器
6,998税込7,698
1個(1000本)
4日以内出荷
テストチューブ 外径12mm12×75mm未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5mlアズワン品番65-3854-70
Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-200Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-200Sシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(500本)
4日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長28.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:0.5mlアズワン品番65-3848-10
Tサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-205Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-205Sシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(500本)
4日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:1.5mlアズワン品番65-3848-80
Tサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-205Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-205Sシリーズビーエム機器
72,980税込80,278
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。スリムな成型でサンプル吸引時のオーバーフローを防ぎます。ヒンジラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:1.5mlアズワン品番65-3848-81
Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-200Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-200Sシリーズビーエム機器
72,980税込80,278
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。スリムな成型でサンプル吸引時のオーバーフローを防ぎます。W1000-ERIはバルクチップ-1000μl専用の空ラックです。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長28.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:0.5mlアズワン品番65-3848-11
Tサンプルストックチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-204Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-204Sシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(500本)
4日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.5mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:2.0mlアズワン品番65-3848-66
Tサンプルストックチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-204Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-204Sシリーズビーエム機器
72,980税込80,278
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
バルクタイプ-1000μl専用の空ラック
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.5mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:2.0mlアズワン品番65-3848-67
Tサンプルストックチューブ 2.0ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-203Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 2.0ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-203Sシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(500本)
4日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長37.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:2.0mlアズワン品番65-3848-52
Tサンプルストックチューブ 0.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-201Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 0.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-201Sシリーズビーエム機器
72,980税込80,278
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
96ウェル用96wellプレートの下に敷くだけでナンバリングが見え、サンプルアプライミスを防げます。プラスチック製ですので、繰り返しご使用できます。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長21.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:0.5mlアズワン品番65-3848-25
Tサンプルストックチューブ 0.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-201Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 0.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-201Sシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(500本)
4日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長21.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:0.5mlアズワン品番65-3848-24
Tサンプルストックチューブ 2.0ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-203Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 2.0ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-203Sシリーズビーエム機器
72,980税込80,278
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
テストプレート用ツール96well用ノートプレートと同デザインで、サンプル記録を書き込めるポストイット式のメモ用紙記録しやすい大きなマス目未滅菌※ノートをスタンドに載せてのご使用はできません。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長37.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:2.0mlアズワン品番65-3848-53
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.P.製 TYS-211シリーズ ビーエム機器テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.P.製 TYS-211シリーズビーエム機器
27,980税込30,778
1セット(4個×1000本)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5mlアズワン品番65-3854-71
ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6030シリーズ ビーエム機器ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6030シリーズビーエム機器
22,980税込25,278
1個(25枚)ほか
4日以内出荷
ディープウェルプレート 96wellノーマルタイプ 2.2mlサンプルをウェル内に残しにくい底形状未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:2.2ml/1ウェル(マット使用時:2.04ml)●底形状:丸底(ピラミッド型)●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ10.1×42.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6030Sシリーズ ビーエム機器ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6030Sシリーズビーエム機器
31,980税込35,178
1個(25枚)
予約販売
ディープウェルプレート 96wellノーマルタイプ 2.2mlサンプルをウェル内に残しにくい底形状電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:2.2ml/1ウェル(マット使用時:2.04ml)●底形状:丸底(ピラミッド型)●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ10.1×42.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3805-77
ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6030Sシリーズ ビーエム機器ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6030Sシリーズビーエム機器
119,800税込131,780
1セット(4個×25枚)
4日以内出荷
ディープウェルプレート96wellノーマルタイプ2.2mlサンプルをウェル内に残しにくい底形状電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:2.2ml/1ウェル(マット使用時:2.04ml)●底形状:丸底(ピラミッド型)●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ10.1×42.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3805-78
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.P.製 TYS-211Rシリーズ ビーエム機器テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.P.製 TYS-211Rシリーズビーエム機器
33,980税込37,378
1セット(4個×1000本)
18日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5mlアズワン品番65-3854-73
Tサンプルストックチューブ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-202Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-202Sシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(500本)
78日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:1.5mlアズワン品番65-3848-38
Tサンプルストックチューブ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-202Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-202Sシリーズビーエム機器
72,980税込80,278
1セット(4個×500本)
78日以内出荷
テストプレート用ツールプレートスタンド24・48・96wellプレートを30度の角度で固定でき、サンプル目視に最適滑り止めラバー付未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:1.5mlアズワン品番65-3848-39
ミニボルテックスミキサー ビーエム機器ミニボルテックスミキサービーエム機器
21,980税込24,178
1式
93日以内出荷
NEST ミニボルテックスミキサー撹拌したいときに簡単に撹拌できるボルテックスミキサーです。ヘッドにチューブを軽く押し付けるだけでボルテックスできる便利さで、持ち運びも可能です。超小型で、操作が簡単直径30mmまでのチューブを攪拌可能青色のヘッドは耐久性のある頑丈な材質安定性のあるスチール製のデザイン
仕様●軌道直径:Φ4.5mm●最大容量:80ml●最大適用チューブ直径:Φ30mm●最大回転速度:3,000rpm●使用可能作業環境:5~40℃●サイズ:Φ96×85mm●重量:0.55kg●電源:AC100~240V、50/60Hz、5W●構成:本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3855-87