「ELSM」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外側用ジョウの長さが測定長の1/2以上の長さなので球体、管材等の直径測定が可能
用途深い場所の外側測定に最適。管材の最大直径計測など トラスコ品番456-3746 質量(g)490 電源SR44 1個 寸法A(mm)400 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)8.75 寸法D(mm)22.1 寸法E(mm)20 寸法B(mm)170 寸法C(mm)120 最小表示(mm)0.01 測定長(mm)300 許容誤差±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。 ジョウ寸法(mm)厚さ:4 メーカー商品コード177003
1本
99,980 税込109,978
当日出荷

パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110 電源SR44 1個 寸法F(mm)6 寸法D(mm)20 寸法E(mm)16 寸法B(mm)110 寸法C(mm)70 最小表示(mm)0.01 許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。 ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
1本ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。 デプスバー 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
1台ほか
269,800 税込296,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170 測定範囲(mm)0.01~300
1本ほか
109,800 税込120,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に 材質ステンレス(SUS420J2) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無)
1個ほか
81,980 税込90,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
用途大口径の外径測定に最適です。 材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼) デプスバー セット内容USB受信機:USB-K1 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 器差(mm)0.05
1本ほか
79,980 税込87,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)