カテゴリ
- 作業工具(10)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(1)
- Canon(25)
- ITT CANNON(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- AMPHENOL(5)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](4)
- 富士コンプレッサー(3)
- 日立産機システム(2)
- エクシア(2)
- アネスト岩田(1)
- エレコム(1)
- オリオン機械(1)
- エコリカ(1)
- ゼネラル(1)
- SPARKFUN(1)
- キヤノンITソリューションズ(1)
- エム・デー・エス(1)
- NinestAO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「canon 051」の検索結果

カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(13件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。負荷方向右
カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から10日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機
KANON(中村製作所)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷用途外径測定、内径測定、深さ測定に。E-FW用受信機です。トラスコ品番835-9499幅(mm)27厚さ(mm)13全長(mm)51質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1251
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷から30日以内出荷現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。 トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。 表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。電源(V)AC100~240(50/60Hz)精度±1%+1digit表示LCDドットマトリックスモードTRACK P.A P.B
HCK形ヘキサゴンヘッド
KANON(中村製作所)¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。用途HCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応トレーサビリティ体系図付
オープンスパナ付トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥56,980税込¥62,6781個11日以内出荷プリセット形トルクレンチN-QLK形に、オープンスパナを付けた形です。 キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です。 工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です。 全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
空転式トルクドライバー JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥27,980~税込¥30,778~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。ロック機構により設定トルクを確実に保持し、作業中のトルク値のズレを防止します。所定トルクに達するとクラッチが切れて空転するため、締め過ぎを防止します。軽量・コンパクト設計で取り回しが良く、作業性に優れています。寸法D1(Φmm)10精度(%)±3負荷方向右
オープンスパナ付トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥45,980税込¥50,5781個32日以内出荷プリセット形トルクレンチN-QLK形に、オープンスパナを付けた形です。 キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です。 工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です。 全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています。 精度は±3%まで保証します。種類プレセット形ヘッド形状オープンスパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向右主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応