カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(2)
  • Canon(23)
  • 日立産機システム(13)
  • アネスト岩田(9)
  • 富士コンプレッサー(4)
  • ITT CANNON(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • N-TONER(4)
  • 明治機械製作所(3)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
  • MAGIQ(東京堂)(3)
  • オーム電機(2)
  • コクヨ(2)
  • IGRIS(2)
  • SMC(1)
  • EPSON(1)
  • 東芝(1)
  • ノーブランド(1)
  • エネックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「canon 056」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサイドノギス200mmジョウ長さ56mm KANON(中村製作所)

    インサイドノギス200mmジョウ長さ56mm

    KANON(中村製作所)
    92,980税込102,278
    1セットほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    測定範囲(mm)5~200最小表示(mm)0.02質量(g)300器差(mm)±0.07
  • 棒形テンションゲージ KANON(中村製作所)

    棒形テンションゲージ

    KANON(中村製作所)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
    精度±1目盛
  • HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)

    HCK形ヘキサゴンヘッド

    KANON(中村製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。
    用途HCK形交換ヘッド。
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    置針付ダイヤル形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
    精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質カーボンスチ-ル(STKM13A)寸法E(mm)90
  • メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷から62日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)68~320主な用途締め付け用寸法A(mm)38寸法B(mm)16寸法C(Φmm)30寸法G(mm)35寸法T(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ラチェット式プレセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。トラスコ品番217-8418全長(mm)1844材質/仕上クロームモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)15差込角(mm)25.40ヘッド形状ラチェット式プレセット形トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10.0アズワン品番64-8920-56RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形

    KANON(中村製作所)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    7日以内出荷から30日以内出荷
    受注生産品です 設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。 右回転、左回転に使用できます。
    精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH)

    KANON(中村製作所)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    トルク調整範囲(N・m)13~67ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7最小単位0.1寸法C(Φmm)32.7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK)

    KANON(中村製作所)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    トルク調整範囲(N・m)13~67ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7最小単位0.1最小目盛0.1寸法C(Φmm)20サービス分類オーダー・加工
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所)

    ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ

    KANON(中村製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。PITA10は止めねじが上部に付いています。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。挽物加工物の測定に。
    最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
  • デジタルノギス 600mm 英語版校正証明書付 KANON(中村製作所)

    デジタルノギス 600mm 英語版校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    85,980税込94,578
    1本
    11日以内出荷
    スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
    仕様メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928測定範囲(mm)0~600最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1851-58-56デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(英語)
  • 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ KANON(中村製作所)

    最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ

    KANON(中村製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    11日以内出荷から12日以内出荷
    最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
    材質ステンレス(SUS420J2)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
  • ダイヤルノギス 200mm 英語版校正証明書付 KANON(中村製作所)

    ダイヤルノギス 200mm 英語版校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    22,980税込25,278
    1本
    11日以内出荷
    ラックとピニオン方式のノギスです。耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。指針1回転1mmです。精密加工現場での測定に。
    仕様メーカーコード:160102●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):18●指針1回転1mm●コード番号:308-4655厚さ(mm)外側ジョウ:50、内側ジョウ:18測定範囲(mm)0~200器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01指針の1回転(mm)1アズワン品番61-1852-49-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズ KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズ

    KANON(中村製作所)
    60,980税込67,078
    1本
    11日以内出荷から14日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
    材質SUS420J2最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
  • デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ KANON(中村製作所)

    デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ

    KANON(中村製作所)
    22,980税込25,278
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
    最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    12日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所)

    上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズ

    KANON(中村製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    14日以内出荷から16日以内出荷
    測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
    最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    75,980税込83,578
    1本
    30日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
    仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395材質SUS420J2測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK)

    KANON(中村製作所)
    169,800税込186,780
    1セットほか
    60日以内出荷から70日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    トルク調整範囲(N・m)68~320ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)38寸法B(mm)16寸法T(mm)18最小単位0.1寸法G(mm)35寸法C(Φmm)30サービス分類オーダー・加工